園芸鋸 :「のこぎり 樹木」の検索結果
園芸鋸は、育てている木や庭などの木々が大きくなりすぎたときや木々を整える際に枝をカットするのに使用します。高い場所でも簡単にカットできるようになっているため、高い木の上の枝も整えることができます。高さを調節できるように伸び縮みするようにできているのもあり便利です。また、太い木でも楽にカットできるようなタイプもあり、園芸や庭の植木だけでなく、山林や土木にも使用できます。刃をしまうことのできる持ち運びが簡単なタイプまであるのでその用途で選択できます。いずれもキレイな切り口で木を傷めないようにできています。
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。
鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。
刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。
本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。
最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
種別アサリなし
タイプ曲刃
目の粗さ荒目
鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。
鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。
刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。
折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。
本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。
ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。
種別アサリなし
タイプ曲刃
ピッチ(mm)4.0
目の粗さ荒目
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
用途生木の剪定
刃長(mm)210
仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式
全長(mm)341
質量(g)本体:10/サヤ:70
ピッチ(mm)刃:6.0
表面処理刃:特殊
材質(刃)高炭素刃物鋼
切り幅(mm)0.9
適合替刃SG-21-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
直刃鋸目の角度とハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然に木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。
鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。
刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。
本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指に合った凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルに馴染みます。
最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸の直刃に合わせて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、目の上に鋸刃を置いて引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切味を発揮し、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
種別アサリなし
タイプ直刃
ピッチ(mm)4.0
目の粗さ荒目
果樹剪定を主な目的として開発された鋸です。
ハンドルの表面はソフトで女性やお年寄りの方にも大変握りやすく、軽く鋸を引くだけでスムーズに速く切ることが出来る為、疲れを大幅に軽減し、切り口は滑らかで美しく、大切な樹木の健康を守ります。
太めの枝、細めの枝両方に対応でき、また乾燥木材にもお使いいただけます。
用途果樹剪定、剪定、乾燥木材、アウトドア、塩ビパイプ。
種別アサリなし
タイプ直刃
ピッチ(mm)2.5
目の粗さ細目
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。