絞り込み
全長(mm)
先幅(mm)
刃高(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
商品豆知識

家庭用三本鍬
村国(18件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷用途田・畑の開墾。土の塊をほぐす仕様柄1050mm幅(mm)130厚さ(mm)8寸法(mm)915×125×200全長(mm)1050質量(g)1130刃幅(mm)130刃部硬度HRC50±2材質(柄部)柯木材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチールアズワン品番64-4065-32刃高(mm)180
団地鍬
村国(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷軽くて家庭菜園などでも使いやすい用途家庭菜園など畑を耕す寸法(mm)900×120×240全長(mm)900質量(g)1000刃幅(mm)120刃部硬度HRC45材質(柄部)ラミン材質(刃)SK-5アズワン品番64-4065-26刃高(mm)250
楽々印ステンレス開墾鍬1050mm柄
DAISHIN(大進)(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷特許技術の柄と頭部が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。用途土の開墾作業に。トラスコ品番818-4420材質頭部:ステンレス鋼、柄部:アルミ全長(mm)1060質量(kg)1.15高さ(mm)205先幅(mm)113
ステンレス家庭鍬(焼入品)
王将(須佐製作所)(12件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。用途畑菜園、家庭菜園用寸法(mm)1050全長(mm)1050質量(g)1090刃幅(mm)125刃の厚さ(mm)2.5切刃長さl(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応
解体鍬 (バラシ鍬)
安隨製作所¥6,598税込¥7,2581本欠品中職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。用途解体用刃長(mm)300柄長さ(mm)1050材質(柄部)樫先幅(mm)50総質量(kg)2.2
金象 バチ鍬 1050樫柄付
浅香工業(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.7頭部長(mm)200頭部幅(mm)80
家庭用三本・唐鍬用 鍬の柄
村国(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷材質柯木幅(mm)35厚さ(mm)25寸法(mm)1085×37×26全長(mm)1050質量(g)535アズワン品番64-4065-38
砂かき
千吉¥4,898税込¥5,3881個当日出荷整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業です。砂利や土のかき集め・ならし作業に最適です。用途砂かき。材質(柄部)木材質(頭)刃物鋼柄厚さ(mm)約750
金象印 南予型雁爪 (4本爪) 柄付
浅香工業¥7,298税込¥8,0281本当日出荷頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです かき寄せ作業 頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式用途土の反転作業 ならし作業 砂利等のかき寄せ作業材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.6頭部厚(mm)9.0頭部長(mm)195頭部幅(mm)170
本職仕様 鍛造巾広鍬(開墾鍬)
安隨製作所(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 本職用の大型桑は荒い土地の開墾から収穫まで、鍛造によってバランスの良い重みで切れと使いやすさを生み出したプロ仕様。 柄は目のつまった国産本樫材を使用しており、荒い作業にも耐え、長くお使いいただけます。用途開墾・収穫刃長(mm)230柄長さ(mm)1050材質(柄部)樫先幅(mm)120総質量(kg)2
両刃鍬
松尾刃物製作所¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷農家から一般家庭までオールマイティーな草削りです。鍬としても、草削りとしても使えます。ウネ作り、溝ほり、筋ひき等に大変便利。女性にも手軽に使える軽量タイプ。錆びに強く、又土ばなれが良いステンレス製も用意しました。用途畑、庭などの草削りに。ウネ作り、溝ほり、筋ひき等に。柄長さ(mm)1200
金象 平鍬 1200柄共
浅香工業¥3,298税込¥3,6281丁翌日出荷頭部(土寄せ部)はスチール製 うね上げ、土寄せ作業 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式用途うね上げ 土寄せ 整地作業材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1200質量(kg)1.3頭部厚(mm)2.3頭部長(mm)245頭部幅(mm)120
軽量菜園用ショベル鍬
金象印¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷穴あきなので軽くて土離れが良いショベル鋼板使用の頭部は軽くて丈夫(炭素鋼・熱処理)で切れ味抜群。用途土の掘り起こし作業/畝作り作業仕様柄付き全長(mm)1050質量(kg)1.2柄長さ(mm)1050材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)220材質(刃先)全鋼
かがみ鍬 備中鍬
千吉¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。用途低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。仕様全鋼材質ヘッド:S50C 柄:アルミ形状(柄)楕円形全長(mm)約800質量(g)890
金象印 三本備中鍬
浅香工業¥5,398税込¥5,9381丁翌日出荷三本爪タイプ 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.8頭部長(mm)205頭部幅(mm)165
象 三本鍬1050椎柄付
浅香工業(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁翌日出荷頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 鍛造仕上げ 木柄は椎材使用により軽量です 三本爪タイプ用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(g)850頭部長(mm)155頭部幅(mm)130
金象印 三本備中鍬タモ柄付
浅香工業(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁翌日出荷頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 掘り起こし作業用 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.3頭部長(mm)185頭部幅(mm)140
ナタとノコ サヤ付き
KAKURI¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ナタとノコを一つのサヤに収納できるので、持ち運びに便利です。長い薪を切断し細く割る事ができるので薪作りに便利です。用途枝の剪定、薪作りに付属品吊ベルトトラスコ品番523-5993セット内容ナタ1本、ノコ1本材質ナタ:刃/鋼・柄/樫、ノコ:刃/鋼・柄/ブナ材、サヤ:本体/PP樹脂・吊ベルト/ナイロン・PP樹脂・革全長(mm)310(鋸)/350(鉈)刃長(mm)190(鋸)/165(鉈)刃幅(mm)35(鋸)/42(鉈)
本職仕様 鍛造バチ鍬(たけのこ鍬)
安隨製作所(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 本職用の大型桑は荒い土地の開墾から収穫まで、鍛造によってバランスの良い重みで切れと使いやすさを生み出したプロ仕様。 柄は目のつまった国産本樫材を使用しており、荒い作業にも耐え、長くお使いいただけます。用途開墾・収穫刃長(mm)286柄長さ(mm)1050材質(柄部)樫先幅(mm)75総質量(kg)1.9
角度調整鍬用ボルト・ナット
千吉¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。用途千吉角度調整鍬用交換部品。材質(本体)鉄
120x245mm/1050mm 幅広 鍬 (木柄)
エスコ¥3,120税込¥3,4321個翌日出荷クサビ不要の追い込みタイプです。用途うね上げ、土寄せ、整地作業にエスコ品番EA650BJ-8材質頭:スチール、柄:天然木全長(mm)1050質量(kg)1.2先端寸法(mm)120×245
金象 平鍬 1050柄共
浅香工業¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷頭部(土寄せ部)はスチール製 うね上げ、土寄せ作業 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式用途うね上げ 土寄せ 整地作業トラスコ品番780-7520材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.2頭部厚(mm)2.3頭部長(mm)245頭部幅(mm)120