2ページ目: 花鋏

花鋏とは、栽培している花の手入れや収穫、フラワーアレンジメントや室内用の花瓶の花などを整える際に使用する鋏です。様々な種類があり、クラフトチョキは、花のお手入れをはじめ、麻ひもや土袋などの園芸用品のカットにも使用できます。樹脂付きハンドルの鋏は、滑りにくい仕様で作業時の衝撃緩和に効果的なことが特長です。さつきの手入れに最適な鋏は、熱処理加工された刃部、磨き・黒染め仕様のもの。切れ味だけでなく、外観もスマートな鋏です。
51件中 4151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用目的から絞り込む
宝長久寛文作 古流鋏 鋼付 浅香工業宝長久寛文作 古流鋏 鋼付浅香工業
2,998税込3,298
1丁
3日以内出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途生花、華道用全長(mm)165刃渡り(mm)45切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)245使用目的生花、華道
アルミハンドルガーデン鋏 浅香工業アルミハンドルガーデン鋏浅香工業
1,998税込2,198
1丁
4日以内出荷
手にフィットする形状で握った時のパワーロスを軽減 用途の幅が広がるワイヤーカット付 便利な手元ロック式、動きがスムーズな虫バネ式
用途果樹・野菜等の収穫・花・果樹の芽切に全長(mm)210切断能力(mm)(生木)約6材質(刃部)SK-5(表面処理:ハードクロムメッキ)/(ハンドル)アルミ+TPR質量(g)180使用目的切、収穫切断対象果樹、花、芽、野菜
ウルトラロッソG 近正ウルトラロッソG近正
3,598税込3,958
1丁
4日以内出荷
ギザ刃で滑らず切断可能です。刃元の凹部で針金が切れます。(なまし針金#16まで)ソフトクッション付で衝撃吸収します。グリップはガラス繊維入り樹脂で強く、またゴム質の樹脂も施しているので手が滑らず手によくなじみます。
全長(mm)195刃長(mm)45仕様ギザ刃加工針金切り付き(なまし針金#16相当)替刃方式トラスコ品番409-4905材質刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工、柄:エラストマー樹脂、PA+GF質量(g)160
レディース花鋏 千吉レディース花鋏千吉
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
切断能力(mm)8(目安)仕様フッ素コート刃衝撃吸収樹脂付グリップ材質刃:SK-5(HRC55±1)柄:PP+TPR幅(mm)170高さ(mm)107質量(g)120奥行(mm)14
フラワー鋏 エスコフラワー鋏エスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
全長(mm)180刃長(mm)58仕様ソフトグリップエスコ品番EA540BH-2材質高級ステンレス製クッションゴム(打合部)質量(g)110
折り畳み式グラフティングナイフ BAHCO(バーコ)折り畳み式グラフティングナイフBAHCO(バーコ)
3,198税込3,518
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番384-2668
アーティフィシャル カッター 近正アーティフィシャル カッター近正
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
アーティフィシャル カッターAC-5Vはアーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに最適です。高級炭素鋼を鍛造し、強くて粘りのある特殊な熱処理を施しました。 理想的な刃付角度で強くて鋭い切味に仕上げました。 刃元でなまし線最大#8が切れます。
全長(mm)200バイオレット質量(g)230材質(柄部)PA+GF エラストマー形態BP包装材質(刃)高級炭素鋼
ワイヤーカッター 近正ワイヤーカッター近正
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
刃元の凹部でフラワーワイヤー(#14まで)切断可能。刃先は小型のハサミとして使用できます。超軽量で疲れにくく持ち運びも楽です。
全長(mm)175質量(g)67刃長(mm)18材質(バネ部)ステンレスバネ材質(柄部)エラストマー形態BP包装材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
フローリスト花鋏 近正フローリスト花鋏近正
1,998税込2,198
1丁
3日以内出荷
フラワー用ワイヤー切り付(#18相当) ソフトクッションで切った時の手に伝わるショックをやわらげます。
全長(mm)180ブラック質量(g)150刃長(mm)45材質(柄部)エラストマー樹脂形態BP包装材質(刃)高級炭素刃物工具鋼・高級フッ素加工
ステンアレンジはさみ SAKURA 近正ステンアレンジはさみ SAKURA近正
1,998税込2,198
1丁
3日以内出荷
フラワーアレンジメントやガーデニングに最適です。ステンレス製の刃は、水に強く、抜群の切れ味を保ちます。フラワー用ワイヤー切り付のアレンジ鋏もよく教室で使用されています。 高級フッ素加工でヤニ、シール粘着がつきにくい。刃のカシメ近くで、#18相当のフラワーワイヤー切りが可能。
全長(mm)45さくら ブラック&ピンク質量(g)60(キャップを含まず)切断能力(mm)160材質(柄部)ソフトグリップ (キャップ)PP形態BP包装材質(刃)高級ステンレス刃物鋼・高級フッ素加工・フラワー用ワイヤー切り付(#18相当まで)
ステンアレンジはさみ SAKURA 近正ステンアレンジはさみ SAKURA近正
2,298税込2,528
1丁
3日以内出荷
フラワーアレンジメントやガーデニングに最適です。ステンレス製の刃は、水に強く、抜群の切れ味を保ちます。フラワー用ワイヤー切り付のアレンジ鋏もよく教室で使用されています。 高級フッ素加工でヤニ、シール粘着がつきにくい。刃のカシメ近くで、#18相当のフラワーワイヤー切りが可能。
全長(mm)45さくら ホワイト&ピンク質量(g)60(キャップを含まず)切断能力(mm)160材質(柄部)ソフトグリップ (キャップ)PP形態BP包装材質(刃)高級ステンレス刃物鋼・高級フッ素加工・フラワー用ワイヤー切り付(#18相当まで)
花鋏