絞り込み
使用目的
- ガーデニング(2)
- フラワーアレンジメント・生花(1)
- 剪定(1)
- 園芸・家庭菜園(1)
- 手芸・クラフト(1)
- 料理(1)
- 生花・華道(3)
- 芽切り(1)
切断対象
- 枝・小枝(3)
- 芽(1)
全長(mm)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(6)
刃長(mm)
- 45
- 18(2)
- 30(1)
- 40(2)
- 42(2)
- 47(1)
- 50(3)
- 51(1)
- 55(2)
- 58(1)
- 60(2)
- 80(1)
切断能力(Φmm)
- 3(2)
- 8(3)
ブランド
- 浅香工業(5)
- 近正(3)
- カマキ(1)
浅香工業・近正・カマキ
「使用目的」から絞り込む
ガーデニング(2)
フラワーアレンジメント・生花(1)
剪定(1)
園芸・家庭菜園(1)
手芸・クラフト(1)
料理(1)
生花・華道(3)
芽切り(1)

宝長久寛文作 さつき鋏 鋼付
浅香工業¥2,598税込¥2,8581丁7日以内出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます用途さつきの手入れ、細枝切りに全長(mm)180刃渡り(mm)45切断能力(mm)(生木)約3材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)125使用目的切り、手入れ切断対象さつき、細枝
宝長久寛文作 池の坊鋏 鋼付
浅香工業¥2,598税込¥2,8581丁欠品中刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます用途生花、華道用全長(mm)165刃渡り(mm)45切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)175使用目的生花、華道
フローリスト 生花鋏
近正¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷幅広い用途に使える生花・園芸鋏。特殊な熱処理により強くて鋭い切れ味に。高級フッ素加工で、ヤニをつきにくくしています。カシメにはクローム鋼を使用し、摩耗に耐え、ガタツキの心配はありません。ギザ刃加工で枝の切断時に滑らずカット。ショックアブソーバー採用で切断時の手に伝わる衝撃をやわらげます。軽量で耐久性に優れた滑り止めグリップで手にしっかりフィット。親指でストッパーを上下するだけで楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。用途園芸鋏全長(mm)195質量(g)150刃長(mm)45使用目的生花・園芸柄PA+GA、エラストマ材質(刃)高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加
メイクエース 高炭素ステンレス 万能鋏
カマキ¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷切れ味・耐久性に優れた高炭素ステンレス刃物鋼使用。用途料理・工作・フラワーアレンジに!全長(mm)170刃渡り(mm)45質量(g)75使用目的フラワーアレンジ、工作、料理
FG フラワー鋏小枝切用
浅香工業¥1,598税込¥1,7581丁翌々日出荷グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付用途細い枝の剪定、芽切作業に全長(mm)190刃長(mm)45切断能力(mm)(生木)約8材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂質量(g)135使用目的切作業、剪定切断対象細い枝、芽
宝長久寛文作 古流鋏 鋼付
浅香工業¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます用途生花、華道用全長(mm)165刃渡り(mm)45切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)245使用目的生花、華道
ウルトラロッソG
近正¥3,298税込¥3,6281丁3日以内出荷ギザ刃で滑らず切断可能です。刃元の凹部で針金が切れます。(なまし針金#16まで)ソフトクッション付で衝撃吸収します。グリップはガラス繊維入り樹脂で強く、またゴム質の樹脂も施しているので手が滑らず手によくなじみます。全長(mm)195刃長(mm)45仕様ギザ刃加工針金切り付き(なまし針金#16相当)替刃方式トラスコ品番409-4905材質刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工、柄:エラストマー樹脂、PA+GF質量(g)160
フローリスト花鋏
近正¥1,998税込¥2,1981丁翌々日出荷フラワー用ワイヤー切り付(#18相当) ソフトクッションで切った時の手に伝わるショックをやわらげます。全長(mm)180色ブラック質量(g)150刃長(mm)45材質(柄部)エラストマー樹脂形態BP包装材質(刃)高級炭素刃物工具鋼・高級フッ素加工