絞り込み
ブランド
  • 福農産業
  • モノタロウ(132)
  • タカギ(454)
  • カクダイ(402)
  • セフティー3(236)
  • 大和プラスチック(232)
  • サンホープ(224)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(206)
  • アイリスオーヤマ(205)
  • 住まいスタイル(199)
  • GAONA(ガオナ)(193)
  • 末松電子製作所(173)
  • タカショー(171)
  • 東京堂(166)
  • 日本マタイ(164)
  • DAIM(143)
  • エフピコチューパ(130)
  • SG Wonder zone(119)
  • 誠和(農業資材)(115)
  • エスコ(114)
  • 石崎剣山製作所(114)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 園芸クリップ 福農産業

    園芸クリップ

    福農産業(117件のレビュー)
    309税込340
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    ワンタッチで脱着でき、植物を傷つけることなく誘引することができます。 植物をキズつけない。
    用途栽培時に支柱を必要とする植物の誘引作業に。材質ポリプロピレン
  • ソーラー式防獣・防鳥アラーム 福農産業

    ソーラー式防獣・防鳥アラーム

    福農産業(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
    用途有害動物による農業被害対策付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット質量(g)約270(充電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵防水性IP54相当(防雨タイプ)音量(dB)最大約120センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
  • 鳥追いカラスの黒ちゃん 福農産業

    鳥追いカラスの黒ちゃん

    福農産業(27件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    カラスには下向きに。ハト・スズメ・ムクドリなど、その他の害鳥には上向きに吊るせば効果的です。
    付属品吊り下げ用ひも付全長×幅W(mm)600×200対象動物ハト、スズメ、ムクドリ、カラス
  • 来ん棒 福農産業

    来ん棒

    福農産業(9件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。 ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
    使用の目安50~100cm間隔対象動物モグラ、ネズミ
  • ワンタッチ園芸クリップピンチ 福農産業

    ワンタッチ園芸クリップピンチ

    福農産業(50件のレビュー)
    429税込472
    1セット(36個)ほか
    当日出荷
    野菜作りの必需品。
    用途防虫ネットトンネル、ビニールトンネルのシートやネットの簡単固定に。 園芸ネット、つるものネットなどのワンタッチ固定に。
  • カラスのカー子 福農産業

    カラスのカー子

    福農産業(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仲間の死がいと勘違い。怖くて近寄れない。 ハトやスズメにも効果バツグン。
    付属品吊り下げ用ひも付全長×幅W(mm)540×140対象動物ハト、スズメ
  • 鳥追い首振りフクロウ 福農産業

    鳥追い首振りフクロウ

    福農産業(33件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    軽い力が加わるとリアルに首を振ります。 横にぐるり360度。 上下にも傾きます。 目玉は本物そっくりな鋭い眼光です。 底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
    用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。質量(g)約550寸法(cm)16×16×44対象動物鳥類
  • しし防 福農産業

    しし防

    福農産業
    5,998税込6,598
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    効果長持ち約1年
    用途忌避成分の主成分は食品添加物なので安全成分アルコール、不飽和カルボン(食品添加物)材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)120質量(g)約11.4(1本)大きさ(Φ)最大14使用場所屋外対象動物イノシシ
  • 鳥追いフクロウ 福農産業

    鳥追いフクロウ

    福農産業(37件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    驚異な目玉に注目。 砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
    材質ポリエチレン寸法(mm)約180×450対象動物鳥類
  • 大型鳥追い鷹 福農産業

    大型鳥追い鷹

    福農産業(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    抜群の防鳥効果を発揮。 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
    長さ(mm)700幅(mm)1100質量(kg)1.4対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり
  • ジャンタニ 福農産業

    ジャンタニ

    福農産業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    エサを入れ、ジャンボタニシが中に入るのを待つだけ 簡単に使える 場所をとらない大きさ
    用途ジャンボタニシの捕獲に付属品エサ入れ用不織布巾着袋仕様エサの例:野菜くず、米ぬか材質PP(再生プラ)
  • 鳥追いCD 福農産業

    鳥追いCD

    福農産業
    549税込604
    1セット(5枚組)
    当日出荷
    ハト、スズメ、ムクドリなどの鳥害に。
    材質ポリカーボネイト(アルミ電着)、ポリエチレン直径(Φmm)約120対象動物ハト、スズメ、ムクドリ
  • 超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー 福農産業

    超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー

    福農産業
    6,980税込7,678
    1個
    当日出荷
    音量調整可能 4段階の超音波切替 ジョイント式支柱を付属。簡単設置! 超音波と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
    用途撃退器付属品マジックテープ2枚・USBケーブル・組み立て式の支柱幅(mm)13高さ(mm)17.8奥行(mm)8モード切替【鳥類等】10~20KHz / 【ねずみ、猫、犬、アライグマ、キツネ、タヌキ等】21~30KHz / 【コウモリねずみ等げっ歯類】31~50KHz / 【全般】10~50KHz製品質量(g)415(電池を含む・付属品を除く)充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 1200mAH×3本(付属)点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
  • 防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX 福農産業

    防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX

    福農産業(1件のレビュー)
    6,980税込7,678
    1個
    当日出荷
    大音量スピーカー 音量調整機能付き モード切替機能付き 音と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
    用途撃退器付属品マジックテープ3枚・USBケーブル・組み立て式の支柱幅(mm)13高さ(mm)17.8奥行(mm)8製品質量(g)435(電池を含む・付属品を除く)充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 700mAH×4本(付属)点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)モード防鳥モード(鷹、隼、ノスリ、フクロウ等17種類の捕食鳥類の鳴き声+爆音) / 防獣モード(狼の鳴き声、サイレン、犬、猪、猟犬、熊の鳴き声、爆竹音の7種類音声を発します)センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
  • 猪鹿ネット 福農産業

    猪鹿ネット

    福農産業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    田畑を荒らすイノシシや鹿の侵入を防止。設置作業を軽減できます。
    太さ(Φmm)約1.6
  • 風船カラスの黒ちゃん 福農産業

    風船カラスの黒ちゃん

    福農産業(5件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2個)
    当日出荷
    すべて空気を入れずに、ダラーンと吊るすのがポイントです。
    材質塩化ビニール対象動物鳥類
  • モグラ捕獲器 福農産業

    モグラ捕獲器

    福農産業
    599税込659
    1セット(2本)
    当日出荷
    どちらからモグラが来ても捕獲できる2本入り
    用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラの捕獲材質ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン(入口弁)寸法(mm)66×230質量(g)115対象動物もぐら
  • 点滅ライト 福農産業

    点滅ライト

    福農産業
    619税込681
    1個
    当日出荷
    昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 筒径39mm単管に固定できる固定ネジ付 昼夜センサー付き 昼夜センサー付き
    用途迷惑動物対策に。防犯対策に材質頭部ポリスレン柄部ポリプロピレン高さ(mm)252本体質量(g)約136頭部径(Φmm)90対象動物害獣
  • ソーラー式LED防獣ライト 福農産業

    ソーラー式LED防獣ライト

    福農産業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    電池交換不要なソーラー充電式
    用途田畑の害獣対策 防犯対策質量(g)155スイッチ本体底部センサー昼夜センサー材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(頭)PC(ポリカーボネート)寸法(Φ×mm)80×160点滅赤×2個・青×2個LED点滅
  • 防獣ライト 福農産業

    防獣ライト

    福農産業(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 青色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
    用途迷惑動物対策に。防犯対策に材質ポリカーボネイト高さ(mm)280本体質量(g)約270頭部径(Φmm)120対象動物害獣
  • 来ん砂ーる 福農産業

    来ん砂ーる

    福農産業(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(500g)
    当日出荷
    動物の味覚・嗅覚を強烈に刺激・天然ゼオライトに高濃度カプサイシン配合。即効タイプと遅効タイプをミックスしています。 『唐辛子エキス』、『バイオマス由来樹脂』を使用していますので人と環境に優しい獣害防御用保護資材です。
    使用の目安40~50g/m2対象動物害獣
  • ソーラー式強力LED防獣ライト 福農産業

    ソーラー式強力LED防獣ライト

    福農産業
    1,988税込2,187
    1個
    当日出荷
    電池交換不要なソーラー充電式。強い光を放つレンズ形状。
    用途田畑の害獣対策 防犯対策寸法(mm)ソーラーパネル部分:80×40、頭部:122×122質量(g)270スイッチON・OFFスイッチ(頭部中央)センサー昼夜センサー材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(頭)PC(ポリカーボネート)
  • ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ 福農産業

    ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ

    福農産業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式で経済的
    用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策寸法(mm)60×60×255質量(g)72電源ソーラー充電式(充電池内蔵)寸法(m)有効範囲半径:約7連続使用時間(時間)90充電時間(時間)太陽の下で約10対象動物もぐら
  • 防獣ライト 福農産業

    防獣ライト

    福農産業
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 赤色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
    用途迷惑動物対策に。防犯対策に材質ポリカーボネイト高さ(mm)280本体質量(g)約270頭部径(Φmm)120対象動物害獣
  • 接木鋏 福農産業

    接木鋏

    福農産業(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    面倒な接ぎ木がご家庭でカンタンに出来る。 接ぎ木は果樹や花木の成長に欠かせません。 手間のかかる台木と穂木に切れ込みを入れる作業もこの接木鋏を使用して頂く事で、簡単キレイな形の接ぎ木ができます。
    セット内容本体(3種類の刃付)細枝用・中枝用・太枝用切断能力(mm)(接ぎ木)約3~8寸法(長さL×幅W)(mm)約215×120
  • 乾電池式LED防獣ライト 福農産業

    乾電池式LED防獣ライト

    福農産業
    998税込1,098
    1個
    6日以内出荷
    天候に左右されない乾電池タイプ
    用途田畑の害獣対策 防犯対策質量(g)180スイッチON・OFFスイッチ(本体中央裏面)電源単一乾電池2本使用(別売)センサー昼夜センサー材質(柄部)ABS材質(頭)PS(ポリスレン)寸法(Φ×mm)7.5×220
  • 迷惑動物撃退ライト 福農産業

    迷惑動物撃退ライト

    福農産業
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤・青交互点滅 360度丸型ヘッドタイプ 昼夜センサー付き
    用途迷惑動物対策に。防犯対策に高さ(mm)200本体質量(g)約140頭部径(Φmm)60対象動物害獣
  • NEW標識ライト 福農産業

    NEW標識ライト

    福農産業
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 頭部はメタクリル樹脂使用で高透明度 昼夜センサー付き
    用途迷惑動物対策に。防犯対策に高さ(mm)265本体質量(g)約150頭部径(Φmm)95対象動物害獣
  • 猪ネット 福農産業

    猪ネット

    福農産業
    4,298税込4,728
    1巻
    5日以内出荷
    イノシシが拡げたネットを踏み、ネットを押しても自分の体重で前に進めず、穴を掘ることもできません。
    設置方法5mおきに杭を打ち、約1mの高さでネットを張り、上部を杭にしばって固定させてください。太さ(mm)2.4
  • 来ん砂ーるポン 福農産業

    来ん砂ーるポン

    福農産業
    969税込1,066
    1パック(55g×6袋)
    7日以内出荷
    高濃度カプサイシン配合の即効タイプを使用。強烈なニオイで迷惑動物を追い出し、寄せ付けにくくします。効果は2か月持続(効果には個体差があります) 使用後の処理もカンタンです。
    対象動物害獣
  • ソーラーモグラ撃退器 福農産業

    ソーラーモグラ撃退器

    福農産業
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    音波2段階調整。経済的なソーラー充電タイプ
    用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策寸法(mm)122×322質量(g)206周波数(Hz)【音波】可変モード:200~900、固定モード:400電源ソーラー充電式寸法(m)有効範囲半径:約7対象動物もぐら
  • 音波モグラ撃退器 福農産業

    音波モグラ撃退器

    福農産業
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    LEDライト付きで動作確認
    用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策寸法(mm)55×55×375質量(g)185周波数(Hz)【音波】可変モード:200~900、固定モード:400電源単一乾電池4寸法(m)有効範囲半径:約7対象動物もぐら
  • ケモノ・アイ 福農産業

    ケモノ・アイ

    福農産業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    夜間になるとムーブセンサーが作動し動物の動きをキャッチすると、LEDライトが点灯し、さらにスピーカーから猛獣の吠声がして害獣の侵入を防除します
    用途防獣材質本体・ジョイント部・設置杭:ABS樹脂質量(g)約480電源DC4.5V 単1乾電池 3本(別売)構成ナイトムーヴセンサー/威嚇用スピーカー/LEDランプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×225×635(設置杭・取付時)電流範囲待機電流:0.647mA、作動電流:0.25A
  • ストップ・ザ・ネット 福農産業

    ストップ・ザ・ネット

    福農産業
    2,898税込3,188
    1巻
    5日以内出荷
    網目8cmで小動物にも効果あり。
    長さ(m)20線径(Φmm)約1.5幅(m)1.8太さ(mm)1.5目合い(mm)80×80

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材