絞り込み
対象動物
- その他(7)
- イノシシ(1)
- カラス(2)
- スズメ(4)
- ネズミ(1)
- ハト(4)
- ヒヨドリ(1)
- ムクドリ(3)
- モグラ(5)
- 鳥類(3)
ブランド
- 福農産業
- モノタロウ(10)
- 末松電子製作所(169)
- コンパル(74)
- タイガー(防獣)(56)
- アポロ(36)
- イノホイ(30)
- セフティー3(20)
- アース製薬(16)
- エスコ(13)
- ヨツギ(13)
- 龍宝丸(12)
- AIOULE(ふじわら)(11)
- イカリ消毒(9)
- スイデン(9)
- ミツギロン(9)
- クラーク(9)
- ネクストアグリ(8)
- 共福産業(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
特価

ソーラー式防獣・防鳥アラーム
福農産業(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音用途有害動物による農業被害対策付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット質量(g)約270(充電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵防水性IP54相当(防雨タイプ)音量(dB)最大約120センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
鳥追いカラスの黒ちゃん
福農産業(27件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷カラスには下向きに。ハト・スズメ・ムクドリなど、その他の害鳥には上向きに吊るせば効果的です。付属品吊り下げ用ひも付全長×幅W(mm)600×200対象動物ハト、スズメ、ムクドリ、カラス
鳥追い首振りフクロウ
福農産業(33件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷軽い力が加わるとリアルに首を振ります。 横にぐるり360度。 上下にも傾きます。 目玉は本物そっくりな鋭い眼光です。 底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。質量(g)約550寸法(cm)16×16×44対象動物鳥類
カラスのカー子
福農産業(21件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仲間の死がいと勘違い。怖くて近寄れない。 ハトやスズメにも効果バツグン。付属品吊り下げ用ひも付全長×幅W(mm)540×140対象動物ハト、スズメ
しし防
福農産業¥5,998~税込¥6,598~1箱(20本)ほか当日出荷効果長持ち約1年用途忌避成分の主成分は食品添加物なので安全成分アルコール、不飽和カルボン(食品添加物)材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)120質量(g)約11.4(1本)大きさ(Φ)最大14使用場所屋外対象動物イノシシ
鳥追いフクロウ
福農産業(37件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷驚異な目玉に注目。 砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。材質ポリエチレン寸法(mm)約180×450対象動物鳥類
鳥追いCD
福農産業¥549税込¥6041セット(5枚組)当日出荷ハト、スズメ、ムクドリなどの鳥害に。材質ポリカーボネイト(アルミ電着)、ポリエチレン直径(Φmm)約120対象動物ハト、スズメ、ムクドリ
超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー
福農産業¥6,980税込¥7,6781個当日出荷音量調整可能 4段階の超音波切替 ジョイント式支柱を付属。簡単設置! 超音波と光の威嚇により動物を寄せ付けない!用途撃退器付属品マジックテープ2枚・USBケーブル・組み立て式の支柱幅(mm)13高さ(mm)17.8奥行(mm)8モード切替【鳥類等】10~20KHz / 【ねずみ、猫、犬、アライグマ、キツネ、タヌキ等】21~30KHz / 【コウモリねずみ等げっ歯類】31~50KHz / 【全般】10~50KHz製品質量(g)415(電池を含む・付属品を除く)充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 1200mAH×3本(付属)点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX
福農産業(1件のレビュー)¥6,980税込¥7,6781個当日出荷大音量スピーカー 音量調整機能付き モード切替機能付き 音と光の威嚇により動物を寄せ付けない!用途撃退器付属品マジックテープ3枚・USBケーブル・組み立て式の支柱幅(mm)13高さ(mm)17.8奥行(mm)8製品質量(g)435(電池を含む・付属品を除く)充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 700mAH×4本(付属)点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)モード防鳥モード(鷹、隼、ノスリ、フクロウ等17種類の捕食鳥類の鳴き声+爆音) / 防獣モード(狼の鳴き声、サイレン、犬、猪、猟犬、熊の鳴き声、爆竹音の7種類音声を発します)センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
点滅ライト
福農産業¥619税込¥6811個当日出荷昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 筒径39mm単管に固定できる固定ネジ付 昼夜センサー付き 昼夜センサー付き用途迷惑動物対策に。防犯対策に材質頭部ポリスレン柄部ポリプロピレン高さ(mm)252本体質量(g)約136頭部径(Φmm)90対象動物害獣
ソーラー式強力LED防獣ライト
福農産業¥1,988税込¥2,1871個当日出荷電池交換不要なソーラー充電式。強い光を放つレンズ形状。用途田畑の害獣対策 防犯対策寸法(mm)ソーラーパネル部分:80×40、頭部:122×122質量(g)270スイッチON・OFFスイッチ(頭部中央)センサー昼夜センサー材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(頭)PC(ポリカーボネート)
ソーラー式LED防獣ライト
福農産業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷電池交換不要なソーラー充電式用途田畑の害獣対策 防犯対策質量(g)155スイッチ本体底部センサー昼夜センサー材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(頭)PC(ポリカーボネート)寸法(Φ×mm)80×160点滅赤×2個・青×2個LED点滅
ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ
福農産業(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ソーラー充電式で経済的用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策寸法(mm)60×60×255質量(g)72電源ソーラー充電式(充電池内蔵)寸法(m)有効範囲半径:約7連続使用時間(時間)90充電時間(時間)太陽の下で約10対象動物もぐら
モグラ捕獲器
福農産業¥599税込¥6591セット(2本)当日出荷どちらからモグラが来ても捕獲できる2本入り用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラの捕獲材質ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン(入口弁)寸法(mm)66×230質量(g)115対象動物もぐら
乾電池式LED防獣ライト
福農産業¥998税込¥1,0981個6日以内出荷天候に左右されない乾電池タイプ用途田畑の害獣対策 防犯対策質量(g)180スイッチON・OFFスイッチ(本体中央裏面)電源単一乾電池2本使用(別売)センサー昼夜センサー材質(柄部)ABS材質(頭)PS(ポリスレン)寸法(Φ×mm)7.5×220
迷惑動物撃退ライト
福農産業¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤・青交互点滅 360度丸型ヘッドタイプ 昼夜センサー付き用途迷惑動物対策に。防犯対策に高さ(mm)200本体質量(g)約140頭部径(Φmm)60対象動物害獣
NEW標識ライト
福農産業¥969税込¥1,0661個7日以内出荷昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 頭部はメタクリル樹脂使用で高透明度 昼夜センサー付き用途迷惑動物対策に。防犯対策に高さ(mm)265本体質量(g)約150頭部径(Φmm)95対象動物害獣
防獣ライト
福農産業¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 赤色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き用途迷惑動物対策に。防犯対策に材質ポリカーボネイト色赤高さ(mm)280本体質量(g)約270頭部径(Φmm)120対象動物害獣
来ん砂ーるポン
福農産業¥969税込¥1,0661パック(55g×6袋)7日以内出荷高濃度カプサイシン配合の即効タイプを使用。強烈なニオイで迷惑動物を追い出し、寄せ付けにくくします。効果は2か月持続(効果には個体差があります) 使用後の処理もカンタンです。対象動物害獣
ソーラーモグラ撃退器
福農産業¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷音波2段階調整。経済的なソーラー充電タイプ用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策寸法(mm)122×322質量(g)206周波数(Hz)【音波】可変モード:200~900、固定モード:400電源ソーラー充電式寸法(m)有効範囲半径:約7対象動物もぐら
音波モグラ撃退器
福農産業¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷LEDライト付きで動作確認用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策寸法(mm)55×55×375質量(g)185周波数(Hz)【音波】可変モード:200~900、固定モード:400電源単一乾電池4寸法(m)有効範囲半径:約7対象動物もぐら