絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 農業・園芸資材

土壌分析サービス 注文ステップ
13,430件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロング伸縮散水お掃除ブラシ セフティー3

    ロング伸縮散水お掃除ブラシ

    セフティー3(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
    用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム耐熱温度(℃)60伸縮範囲(cm)約100~150
  • アイリスジョーロ アイリスオーヤマ

    アイリスジョーロ

    アイリスオーヤマ(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    北欧雑貨をイメージしたおしゃれなカラーリングのジョーロです。 ハスロはステンレスを使用し、錆びにくく耐久性に優れています。 本体とノズルのつなぎ目にフィルターが付いているので、ゴミなどによる散水板の目詰まりを防止します。
    材質ポリプロピレン、ステンレス
  • 肥料水差し 1L TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    肥料水差し 1L

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ピンポイントに注水がしやすいステンレス製をノズルを採用しました。 本体はクリアで中身がハッキリ見えます。
    用途散水用トラスコ品番799-0880材質AS樹脂、すすぎ口:ステンレスクリア容量(L)1間口W×奥行D×高さH(mm)355×125×180
  • オーロラハンドル大(FJ) タカギ

    オーロラハンドル大(FJ)

    タカギ(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ここダメシート DAIM

    ここダメシート

    DAIM(8件のレビュー)
    499税込549
    1パック(4枚)ほか
    当日出荷
    ネコのイタズラ(排泄行為)などから植物を守ります。 畑、庭、プランターの中、ベランダ、軒下、窓のひさしなど、ネコの集まりやすい場所で、ネコをキズつけることなく追い払うことができます。 連結可能で、お好みの長さに合わせて使用できます。
    高さ(mm)(トゲ)18
  • ロースクエア aika(アイカ)

    ロースクエア

    aika(アイカ)(8件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    窓辺にさりげなく置きたいインテリア鉢。トールスクエアと共に高さを変えた親子共演をお楽しみ下さい。
    材質ポリプロピレン
  • 園芸テープ 両耳ミシン掛け タカショー

    園芸テープ 両耳ミシン掛け

    タカショー(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1巻
    当日出荷
    根巻用、幹巻用、保護材用の天然素材テープです。 寒冷地の保湿、夏季の乾燥防止に使用できます。 両耳ミシン掛けタイプなので、端がほつれにくく、施工後もきれいです。 天然素材のため腐ります。
    用途緑化樹用テープ。材質天然繊維ジュート麻長さ(m)15
  • ニューメデール アグリス

    ニューメデール

    アグリス(79件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻
    当日出荷
    簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。 接木した後の芽開作業が一切必要ありません。 芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。 自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。 ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。
  • ホースニップル TOYOX(トヨックス)

    ホースニップル

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    延長・補修用にホースとホースをつなげます。【18ミリOK】太め(18ミリ)のホースにも使えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途材質(プラスチック部)ABS・PE、(金属部)鉄・ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25
  • アクアネットノズル TOYOX(トヨックス)

    アクアネットノズル

    TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
  • マチノメス接手 カクダイ

    マチノメス接手

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • グリーン補修糸 三友

    グリーン補修糸

    三友(6件のレビュー)
    789税込868
    1巻
    当日出荷
    グリーンネットの補修専用ロープです。
    用途園芸、農業、ゴルフネットの補修など
  • 【改良型伸縮ホース】どんどん伸びる伸伸くん プロスタイルツール

    【改良型伸縮ホース】どんどん伸びる伸伸くん

    プロスタイルツール
    2,798税込3,078
    1巻
    3日以内出荷
    水が流れるとどんどんのびーる改良型伸縮ホース
    用途ガーデニング、洗車、ベランダや玄関の掃除、ペットのシャワー、家庭菜園などいろいろな用途にご利用頂けます。セット内容ホース1本、コネクター2個、散水ヘッド1個、蛇口ニップル1個、ホースハンガーまたはリール使用圧力(MPa)0.4使用温度(℃)0~50 ※ただし0で凍結なきこと破裂圧力(MPa)1.2使用流体水道水
  • 害獣対策護身用スプレー(クローズアイビースト) Vipros(ヴィプロス)

    害獣対策護身用スプレー(クローズアイビースト)

    Vipros(ヴィプロス)
    4,598税込5,058
    1本(240mL)ほか
    翌々日出荷
    【クマ対策】害獣とされるクマ、イノシシ、サルなどの野生動物への対策商品です。ヒト同様の催涙効果と視覚が期待できます。また、60秒間持続する強烈ジェット噴射で驚きを与えると同時に、自然界には無い不味い物質が口や鼻に入り込み、強烈な嫌悪感や違和感を与え闘争心を減退させる効果も期待できます。
    用途最大飛距離5mのジェット噴射で50~60秒連続噴射が可能なので恐怖心や警戒心を与える事ができると期待しています。噴射距離(m)5
  • プラシール E-189 喜久和

    プラシール E-189

    喜久和
    2,898税込3,188
    1個(500g)
    当日出荷
    水気が有る所でも使用できます。基材250gと硬化剤250g。多用途で使いやすい万能型パテ接着剤です。
    内容量(g)基材:250/硬化剤:250
  • ストップコネクターL(裸) タカギ

    ストップコネクターL(裸)

    タカギ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    通水状態でもニップルから外しても止水状態になるコネクターです。
    トラスコ品番392-4732
  • 楽らくテープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    楽らくテープナー

    MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    テープナーシリーズの最上位機種。ハンドルの力や本体質量の軽さに加え、針詰まりを低減しました。
    用途ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に長さ(mm)353幅(mm)37高さ(mm)148質量(g)430最大結束径(Φmm)45
  • 接木フレンド 日本ピアレス工業

    接木フレンド

    日本ピアレス工業(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(200個)
    当日出荷
    接木クリップの支点を浮かし、V字に均等した圧力挟持ができるので活着が良好です。 成苗接木の呼び接ぎ・割り接ぎに最適です。 何度も繰り返し使用できるので経済的。 ウリ科・ナス科兼用で5色あり、鮮やかな特殊色は育苗整理にも役立ちます。 ジベレリン処理時の目印に。
    用途果菜類の接木育苗資材
  • ランナーピン 誠和(農業資材)

    ランナーピン

    誠和(農業資材)
    3,998税込4,398
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    取手がついているので作業が簡単! 適度な深さで固定でき、簡単に抜けます。 つまんで、挿すだけなので手が痛くなりません。 クラウンと接するところが曲線になっているので 傷を付けにくく、培地との密着性を保つことができます。 何度も使えるので低コスト! カビ等が生えにくい材質です。
    用途いちごのランナー押さえ長さ(mm)70
  • Sパッカー 愛星特発

    Sパッカー

    愛星特発(1件のレビュー)
    729税込802
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    HGパッカー仕様を短くしたミニタイプで安価。応用性が広く重宝します。内張りフィルムの装着なども最速で可能です。
    用途軽量で使いやすく、バネで握力が弱まりません。材質ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
  • 鳥除けマット 12本セット セーフラン安全用品

    鳥除けマット 12本セット

    セーフラン安全用品
    2,398税込2,638
    1セット(12枚)
    当日出荷
    薬品を使わずハトやカラスなどの害鳥を撃退!猫対策にも効果的です。設置したい場所に合わせて並べて、接着剤や両面テープ等で固定してご使用ください。結束バンドで連結可能
    用途ベランダやエアコンの室外機付近、軒下など鳥が止まりやすい場所に設置し鳥のフン害を予防に。材質PP寸法(mm)430×40×高さ35ブラウン対象動物ハトやカラスなどの害鳥
  • 防虫ネット (カット物) シンセイ

    防虫ネット (カット物)

    シンセイ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    縦縞のシルバーが太陽光線の反射で大切な農作物を害虫から守る効果があります。ネットの上から水やりもできます。トンネル用やべたかけ用にも最適です。
    用途害虫侵入防止対策
  • スパイラルGホース タカギ

    スパイラルGホース

    タカギ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    伸びる!縮む!巻き取り不要のスパイラル状のホースです。 ホースは糸入りの2層耐圧ホースを採用。 蛇口への接続が工具不要のかんたん楽ロックタイプ。 ノズルはワンタッチ操作と4水形!コンパクトタイプです。
    適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8パターン4種類シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
  • 亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ 岩崎製作所

    亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ

    岩崎製作所
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    亜鉛製 ガスネジカップリング
    材質亜鉛製
  • マルチウェイト 第一ビニール

    マルチウェイト

    第一ビニール
    699税込769
    1個
    当日出荷
    おもりなどにご使用いただけます。 注水式で、持ち運びができ、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
    材質ポリプロピレン、ポリエチレン、PVC本体:グレー、持ち手:ブラック規格6L幅(cm)25高さ(cm)20
  • 【袋のみ】 もみがら袋 HEIKO

    【袋のみ】 もみがら袋

    HEIKO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10枚)
    当日出荷
    再生原料を使用した、丈夫で環境にやさしいモミガラブクロです。
    材質LDPE(梱包材ポリエチレン再生)寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.07×700×1200
  • クラフトボール アップルウェアー

    クラフトボール

    アップルウェアー(9件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    草花の寄せ植えや、ペチュニアの育成に適した土容量と深さのあるボールプランター。デッキスペースやベランダなど、見通しが悪くならないように、比較的背の低い植物を植え付けるのにおすすめです。また、移動がしやすい大きさ・形状のため、設置できるスペースも多く、ボールスタンドなどを利用することで高低差をつけた演出も可能です。
    材質ポリプロピレン
  • 地下散水栓ジョイントパイプタイマー用 タカギ

    地下散水栓ジョイントパイプタイマー用

    タカギ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    地下散水栓に水やりタイマーを取り付ける時にご使用いただけます。取付られる蛇口は地下散水栓。呼び径13、管用平行ネジG1/2。
    呼び径13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×15×520(パッケージ)管用平行ねじ呼び径G1/2
  • チーズコネクター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    チーズコネクター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ドリップチューブ同士をつなぐコネクター
    用途チューブ経16mm用
  • ハウスバンド(Qキュー)2芯 まつうら工業

    ハウスバンド(Qキュー)2芯

    まつうら工業(18件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途ハウスシートのはばたき防止に材質ポリエチレンタイプ2芯(#230)30本バンド幅(mm)10
  • パイプハンド サンエー

    パイプハンド

    サンエー(20件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。 引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在! 農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
    全長(mm)230タイプ手持ち式
  • プラントポット 大和プラスチック

    プラントポット

    大和プラスチック(21件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレンホワイト
  • 園芸用鉢底ネット 渡辺泰

    園芸用鉢底ネット

    渡辺泰(2件のレビュー)
    299税込329
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    鉢底からの土の流出防止に、水・空気の通りのよいネット。
    用途鉢、プランターなどの鉢底用のネットとして材質PEブラック
  • カッター付ビニタイ 園芸用 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    カッター付ビニタイ 園芸用

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷
    耐候性にすぐれ、ねじるだけで手軽に強く結束できます。 必要な長さにカットして使用できるディスペンサー付き。 切断が片手でできるので、現場の作業にも最適です。
    幅(mm)4長さ(m)30
  • 菜園用イワタニリバースマルチ白黒 岩谷マテリアル

    菜園用イワタニリバースマルチ白黒

    岩谷マテリアル(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    保冷力は最高です。夏の炎天下で、光の反射、熱気の遮断、地温抑制に安定した効果があります。 耐水性は抜群です。土壌の水分を適度に保ち、肥料の流出を防ぎます。 多層構造で、耐久性が抜群です。 雑草を抑制します。
    厚さ(mm)0.02白/黒長さ(m)50幅(cm)95適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
  • 金象印 メタルリール 浅香工業

    金象印 メタルリール

    浅香工業(15件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。安定感のあるワイド&ローのスタイリッシュフォルムで、高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
    用途散水作業に適します。付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレスカバーなしキャスターなし適合ホース内径(Φmm)15~18巻取形式手動
  • 盆栽用アルミ線 石崎剣山製作所

    盆栽用アルミ線

    石崎剣山製作所(5件のレビュー)
    689税込758
    1巻
    当日出荷
    寸法(mm)D90×W90×H25質量(g)150内径(Φmm)60
  • 大口径ホーセンド カクダイ

    大口径ホーセンド

    カクダイ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途内径18×外径24~25mmホース用トラスコ品番438-5535材質PP、POM質量(g)62.5接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)24適合ホース内径(Φmm)18流路内径(Φmm)12
  • リーフラティス 約100×200cm YAMAZEN(山善)

    リーフラティス 約100×200cm

    YAMAZEN(山善)(11件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
    用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花付属品1セットにつき結束バンド16本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200寸法(縦×横)(cm)100×200
  • ホースリール オーロラWASH タカギ

    ホースリール オーロラWASH

    タカギ
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番724-6351(ホース)スモーク使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)15適合蛇口外径(Φmm)14~18

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材