カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(137)
- タカショー(678)
- タカギ(455)
- カクダイ(402)
- グリーンクロス(375)
- セフティー3(263)
- サンホープ(240)
- 大和プラスチック(234)
- アイリスオーヤマ(226)
- エスコ(222)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
- 住まいスタイル(202)
- GAONA(ガオナ)(194)
- 末松電子製作所(191)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(188)
- ナイキ(176)
- 日本マタイ(172)
- 横浜ディスプレイミュージアム(168)
- 東京堂(167)
- イーエス・ウォーターネット(160)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

硬質プラスチックピン
日本マタイ(4件のレビュー)¥639~税込¥703~1パック(10本)ほか当日出荷空き地に草よけシートを施工する時等に大変便利です。 軽くてシャープ、返し付きで抜けにくくなっています。 非農耕地に使える、プラスチック杭です。 硬い土壌でも打ち込み可能です。用途マルチ等の固定具。材質再生樹脂長さ(mm)150色黒種類T形太さ(Φmm)10
屋根裏害獣ニゲール 分包タイプ
アフティ¥999税込¥1,0991個欠品中嫌がるニオイで寄せ付けない。天然植物成分の忌避剤でお子様やペットがいるご家庭でも安心・安全。化学合成殺虫成分不使用。使いやすい分包タイプ。色々な場所に置くだけ簡単。特殊コーティングされた袋だから効果長持ち。質量(g)20(1袋あたり)使用の目安3~4平方メートルに1袋入数6効果約3か月
オーロラ本体ニップルセット(GY)Oリング仕様
タカギ¥299税込¥3291個当日出荷ホースリールの本体横(補助ホースをつなぐ部分)のニップルです。用途交換、補修用。付属品本体ニップル1個、Oリング3個トラスコ品番146-3919使用圧力(MPa)0.7適合ホースリールオーロラシリーズ(R200FJA、R300FJA、R500FJ、RD215FJ、RD220FJ、RD330FJR320TNBE)、オーロラαシリーズ(RD220TNBWP、R330TNBWP)、オーロラマーキュリーシリーズ(RT215TNB、RT220TNB、RT330TNB)、オーロラ5シリーズ(RS550FJPW、RS550FJPG)、パワーホースリール(RK320FJAP、RK330FJAP)
軽い防鳥ネット 10mm目合
TOMSON(トムソン)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚(4m×5m)ほか当日出荷から8日以内出荷軽量で作業ラクラク。切ってもほつれにくい成型ネットです。用途防鳥ネット材質ポリプロピレン目合い(mm)10
鳥避けフィルム ヘビウロコ
インテリムジャパン(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(5枚)当日出荷鳥の多くは赤・緑・青に紫外線をプラスした 4色型色覚を持っており、 眼の中心が魚眼レンズのようになっております。鳥がヘビウロコを見ると模様が立体的に見え 本能的にヘビと認識して近づかなくなります。用途畑など農作業の収穫時期にあわせて。境内などフン被害などの汚れがひどい箇所に。花壇の手すりやゴミ置き場などにも効果的です材質害鳥テープ:PETアルミ蒸着フィルム、紐:ポリエチレン撚糸(銀ラメ入り)寸法(幅W×長さL)(mm)50×490ひも長(mm)460対象動物鳥類
金象印 メタルリール
浅香工業(15件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。安定感のあるワイド&ローのスタイリッシュフォルムで、高級感と質感のあるカラーリングとなっています。用途散水作業に適します。付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレスカバーなしキャスターなし適合ホース内径(Φmm)15~18巻取形式手動
熊よけ鈴 ロック式カラビナ付き
中林製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷紛失しにくいロック式カラビナ付用途大型真鍮製熊よけ鈴に材質ベル/真鍮 カラビナ/アルミニウム幅(mm)50厚さ(mm)45質量(g)約100縦(mm)135対象動物クマ
散水パーツ 自在コネクター(CG)
タカギ¥899税込¥9891個(1個)当日出荷ホースロックナット部分が0~180度まで角度調整できるコネクターです。用途ホースを180度まで自在に角度調整したい方に。トラスコ品番701-2478高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21適合ニップルタカギ製ニップル推奨
スカイラッセル 防風網
東京戸張(1件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1枚6日以内出荷水分を含まず、伸び縮みもありません。軽くて強く、耐水性があります。高単位のPEを使用しており対候性に優れています。用途がひろく多面的に利用できます。材質PE適合作物ナス/リンゴ/柿/柑橘類/イチジク対象動物風害/雹/蛾/カメムシ/鳥類/小動物網目(mm)4
水やり当番
ダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個(2個)当日出荷容器の中の液体が管を上昇する毛細管現象で水を吸い上げ、素焼き部分から水が染み出て土を潤す給水器です。これがあれば家を留守にする間の水やりの心配がなくなります。1日約100~200ccの水を自動で供給することができます。折れない・つぶれない、シリコン系チューブ使用で吸水力がアップしました。使用方法本体から給水ホースのキャップを外し、水の入った容器の中に本体と給水ホースを10分間ぐらい浸します。材質【給水機本体】素焼き(土)/ポリエチレン、【給水チューブ】シリコン、【吸水キャップ】ポリプロピレンサイズM寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約115×35×35アズワン品番64-6534-33入数(個)2
これエエやん 噴霧ノズル
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができるノズルです。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。材質黄銅、ステンレス使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.2~0.6取付ねじR1/2
スミサンスイR用巻取機用ホビン Ⅱ、Ⅲ兼用
住化アグリテック(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(5個)当日出荷適合機種【R用巻取機Ⅱ-B型】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ【R用巻取機Ⅲ型(台車型)】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ
プログリップガーデン
タカギ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷握りやすいソフトラバー仕様、通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのプログリップシリーズ。 手元のレバーで水量調節もできます。 水形はミスト・スポットシャワー・フロー・ジョロ・スポットジョロ・大流量シャワーの6種類に切り替えができる ガーデニングに最適なアイテムです。 ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。質量(g)301寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×82×224適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン6種類シャワー種類ジョロ・スポットjpロ・スポットシャワー・フロー
Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応
T&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。 製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。 電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。 インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。 また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。 指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式質量(g)バルブ部:約175 g、制御部:約150 g ( 電池含まず )電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85測定精度センサ1:平均±0.5℃(-40~110℃)、センサ2:平均±0.5℃(0~50℃)温度測定範囲(℃)センサ1:-40~110、センサ2:-20~60通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n動作環境0~50℃(凍結しない環境)電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)測定間隔10秒液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他アズワン品番65-1674-59防水性制御部:防雨形IP33流動水量1~100L/分動作温度範囲(℃)0~50(凍結・結露しないこと)適合口径(A)25適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
【袋のみ】 もみがら袋
HEIKO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(10枚)当日出荷再生原料を使用した、丈夫で環境にやさしいモミガラブクロです。材質LDPE(梱包材ポリエチレン再生)寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.07×700×1200
コの字ピンセットグリーン
セフティー3(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1袋(10個)ほか当日出荷防草シートやビニールマルチ等の固定で最適です。線径3.5mm仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先端斜めカット仕様です。施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。パット付でシートをしっかりおさえることができます。用途防草シートや農業ビニールなどの固定。材質スチール・ポリプロピレン厚さ(mm)パット:2パット寸法(mm)70×60太さ(mm)ピン:3.5肩幅(mm)ピン:30![ガーデンじょうろ ベージュ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26289954-230410-02.jpg)
ガーデンじょうろ ベージュ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ノズルが回転するので様居場所でも使用できます。 シンクや台所、洗面所で水入れがしやすいコンパクトな設計です。 使用しないときはノズルを回せばコンパクトに収納できます。 付属の水差しとハスの実を交換すれば、水差しへ!
ねじれにくいホースリール
グリーンライフ(1件のレビュー)¥4,990~税込¥5,489~1個当日出荷から6日以内出荷ホースの引き出しがスムーズ!回転することで本体の転倒を防止します。ノズルはバケツなどの水ためができる「ひっかけ機能」で、手放しではさんで使えて便利です。ノズルの手元が使い勝手のよいワンタッチ止水、通水レバー式で水系も切り替えが簡単なスリーブ式を採用しています。ねじれにくいホース仕様で巻取時がラクラク材質ポリプロピレン、軟質塩ビ、ABS樹脂カバーなし色青内径(Φmm)12キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×318×361巻取形式手動
調圧ジョイント
タカギ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷簡単水やりシステムの基本パーツです。 かんたん水やりシステム利用時は必要商品 タイマー吐水口側に接続する用途散水用トラスコ品番758-2498材質ポリプロピレン(PP)、ABS樹脂機能減圧機能(0.4MPa以下)、逆止弁機能、フィルター機能適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.7
ロング伸縮散水お掃除ブラシ
セフティー3(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個欠品中お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム耐熱温度(℃)60伸縮範囲(cm)約100~150
安全パラソル用 土台ウェイト25L
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番836-6955材質ポリプロピレン幅(mm)420寸法(mm)420×420質量(kg)1.5色黒奥行(mm)420容量(L)25(水)
水口栓
北越農事(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。材質ABS樹脂
園芸テープ 両耳ミシン掛け
タカショー(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1巻当日出荷根巻用、幹巻用、保護材用の天然素材テープです。 寒冷地の保湿、夏季の乾燥防止に使用できます。 両耳ミシン掛けタイプなので、端がほつれにくく、施工後もきれいです。 天然素材のため腐ります。用途緑化樹用テープ。材質天然繊維ジュート麻長さ(m)15
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械






![園芸しゅろ縄 エルモ[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60939401-161003-02.jpg)


























![ガーデンじょうろ ベージュ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26289954-230410-02.jpg)




![肥料水差し 1L TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26715072-230410-02.jpg)