農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
育苗箱 園芸用サンコー(三甲)3日以内出荷から5日以内出荷
仕様●内寸短辺(mm):268●内寸長辺(mm):418●外寸短辺(mm):300●外寸長辺(mm):450●底面形状:格子網目リブ●有効内寸短辺(mm):248●有効内寸長辺(mm):398●有効内寸高さ(mm):80材質PE容量(L)8.4内高(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)91
育苗箱 園芸用2型サンコー(三甲)3日以内出荷から5日以内出荷
仕様●内寸短辺(mm):332●内寸長辺(mm):474●外寸短辺(mm):353●外寸長辺(mm):504●底面形状:網目その他●有効内寸短辺(mm):312●有効内寸長辺(mm):454●有効内寸高さ(mm):90材質PP容量(L)13.4内高(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)99
ナイロン混合園芸ロープ斎藤撚糸¥829~税込¥912~
1巻(100m×1巻)ほか
4日以内出荷
結びやすくほどけにくい、ナイロン&ビニロン混撚ロープです。
用途結束・誘引・支柱固定など園芸全般に材質ナイロン、ビニロンRoHS指令(10物質対応)対応
自在散水ノズル報商製作所(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させます。
下部が竹の子になっている為、そのままホースに差し込み留めて使用が可能です。
持ち手部分がない為、収納に場所をとりません
用途農業・園芸散水用、その他土木、工事現場の散水用材質AC4A使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス園芸クリップイノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)当日出荷
錆びにくいステンレス製のクリップ!
強力バネによりしっかりキャッチ!
8~11mmの支柱に使用できます。
用途園芸用クリップ・トンネルの支柱とめに・園芸ネットや支柱とめに材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
パワー森林香10巻+携帯防虫器セット児玉兄弟商会(15件のレビュー)当日出荷
虫除け効力パワーアップ!
強力防虫香
このパワー森林香(赤箱)は普通の蚊取り線香と比較して、効力を一層強化し線香の厚みを厚くして、煙の量を一段と多く出るようにしました。
森林香10巻と専用の携帯防虫器とセットに致しましたので、エントリーモデルとしてご使用下さい。
分厚い線香!
煙の量が桁違い!防虫に最適!
この器具には専用防虫香の「富士錦」又は「森林香」「パワー森林香」「獣よけ線香」をご使用下さい。
防虫用として、屋外で使用するために煙が多く出るように特別に作ってあります。
家庭用としてご使用下さっても、効果があります。精々ご使用下さい。
線香の予備1枚2巻も収納可能!
用途森林作業、農作業、キャンプ、釣り、海水浴、園芸、アウトドア成分メトフルトリン対象害虫ユスリカ、チョウバエ、アブRoHS指令(10物質対応)対応
アンティークレジンポット大樹トレーシング(2件のレビュー)3日以内出荷
レジンと陶土70%の自然素材プランター、手作業の絵付けで多彩な色合いです。
ファイバーグラスプランターや陶器鉢、テラコッタのような高い質感を出しながら住持プランターに近い軽さと適度な厚みを持ち、われにくくてしかも長持ちします。
樹脂の鉢と陶器鉢、テラコッタなどの良いところばかりを集めたような園芸用鉢です。
寸法(Φ×高さH)(mm)350×280RoHS指令(10物質対応)対応
不織布 保温育苗シートイノベックス(旧:ダイオ化成)当日出荷から3日以内出荷
透水性20%UP(メーカー比)
厚手タイプで保温性5%UP(メーカー比)
便利なセンターライン入り
用途園芸用保温・霜よけ・防鳥・防虫不織布使用目的保温、園芸、防虫、防鳥、霜よけRoHS指令(10物質対応)対応透光率(%)約85
防草シート用押さえ釘セットイノベックス(旧:ダイオ化成)(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~
1袋(10セット)ほか
当日出荷
●20cmの釘で、硬い土、草の根がはびこるような地面でもしっかり打込めます。
●防草シートなど雑草対策シートや、農園芸用防虫ネット、不織布、ビニール。ポリなどすべてのネット・シートをしっかり固定します。
●パット部分がシートを面で押さえるので、シートが破れにくくしっかり押さえられます。
●パットの形状により釘の頭がパット上部にピッタリ収まります。
●金属製の為打ち込み時に各種ハンマーが使用できます。
●1m以下の間隔でのご使用をおすすめいたします。
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。材質釘:スチール、パッド:ポリエチレンサイズ【パッド】6cmΦ長さ(cm)【釘】20設置方法対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
多目的ネットユタカメイク(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
11サイズで、作業用にも家庭用にもさまざまな目的に対応。
用途簡易フェンス間仕切り用に。侵入防止に。
荷崩れの抑制に。トラックの荷物押えに。
ゴミカバー用ネットに。園芸ネットに。
防球ネットに。仕様綱の周囲にΦ6mmのPEロープ付伸度(%)22.30糸の太さ(mm)Φ1.8強度(結節)861N(87.80kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
森林香児玉兄弟商会(7件のレビュー)当日出荷
虫よけ線香ですが有効成分のメトフルトリンは殺虫及び忌避、両方に効果があります。また、メトフルトリンは家庭用殺虫剤に広く使用されており、人体に対して安全性の高い成分になります。
普通の線香と比較して効力を一層強化し線香の厚みを厚くして、煙の量を一段と多く出るようにしています。
広い野外での森林作業、釣り、海水浴、園芸、農作業には最適です。専用の携帯防虫器と共にお使いください。
成分植物性混合粉、メトフルトリン、ソルビン酸カリウム、着色剤種別害虫忌避剤質量(g)630適合害虫害虫箱寸法(mm)(幅)125×(奥行)115×(高さ)110RoHS指令(10物質対応)対応
富士錦 パワー 森林香 赤函児玉兄弟商会(114件のレビュー)当日出荷
森林香よりも有効成分のメトフルトリンをメーカー比で2倍入れており、効力を2倍にしています。
虫よけ線香ですが有効成分のメトフルトリンは殺虫及び忌避、両方に効果があります。また、メトフルトリンは家庭用殺虫剤に広く使用されており、人体に対して安全性の高い成分になります。
普通の線香と比較して効力を一層強化し線香の厚みを厚くして、煙の量を一段と多く出るようにしています。
広い野外での森林作業、釣り、海水浴、園芸、農作業には最適です。専用の携帯防虫器と共にお使いください。
成分植物性混合粉、メトフルトリン、ソルビン酸カリウム、着色剤種別害虫忌避剤質量(g)630適合害虫害虫箱寸法(mm)(幅)125×(奥行)115×(高さ)110使用可能目安6時間(1巻)RoHS指令(10物質対応)対応
トマキュウJ渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)4日以内出荷
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
トマキュウS渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)4日以内出荷
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
ダイオランイノベックス(旧:ダイオ化成)3日以内出荷
園芸書等でおなじみの、市松模様の遮光ネット。森の木陰のような半日影が作れます。
プロの花卉生産者から、園芸愛好家の方まで、ランなどの花卉・観葉植物栽培には欠かせません。
用途花き類の遮光に向いています。寸法(m)2×50RoHS指令(10物質対応)対応
園芸用耐圧ホース中部ビニール工業当日出荷から4日以内出荷
藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。
耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
園芸用ビニタイ共和[輪ゴム・ゴムバンド]当日出荷
結ぶ・外すが簡単な結束線
材質PVC被覆鉄線幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
農業用耐圧ホース中部ビニール工業(29件のレビュー)当日出荷
藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ適応。
ストップノズルなどの一時止水が可能です。
PE補修糸黒ユタカメイク(11件のレビュー)当日出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。RoHS指令(10物質対応)対応
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります