絞り込み
ブランド
  • 近江屋ロープ
  • モノタロウ(6)
  • DAIM(59)
  • 南榮工業(18)
  • 山田機械工業(16)
  • 積水樹脂(15)
  • サンエー(12)
  • 渡辺泰(10)
  • 伝蔵(7)
  • 日本地工(7)
  • 小林金物(6)
  • 住まいスタイル(5)
  • KAPI'S(5)
  • TRUSCO(4)
  • 浅野木工所(4)
  • シンセイ(4)
  • 宇部エクシモ(4)
  • ファームガーデン(4)
  • ゴールデンスター(3)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SLP支柱(丸パイプ) 1.5m 近江屋ロープ

    SLP支柱(丸パイプ) 1.5m

    近江屋ロープ
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。
    用途獣害用・園芸用支柱材質メッキ長さ(mm)1500厚さ(mm)0.5質量(kg)0.7太さ(Φmm)38.1
  • セパレート木製支柱(ACQ腐食加工) 近江屋ロープ

    セパレート木製支柱(ACQ腐食加工)

    近江屋ロープ
    2,598税込2,858
    1セット
    5日以内出荷
    樹木の育成や補強やエクステリアや獣害対策用の支柱など多目的にご使用いただけます。セパレートタイプですので施工も簡単に設置可能です。
    セット内容木製支柱杭Φ45×1300(腐食材)×1本、木製支柱杭Φ35×2000(腐食材)×1本、木製支柱用亜鉛アルミ鉄線×2個、木製支柱用打込ヘッド×1個
  • ステンレスキャップ 近江屋ロープ

    ステンレスキャップ

    近江屋ロープ(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    支柱にかぶせるステンレスのキャップです。
    用途獣害用・園芸用支柱用キャップ
  • SLP支柱(丸パイプ) 1.2m 近江屋ロープ

    SLP支柱(丸パイプ) 1.2m

    近江屋ロープ
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。
    用途獣害用・園芸用支柱材質メッキ長さ(mm)1200厚さ(mm)0.5質量(kg)0.6太さ(Φmm)38.1
  • SLP支柱(丸パイプ) 2m 近江屋ロープ

    SLP支柱(丸パイプ) 2m

    近江屋ロープ
    2,098税込2,308
    1本
    翌々日出荷
    園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。
    用途獣害用・園芸用支柱材質メッキ長さ(mm)2000厚さ(mm)0.5質量(kg)0.9太さ(Φmm)38.1
  • SLP支柱(丸パイプ) 1.8m 近江屋ロープ

    SLP支柱(丸パイプ) 1.8m

    近江屋ロープ
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。
    用途獣害用・園芸用支柱材質メッキ長さ(mm)1800厚さ(mm)0.5質量(kg)0.85太さ(Φmm)38.1
  • SLP支柱用杭(角パイプ) 25mm角 近江屋ロープ

    SLP支柱用杭(角パイプ) 25mm角

    近江屋ロープ
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける角パイプです。
    用途獣害用・園芸用支柱杭材質メッキ長さ(mm)1000厚さ(mm)1.6質量(kg)1.2太さ(mm)25角
  • つるバラトレリス カラマリーナ 近江屋ロープ

    つるバラトレリス カラマリーナ

    近江屋ロープ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。 フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。 フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。 メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。 フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。 強風の場合もフェンスが倒れません。
    用途つるバラの育成に最適支柱径(Φmm)31.8セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)線径(Φmm)3.2支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)支柱厚さ(mm)0.5網目(mm)150
  • 25mm用打込ボルト(獣害防止柵イノシッシ用打込み工具) 近江屋ロープ

    25mm用打込ボルト(獣害防止柵イノシッシ用打込み工具)

    近江屋ロープ
    359税込395
    1個
    9日以内出荷
    25mm支柱を打ち込むためのボルトです。
    用途獣害用・園芸用支柱打ち込み用ボルト備考10.9六角ボルト M20×150×55
  • 獣害防止柵イノシッシ用支柱セット 10本組 近江屋ロープ

    獣害防止柵イノシッシ用支柱セット 10本組

    近江屋ロープ
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷
    園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用頂ける支柱を10本立てられるセットです。
    用途獣害用・園芸用支柱用太さ(Φmm)38.1
支柱・アーチ・柵