絞り込み
ブランド
- 近江屋ロープ
- モノタロウ(5)
- DAIM(56)
- サンエー(12)
- 積水樹脂(10)
- 渡辺泰(9)
- 伝蔵(6)
- 住まいスタイル(5)
- KAPI'S(5)
- TRUSCO(4)
- 浅野木工所(4)
- ファームガーデン(4)
- ゴールデンスター(3)
- 千吉(3)
- タカショー(3)
- 宇部エクシモ(3)
- YARD FORCE(3)
- 喜久和(3)
- 南榮工業(2)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(2)
- ブランドをもっと見る

つるバラトレリス カラマリーナ
近江屋ロープ(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。 フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。 フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。 メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。 フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。 強風の場合もフェンスが倒れません。用途つるバラの育成に最適セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)線径(Φmm)3.2支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)支柱厚さ(mm)0.5支柱径(Φmm)31.8網目(mm)150
セパレート木製支柱(ACQ腐食加工)
近江屋ロープ¥2,598税込¥2,8581セット5日以内出荷樹木の育成や補強やエクステリアや獣害対策用の支柱など多目的にご使用いただけます。セパレートタイプですので施工も簡単に設置可能です。セット内容木製支柱杭Φ45×1300(腐食材)×1本、木製支柱杭Φ35×2000(腐食材)×1本、木製支柱用亜鉛アルミ鉄線×2個、木製支柱用打込ヘッド×1個
25mm用打込ボルト(獣害防止柵イノシッシ用打込み工具)
近江屋ロープ¥359税込¥3951個9日以内出荷25mm支柱を打ち込むためのボルトです。用途獣害用・園芸用支柱打ち込み用ボルト備考10.9六角ボルト M20×150×55