絞り込み
エコロジープロダクト

ショーリングバー(ラッシングバー)
(11件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷バーの両端をレールにはめ込むことで庫内壁に固定し荷物がズレるのを防ぎます。 持ち運びに便利な持ち手付。 庫内幅に合わせて伸縮させてご使用ください。用途輸送時の荷崩れ防止に。材質スチール、アルミ厚さ(mm)65.4高さ(mm)81.8販売区分業務用
ビームソケット
(15件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。角材を使用して、車両内での荷物固定等に使用します。用途車両内での荷物固定等に。幅(mm)110高さ(mm)88販売区分業務用
日軽ラッシングビーム
日軽金アクト(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から翌々日出荷トラック庫内の積載物の固定器具です。アルミ素材を中心に採用しておりボディの軽量化に寄与する事と操作性も優れており作業負担の軽減に役立ちます。 主材にアルミを使用しており、鉄製やステンレスに比べて軽く、ボディの軽量化になり取り付け作業も容易です。 アルミ材の表面はアルマイト仕上げですので耐食性に優れ、荷物を汚さず大切に保管します。材質アルミ表面処理アルマイト仕上断面寸法(mm)角パイプ:H83×W66
ショーリングバー
エバープラウド(11件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から4日以内出荷持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付材質本体/アルミ、ツメ/スチール厚さ(mm)66高さ(mm)82耐荷重(kg)900(水平・垂直)
ビームソケット(トラックレール用先端金具)
allsafe(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。用途トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。トラスコ品番479-5628材質本体:スチール長さ(mm)106幅(mm)43質量(kg)0.39最大使用荷重(t)0.15適合金具トラックレール
ショーリングバー
J&J¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷持ち運びやすいスライドハンドル付きです。材質バー本体:アルミ(アルマイト加工)端末アタッチメント部:スチール幅(mm)66高さ(mm)82
トレーラーカプラー (ステンレス製)
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌々日出荷頑丈な安全ラッチが誤って外れてしまうのを防ぎます。クイックピンがついているのでトレーラーの安全を確保します。SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。耐荷重とサイズは商品上部にマークされています。材質ステンレス (SUS304)





















![たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04111988-260908-02.jpg)