絞り込み
ブランド
床カッターとは、タイルカーペットや塩ビ床材などを切断する作業用カッターのことです。長尺シートの切断には、シートを抑えながら軽い力でスムーズに施工できるカッターや耳落としに便利なボーダーカッターを使います。溶接時には、溶接棒をそぎ落とすナイフや溝切り用のカッターが必要。刃は特殊な形状をしているため、本体と一緒に専用の替刃も準備しておきましょう。カッティングマットは、下地のシートとカッターの刃先を保護する役割があります。

クロスカッテングマット
KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷カッターの刃を入れても切り口が開く事が少ないカッティング専用マットです。 ベニヤ板と違い、刃のいたみ具合が減り、カッターの刃が逃げたりせず、走りもスムーズです。 両面使用が可能です。 500mmサイズ(11-4210)は、現場への持ち込みに便利なポータブルサイズで、糊付けした壁紙の幅落としなどに便利です。厚さ(mm)4
コーナーカッター極刀/KYOKUTO
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷低重心で手に馴染むコーナーカッターです。 特殊樹脂ベース付で滑りはよく、使いやすくなっています。用途店舗用・住居用シートの窓際施工に付属品ベース×1
ナルビー セーフティナイフ替刃
ナルビー¥909税込¥1,0001セット(10枚)当日出荷・セーフティナイフ、ポータブルナイフ、ユーティリティナイフ用の替刃です ・SK-2相当のカーボン鋼を使用、安全面を考慮した折らない刃 ・日本製の鋭い切れ味と高い耐久性 ・切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することができます ・1ケース10枚入り用途セーフティースクレーパー刃の交換用刃材質カーボン鋼刃長(mm)60刃幅(mm)19刃厚(mm)0.6
シン・ナイフ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷先端がスリムでカット位置が確認しやすいカッターです。 本体には、フック刃(23-5587)を取付けて、お使いください。
溝切カッター
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷刃物の前後に刃付けがあり、溝から端までU溝を掘ることが出来ます。 刃物は高級刃物鋼を使用しています。付属品替刃1個刃のサイズ(mm)5適合替刃23-5332
SWIF-T スイフティー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥24,500税込¥26,9501個当日出荷刃の後部より突き出した特殊ガイドがより刃物に近いところにセットされた事で壁際ギリギリまで確実に切れる溝切器です。 専用ケース付で予備の替刃が本体に収納可能です。付属品替刃(S・M)、六角レンチ、専用ケース寸法(mm)125×61.5×18.5
クロス断ち用カッティングマット
広島(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ベニヤ板のように前の切り目にそってカッター刃が走ることはありません。 マットタイプですので、くり返し使用できます。 カッターの刃の傷みが少なくてすみます。 裏表共に使用できます。
セーフティナイフ
ナルビー¥1,298税込¥1,4281本当日出荷・使用する際はスライダーを親指でスライドさせて刃を出し、押した状態で作業します ・スライダーを押していた指を離すだけで刃が収納されます ・手にしっくり馴染む、亜鉛合金製のほど良い重さのボディ ・刃は切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することや、替刃と交換することができます ・適合替刃 セーフティナイフ替刃(10枚入り)用途段ボール、紙、樹脂シート、布、ゴム、薄い木材、石膏ボード、発泡材、細い電源ケーブルなどの切断材質本体:亜鉛合金、スライダー:ABS、刃:カーボン鋼(SK-2相当)質量(g)100刃長(mm)60刃幅(mm)19刃厚(mm)0.6寸法(縦×横×高さ)(mm)148×36×24
モザートナイフ 替刃(プロモデル)
広島¥1,798~税込¥1,978~1セット(10枚)当日出荷から4日以内出荷ドイツのMOZART社のナイフです。ゾーリンゲンで作成されています。 替刃EFGは刃がチタンコートされていますので、切れ味、持ち、共、最高です。厚さ(mm)0.63
CRAF-T コーナーカッター
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷壁際の端から端までカット出来、曲面や狭い場所にも便利用途床材シートコーナーカッター付属品専用ケース、六角レンチ寸法(mm)約125×50×25質量(g)約120
木製定規ライトミニ
ヤヨイ化学¥2,098税込¥2,3081本当日出荷狭い場所のクロスのジョイント切断に最適なミニサイズです。 両側にデコラ(メラミン樹脂)が貼ってありますので、カッター刃のスベリが良くなっています。 新型ラウンド断面形状によりクロスジョイント切断時の安定性が抜群です。外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)7×50×150
ユーティリティナイフ
ナルビー¥1,298税込¥1,4281本当日出荷・用途によって刃の出しろの長さが1段階(6mm)、2段階(13mm)、3段階(25mm)に調節可能 ・1段階は段ボールの開梱等に、中の物まで切りません ・2段階は壁紙、布、フロアマット等の切断に ・3段階は合板、石膏ボード、ロープ等の切断に ・手になじむ握りやすいボディ ・本体に4枚まで替刃が収納可能。替刃3枚付 ・落下防止ワイヤー用のフックホール付 ・刃は切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することや、替刃と交換することができます ・日本製ならではの鋭い切れ味と優れた耐久性 ・適合替刃 セーフティナイフ替刃(10枚入り)用途合板、石膏ボード、ゴム、紙、布、段ボール、発泡材などの切断材質本体:アルミ合金、グリップ:ポリプロピレン、TPR、ボタン:ポリプロピレン、刃抑え:ステンレス、替刃ストック:ABS、刃:カーボン鋼(SK-2相当)質量(g)123刃長(mm)60刃幅(mm)19刃厚(mm)0.6寸法(縦×横×高さ)(mm)45×160×24適合替刃セーフティナイフ替刃(10枚入り)
ロッキング ユーティリティナイフ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷折り畳み式でコンパクト、本体は薄く切断位置が確認しやすくなっています。 刃元の小さな溝はワイヤーストリッパーとして使えます(直刃使用時) グリップの後ろには栓抜き、マイナスドライバー、パイプの面取りツールが収納されています。 背面にはクリップが付いていてポケット、ベルトなどに固定できます。付属品直刃×1
ユーキリ・スーパーX
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷溝切の安定感を出すため、ユーキリより一回り大きなサイズです。 サイドにローラーが付いたことで刃物角度が変わり床材が楽にカット出来ます。 また、後部刃物で最後の切り残しカットも出来ます。適合替刃23-5291、23-5292、23-5293
ポータブルナイフ
ナルビー¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷・折りたたみ式でコンパクト、持ち運びに大変便利 ・本体のグリップ部分にはラバーが付いており、しっかり握れて滑りにくく、安全で作業しやすい仕様になっています ・裏面には金属製のクリップ付で、安全に収納し素早く取り出す事ができ、マネークリップとしてもご使用できます ・刃の交換に工具不要、赤いボタンを押しながら刃の取り出し、取り付けをします ・刃は切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することや、替刃と交換することができます ・日本製ならではの鋭い切れ味と優れた耐久性 ・適合替刃 セーフティナイフ替刃(10枚入り)用途木削り、薄い木材、壁紙、紙、段ボール、ゴム、フィルム、石膏ボード、発泡材、布などの切断材質本体・グリップ:ポリプロピレン、TPR、ヘッド:アルミ合金、クリップ:ステンレス、ボタン:ポリプロピレン、刃カバー:ポリエチレン、刃:カーボン鋼(SK-2相当)質量(g)105刃長(mm)60刃幅(mm)19刃厚(mm)0.6寸法(縦×横×高さ)(mm)37×145×23適合替刃セーフティナイフ替刃(10枚入り)
ユーキリ・スーパー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷長尺シート溶接用溝切です。 ジョイントから外れにくい構造で切りくずが詰まりにくいので作業効率が格段に向上します。 ガイドローラーを外せばデザイン貼りの溝切も可能です。寸法(mm)100×50×23
MSG 替刃(モザート用)
広島¥1,798~税込¥1,978~1セット(10枚)当日出荷から5日以内出荷安価な替刃です。モザートナイフ替刃と同じ形状です。 ドイツ、ゾーリンゲン製(シェフィールドナイフには装着不可。)タイプフック刃