絞り込み
ブランド
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hiアップ(粉末パテ用硬化促進材)容器入 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    Hiアップ(粉末パテ用硬化促進材)容器入

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(350g)
    当日出荷
    石膏系パテに効果促進剤を適量散布することで、パテの硬化時間を短縮することが出来ます。 ヤセが少ない。
    用途石膏系パテの硬化促進主成分無機質塩類外観白色粉末
  • 部分補修用超速乾パテ パテα(5分硬化型) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    部分補修用超速乾パテ パテα(5分硬化型)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100g×10袋)
    当日出荷
    反応硬化型のパテです。 キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。 乾燥速度が速く各種下地との密着性にも優れています。
    用途新築の部分的なパテ処理、リフォーム時の下地補修タイプ反応硬化型主成分石膏/合成樹脂可使時間(分)5外観黄色粉末比率パテα100:水25
  • 上塗専用パテ HIスムーズスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    上塗専用パテ HIスムーズスーパー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(7kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ・軽量タイプで粘りが少なく、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ・壁紙との接着性がよい。 ・サンダー掛けが軽い。
    用途上塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板希釈倍率Hiスムーズスーパー100:水60~70外観クリーム色粉末施工面積(m2)約21
  • 下塗専用パテ HIレベルスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    下塗専用パテ HIレベルスーパー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(7kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ・ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしにくい。 ・上塗りパテとの接着性は良好。 ・厚塗り時も亀裂が入りにくい。 ・ヤセが極めて少ない。
    用途下塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板希釈倍率Hiレベルスーパー100:水60~70外観クリーム色粉末施工面積(m2)約21
  • 下塗専用パテHIレベル60・120・240 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    下塗専用パテHIレベル60・120・240

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溶かし易く、塗り易いパテです。 厚塗り時でも、ヤセが少なくクラックが入りにくい。 上パテの密着に優れています。 作業性経済性が良い。
    用途下塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板仕様(加水量)Hiレベル100:水45~55
  • Hiアップ(粉末パテ用硬化促進材)詰替用 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    Hiアップ(粉末パテ用硬化促進材)詰替用

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個(350g)
    当日出荷
    上塗り用の乾燥硬化型パテです。 パテの練り置き(密封保存)が可能で無駄なく使用可能です。 軽量タイプで、ヘラ伸びがよく、塗りやすい。 壁紙との密着性が良好。 サンダーがけが軽い。 日本建築仕上材工業会 F☆☆☆☆
    用途石膏ボード上塗用パテ外観クリーム色粉末比率パテ100:水43~57
  • 上塗パテHIスムーズ60・120・240 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    上塗パテHIスムーズ60・120・240

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(10kg)ほか
    4日以内出荷
    溶かし易く、塗り易いパテです。 壁紙との接着性が良い。 下パテとの密着性が良い。 作業性経済性が良い。
    用途上塗用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板仕様(加水量)Hiスムーズ100:水50~60
  • 上塗用パテ HIスムーズ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    上塗用パテ HIスムーズ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    4,098税込4,508
    1箱(3kg×4袋)
    4日以内出荷
    溶かしやすく塗りやすいパテです。 軽量タイプでヘラ伸びが良く軽くて塗りやすい。 ヤセが少なく、施工性に優れています。 壁紙との接着性は良好。
    用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗下塗兼用パテタイプ反応硬化型可使時間(分)60外観クリーム色粉末比率パテ100:水63~69塗布面積(m2/kg)21
  • 上塗下塗兼用パテ Hiライトスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    上塗下塗兼用パテ Hiライトスーパー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(3kg×4袋)
    6日以内出荷
    下塗り、上塗りに対応できるので作業効率が良い。 軽量タイプでヘラ伸びが軽くて塗りやすい。 ヤセが少なく、施工性に優れています。 壁紙との接着性は良好。 リフォームタイプに向いています。
    用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗下塗兼用パテタイプ反応硬化型可使時間(分)30外観クリーム色粉末比率パテ100:水63~69塗布面積(m2/kg)21
  • 下塗専用パテ HiサックU KLASS(クラス/旧:極東産機)

    下塗専用パテ HiサックU

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(2kg×4袋)
    5日以内出荷
    ヘラ伸びが軽く塗りやすい。 ケレン、サンダー掛けが軽い。 <使用上のポイント> 1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。 自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。 2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。
    用途下塗専用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板可使時間(分)120外観クリーム色粉末施工面積(m2)約19/kg標準加水量HiサックT 100:水60
  • 上塗用パテ HiサックT KLASS(クラス/旧:極東産機)

    上塗用パテ HiサックT

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    5,398税込5,938
    1箱(2kg×4袋)
    4日以内出荷
    滑らかに伸び、薄塗りしやすい。 サンダー掛けしやすい。 <使用上のポイント> 1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。 自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。 2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。
    用途上塗用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板可使時間(分)120外観クリーム色粉末施工面積(m2)約19/kg標準加水量HiサックT 100:水65
  • パテストロング(粉末パテ用補強材) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    パテストロング(粉末パテ用補強材)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個(250g)
    4日以内出荷
    強度向上のため液状合成樹脂を添加し、塗布したパテよりもサンディングがしやすい。
    用途反応硬化型パテの硬化後の強度向上、壁紙及び下地との接着力補強主成分酢酸ビニル‐エチレン共重合体外観白色粉末
  • Hiアップ(粉末パテ用硬化促進材) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    Hiアップ(粉末パテ用硬化促進材)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,998税込2,198
    1個(100g×10袋)
    4日以内出荷
    石膏系パテに効果促進剤を適量散布することで、パテの硬化時間を短縮することが出来ます。 ヤセが少ない。
    用途石膏系パテの硬化促進主成分無機質塩類外観白色粉末
  • ステン一番パテ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ステン一番パテ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特殊テーパー研磨を施し、しなやかな刃先と腰の強さを両立したパテベラです。
    材質ステンレス鋼
  • 上塗用パテ Hiスムーズスーパープラス KLASS(クラス/旧:極東産機)

    上塗用パテ Hiスムーズスーパープラス

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,998税込4,398
    1袋(7kg)
    4日以内出荷
    Hi スムーズスーパーの合成樹脂配合量を増やし、パテ強度をさらに向上。 軽量タイプで粘りが少なく、ヘラ伸びが軽く塗りやすい。 下塗りパテや壁紙との接着性が非常に良い。
    用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗用パテタイプ反応硬化型外観クリーム色粉末塗布面積(m2/kg)21
  • 乾燥硬化型パテ HIドライスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    乾燥硬化型パテ HIドライスーパー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    4,198税込4,618
    1袋(7kg)
    4日以内出荷
    ・上塗り用の乾燥硬化型パテです ・パテの練り置き(密封保存)が可能でムダなく使用できます。 ・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ・壁紙との接着性が良好。 ・サンダー掛けが軽い。
    用途上塗専用パテ 石膏ボード希釈倍率Hiドライスーパー100:水43~57外観クリーム色粉末
内装工事用パテ