絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • JTC(184)
  • FPC(33)
  • Mat Jack(29)
  • BAHCO(バーコ)(24)
  • 日平機器(20)
  • HASCO(17)
  • KTC(14)
  • KOTO(13)
  • TECH(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(6)
  • ミトロイ(5)
  • T&D(ティアンドデイ)(5)
  • ツールプラネット(5)
  • マサダ製作所(4)
  • リキマエダ(4)
  • ハゼット(4)
  • KUKKO(クッコ)(4)
  • TDR TPMS(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(137)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーチューブリムーバー モノタロウエアーチューブリムーバーモノタロウ(18件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(4本組)
当日出荷
大型車など、エアー制御車で使用されているワンタッチ継手からのチューブ取り外しに便利です。
用途ワンタッチ継手からのチューブ取り外しにセット内容6×8、10×12、15×16、18×1/2"材質炭素鋼全長(mm)188関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スペアタイヤレンチ IZUMIスペアタイヤレンチIZUMI(1件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
差込角12.7mmインパクトレンチで使用します。2~10tonトラックの国産メーカーに対応。
用途トラックのスペアタイヤを下す専用レンチ
ホイールセッティングボルト セット モノタロウホイールセッティングボルト セットモノタロウ(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(8本)
当日出荷
ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボルセット内容M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本)材質鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理)全長(mm)122関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トラック用 ナットキャッププライヤー 33mm~41mm対応 MAD MAX(マッドマックス)トラック用 ナットキャッププライヤー 33mm~41mm対応MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
ナットキャップ交換時の必需品。手を汚すことなく簡単にナットキャップを取り外す事が出来ます。 大型車~中型車迄の幅広いナットキャップに対応致します。
用途外装パーツ適合サイズ(mm)33~41
25.4sq自動車用ソケット FPC25.4sq自動車用ソケットFPC(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
差込角(sq.)25.4(1/1")
タイヤレバー トラック用 モノタロウタイヤレバー トラック用モノタロウ(16件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
大型タイヤ交換の必需品
用途タイヤ交換用材質CRV全長(mm)947質量(kg)2.15
19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉) KTC19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)KTC(9件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応できるサイズを揃えました。
差込角(mm)19寸法D2(mm)50
ストラップレンチ トラック用 JTCストラップレンチ トラック用JTC
8,498税込9,348
1個
当日出荷
オイルエレメントを傷付けません。 トラック用ベルト式オイルフィルターレンチ 鉄の部分が湾曲しており フィルターを潰すことなくグリップが可能です。
ベルト幅(mm)48差込角(mm)12.7ベルト長さ(cm)100使用径(Φmm)280
25.4sqコンビネーションソケット FPC25.4sqコンビネーションソケットFPC(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
OR落としアダプター TIPTOPOR落としアダプターTIPTOP
539税込593
1個
当日出荷
ORのバルブサイズを乗用車・トラックのバルブサイズに落とすアダプターです
仕様キャップ付
ナットカバープライヤーロングタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)ナットカバープライヤーロングタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
33~41mmナットカバーのサイズに対応リアの深い位置にあるナットカバーにも届くロング設計ナットカバーを挟むヘッド部とグリップ部には滑りにくい素材を採用し、ナットカバーをスムーズに脱着
用途外装パーツ
19.0sqインパクトレンチ用インナソケット KTC19.0sqインパクトレンチ用インナソケットKTC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途ホイールナットの取り外し、取付け。差込角(mm)19寸法D1(mm)40寸法D2(mm)38
25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉) KTC25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)KTC(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
エアチューブリムーバーセット JTCエアチューブリムーバーセットJTC
35,980税込39,578
1個
当日出荷
1つで2役 新旧エアーチューブ両用!
用途UD、VOLVO等、外すのに苦労する特殊なエアーチューブにも対応仕様アダプターサイズ:Φ6・8・10・12・14・15・16適合車種UD、VOLVO、日野、SCANIA
インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用インナーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
差込角(mm)19寸法L(mm)66寸法L1(mm)21寸法D2(mm)38
チューブリムーバー エボ グリップ付 ミトロイチューブリムーバー エボ グリップ付ミトロイ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい(引きやすい)形状に設計されています。 グリップ付で手当たりがよく力も入りやすく作業性アップにつながります。 ステンレス製(18-8)で錆びにくいです。
用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外しに材質ステンレス厚さ(mm)3全長(mm)160グリップ径(Φmm)16
ナットキャッププライヤー IZUMIナットキャッププライヤーIZUMI(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
TB用のナットキャップを傷つけることなくすばやく脱着できます。 樹脂製ナットカバーにも使用可能です。
長さ(mm)280質量(g)400
インパクト用タイヤソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用タイヤソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
大型車用アウターナット着脱専用ソケットです。
差込角(mm)25.4寸法L(mm)80
ディーゼルインジェクターリムーバルツール JTCディーゼルインジェクターリムーバルツールJTC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
欠品中
純正品番MH064377RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P102010年~3L ディーゼルターボ
ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホイルナットコンビソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
差込角(mm)19寸法D2(mm)44
尿素水配管コネクタツール KTC尿素水配管コネクタツールKTC
6,498税込7,148
1個
当日出荷
コネクタのロックを解除する際に必要以上にロックを押しすぎる事を防止し、コネクタの破損を防ぎつつ作業を行うことが出来ます。
用途中型・大型バス、トラックに使用されている尿素水配管コネクタ(クイックコネクタ7.89mm、9.49mm)のロックの解除、取外し。全長(mm)206質量(g)195アズワン品番65-2490-23
インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用インナーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。
差込角(mm)25.4寸法L(mm)72寸法L1(mm)21寸法D2(mm)48
ナノワン パーソナルスキャナー ツールプラネットナノワン パーソナルスキャナーツールプラネット
14,980税込16,478
1台
当日出荷
故障診断機をすべての人に!OBD端子に差込むと、お手持ちのスマホやタブレットで診断内容を確認できます。端末機に無料の専用アプリを取込み、診断結果を読み取ります。アプリはiOS10以降・Android4.4以降推奨。端末機に無料の専用アプリを取込み、診断結果を読み取ります。アプリはiOS10以降・Android4.4以降推奨。全自己診断機能での故障コード読取りおよび消去/グローバルOBDⅡではライブデータ・フリーズフレーム・レジネステストなどの表示も可能です。
セット内容本体、USBケーブル(PC接続用)、クイックマニュアル本体質量(g)61本体サイズ(mm)W50.3×D109.2×H25.1適合メーカー国産乗用車全メーカー/輸入乗用車5メーカー(VW・ベンツ・BMW・アウディ・ミニ)/国産トラック全メーカー(一部VOLVOエンジン除く)
エアーチューブリムーバー JTCエアーチューブリムーバーJTC
9,998税込10,998
1個
当日出荷
エアーブレーキのワンタッチ式コネクターから簡単にナイロンチューブを抜き取り出来ます。
寸法(mm)6×8、10×12、15×16全長(mm)185RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールセッティングガイド(大型車ISO) アヴァンギャルドホイールセッティングガイド(大型車ISO)アヴァンギャルド(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可) ハブボルトの損傷を防止します。 一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。 本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。 取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。
用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ)付属品サイドバー(取外し用)全長(mm)150直径(Φmm)25.5質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用タイヤソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用タイヤソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
アウターナット着脱用
差込角(mm)19寸法L(mm)75
アクスルナットソケット JTCアクスルナットソケットJTC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
トラックのアクスルナット用
差込角(mm)19
ホイールセッティングツール JTCホイールセッティングツールJTC(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
ワンタッチ装着、内部ネジ無しタイプ。
全長(mm)107内径(Φmm)22外径(Φmm)26ISO規格M22XP1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールセッティングガイド ゲーターホイールセッティングガイドゲーター(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ISO方式ホイール10穴、8穴用ホイールセッティングガイド。ホイール装着作業を楽に行い、ネジ山の破損トラブル等を防ぎ作業効率アップ。
材質スチール全長(mm)177質量(g)500内径(Φmm)22外径(Φmm)254
ダイアグノスティックメンテナンスツール ツールプラネットダイアグノスティックメンテナンスツールツールプラネット(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
特定整備認証ツール液晶2.8インチのコンパクトボディにTPMならではの機能を網羅。電子制御装置整備認証ツール。国産乗車8メーカー・国産大型車4メーカー・輸入車6メーカーに対応。故障コード読取/消去、データモニター、アクティブテスト、作業サポート、カスタマイズ機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.6×44.5×176.6セット内容TPM-3本体・OBD-Ⅱケーブル・USB typeCケーブル(PC接続用)・キャリングケース・クイックマニュアル適合メーカー国産乗用車(トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スズキ・ダイハツ・マツダ・スバル)、国産トラック・バス(いすゞ・日野・三菱ふそう・UDトラックス)、輸入車(VW・AUDI・BMW MINI・BMW・メルセデスベンツ・アルファロメオ)
スペアタイヤレンチセット KOTOスペアタイヤレンチセットKOTO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
2~10tonトラックの国産全メーカーに対応します。 インパクトレンチが使用できるスペアタイヤレンチは、タイヤローテーション等のわずらわしい手廻し作業から解放されます。
差込角(sq.)12.7セット内容凸スペアタイヤレンチ(4S-TS15)×1本、凹スペアタイヤレンチ(4S-TS20)×1本全長(mm)800寸法D(mm)(4S-TS15)15、(4S-TS20)20寸法B(mm)8
25.4sqスーパースリムコンビネーションソケット FPC25.4sqスーパースリムコンビネーションソケットFPC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
外径は業界最小、ホイールのセンター等の障害物に接触しませんので狭い箇所の作業も楽に行え、重量も押さえてありますので、作業疲労が少なくなります。表面処理は白いユニクロメッキで従来の黒い表面処理より錆に強く、美しい外観に仕上げました。サイズの刻印が読み取りやすいのも特長です。
差込角(sq.)25.4(1/1")寸法D2(mm)48
25.4sq袋ナット用ソケット FPC25.4sq袋ナット用ソケットFPC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)25.4(1/1")全長L(mm)76寸法D2(mm)49
ソフトアップデート 期間延長 ツールプラネットソフトアップデート 期間延長ツールプラネット
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
TPM-3 ソフトアップデート 期間延長(1年)
加圧式ポータブル洗浄機 1.5L JET INOUE(ジェットイノウエ)加圧式ポータブル洗浄機 1.5LJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手動で圧力をかけて、お手軽に噴射洗浄ができる1.5L噴射ポンプ。 水がない場所でもお手軽に洗車やお掃除ができます。 クリーミーな、きめ細やかな泡を噴射し、噴射ノズルの調整でタテ状、ヨコ状の噴射が可能。 もちろん水だけの使用も可。
材質ボトル本体:ポリエチレン /スプレー部:ポリプロピレン容量(L)約1.5取扱説明書取扱説明書(1.3MB)
エアチューブプーラー KOTOエアチューブプーラーKOTO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ABC-200の単品。門型プーラーで狭い場所でのさぎょうに最適です。両口タイプのチューブカプラをセットした状態で保持出来ます。
タイププーラー型適合チューブ径(Φmm)6~12
25.4sqスーパースリム浅口ソケット FPC25.4sqスーパースリム浅口ソケットFPC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
口径深さを浅くしてありますので、ナットの座金やホイールにソケットが接触しません。
用途新ISOのナット、アルミホイールや塗装ホイールにお薦めします。寸法S(mm)33質量(g)531全長L(mm)70ピン形式8-P1寸法D1(mm)49寸法D2(mm)48寸法l(mm)18Oリング8-OGアズワン品番64-8392-80
ツインソケット TECHツインソケットTECH(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ソケットサイズ(mm)19×21全長(mm)75.2
トラック用タイヤレバー BAHCO(バーコ)トラック用タイヤレバーBAHCO(バーコ)(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金(鍛造品)使用で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 先端に特別な曲がりをつけるラッカー仕上げです。
トラスコ品番252-0877全長(mm)600質量(kg)1.36仕上ラッカー
25.4sqインパクトレンチ用インナソケット KTC25.4sqインパクトレンチ用インナソケットKTC(5件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
用途ホイールナットの取り外し、取付け。差込角(mm)25.4寸法D2(mm)50

トラック整備・補修部品』には他にこんなカテゴリがあります

トラック整備工具・用品