絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- JTC(183)
- FPC(33)
- Mat Jack(29)
- BAHCO(バーコ)(23)
- 日平機器(20)
- HASCO(17)
- KTC(14)
- KOTO(13)
- TECH(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ハゼット(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- T&D(ティアンドデイ)(5)
- ツールプラネット(5)
- マサダ製作所(4)
- リキマエダ(4)
- KUKKO(クッコ)(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

トラック・バス用 ソケットコンビ25.4mm
TECH¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷差込角(mm)25.4寸法L1(mm)14寸法D1(mm)59寸法D2(mm)51寸法S1×S2(mm)41×21
フューエルフィルターレンチ
JTC(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷全長(mm)330差込角(mm)12.7サイズ(mm)107純正品番MH063201RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用インナーソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。寸法L(mm)66差込角(mm)19寸法L1(mm)21寸法D2(mm)38
フューエルフィルターレンチ
JTC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途樹脂製カバー脱着用差込角(mm)12.7適合車種Newキャンター、ふそう ファイター、グレートサイズ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応
加圧式ポータブル洗浄機 1.5L
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手動で圧力をかけて、お手軽に噴射洗浄ができる1.5L噴射ポンプ。 水がない場所でもお手軽に洗車やお掃除ができます。 クリーミーな、きめ細やかな泡を噴射し、噴射ノズルの調整でタテ状、ヨコ状の噴射が可能。 もちろん水だけの使用も可。材質ボトル本体:ポリエチレン /スプレー部:ポリプロピレン容量(L)約1.5
25.4sqナットランナー用コンビネーションソケット
FPC¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。用途ナットランナー(トルクセッター)用コンビネーションソケットです。ピン形式8-P1寸法D2(mm)48Oリング8-OG
ホイールナットコンビソケットセット
KTC¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。JIS・ISO両方式に対応。現状車両、使用頻度からホイールナットコンビソケットの入組サイズを厳選しました。ホイールナットコンビソケットは、アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。作業の流れを考慮し、12.7sq.インパクトレンチ用ソケットも入組み。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上。ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70ケース品番ABP-M
フロントショックハブプーラー
日平機器¥49,980税込¥54,9781個当日出荷大型トラック・バスのフロントハブ専用プーラーです。 5穴タイプ(ふそう)、6穴(UD、いすず、日野)。 当り面が平面にセットできます。 ショック装置付き。付属品カラーボルト/黄(UD・いすず)×3、白(ふそう)×3、黒(日野)×3使用範囲(mm)PCD/116~147ボルト(黄)M8×1.25、(白)M10×1.25、(黒)M10×1.5ケース寸法(mm)210×200×110質量(kg/セット)3適合車種大型車トラック・バス
25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットソケット(薄肉)
KTC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から翌々日出荷ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。外径寸法はメーカー従来品比94%と小さくしています。中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。寸法L(mm)80差込角(mm)25.4寸法D2(mm)50寸法l(mm)50
ナノワン パーソナルスキャナー
ツールプラネット¥14,980税込¥16,4781台当日出荷故障診断機をすべての人に!。OBD端子に差込むと、お手持ちのスマホやタブレットで診断内容を確認できます。端末機に無料の専用アプリを取込み、診断結果を読み取ります。アプリはiOS10以降・Android4.4以降推奨。端末機に無料の専用アプリを取込み、診断結果を読み取ります。アプリはiOS10以降・Android4.4以降推奨。全自己診断機能での故障コード読取りおよび消去/グローバルOBDⅡではライブデータ・フリーズフレーム・レジネステストなどの表示も可能です。セット内容本体、USBケーブル(PC接続用)、クイックマニュアル本体質量(g)61本体サイズ(mm)W50.3×D109.2×H25.1適合メーカー国産乗用車全メーカー/輸入乗用車5メーカー(VW・ベンツ・BMW・アウディ・ミニ)/国産トラック全メーカー(一部VOLVOエンジン除く)
配線止め金具(コードステッカー)
信和自動車工業¥699~税込¥769~1袋(50個)当日出荷常温で優れた粘着力、保持力を発揮する合成ゴム系両面粘着テープ使用、ドライエッジ加工済でワンタッチで剥がしやすいから、作業効率がアップ、ROHS指令対応品用途配線コードの整理・固定等多用途で使用可能です。材質スチール表面処理メッキ
19.0qスーパースリムコンビネーションソケット
FPC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷アウターナットとインナーナットを一つのソケットで作業できます。インナーナットの入り口にテーパーを設け、ナットに合わせ易くなっています。用途インパクトレンチ対応の外径の細いコンビネーションソケット質量(g)584全長L(mm)86ピン形式6-P1寸法D1(mm)57寸法D2(mm)38寸法l(mm)14寸法S1(mm)41寸法S2(mm)21Oリング6-O1アズワン品番64-8385-01
19.0sqスーパースリム浅口ソケット
FPC(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷口径が浅く、外径も細いのでソケットがホイールに接触しません。用途インパクトレンチ対応の外径の細い浅口ソケット全長L(mm)70ピン形式6-P1寸法D2(mm)38Oリング6-O1
クランクシャフトリアオイルシールインサーター
JTC¥24,980税込¥27,4781セット欠品中用途クランクシャフトオイルシールの挿入用仕様純正オイルシールNo.:AZ4079-F適合車種日野 4tRoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式J08C
エルボコネクタソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。 二面幅34mmはいすずのトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用です。 一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
ハスコー エアーブレーキチューブリムーバー
HASCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷狭い場所でも片手で作業できるコンパクトタイプです。 ステンレスプレートを貼り付けて耐久性が優れています。 内径側段付き加工で、ビニールテープの巻かれたチューブにも対応可能です。 トラックに使用されているエアブレーキチューブをワンタッチ式コネクターから取り外す工具です。トラスコ品番464-5448質量(g)68適合チューブΦ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm、Φ15mm、Φ16mm
リジッドラック 10t
リキマエダ¥99,980~税込¥109,978~1セット(2台)3日以内出荷自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。用途2~10tトラック(標準ボディ)能力(t)10(2台使用時)
25.4sqスーパースリムボール付ソケット
FPC¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷ドライブ側に鋼球と強力なバネ内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。ワンタッチでソケットの着脱ができますので、ソケットの差替えが頻繁なシーンに最適です。用途インパクトレンチ対応の外径の細いボール付ソケット寸法D2(mm)51
エアチューブプーラー
KOTO(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ABC-200の単品。門型プーラーで狭い場所でのさぎょうに最適です。両口タイプのチューブカプラをセットした状態で保持出来ます。タイププーラー型適合チューブ径(Φmm)6~12
25.4sqナットランナー用ボール付きソケット
FPC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ドライブ側に鋼球と強力なバネを内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。薄口軽量設計で、口径を二重六角や二重四角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。ソケットの差替えが頻繁なシーンや、増し締め作業に便利です。用途ナットランナー(トルクセッター)用ボール付ソケットです。寸法D2(mm)53.5
クランクシャフトフロントオイルシールインサーター
JTC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷クランクシャフトフロントオイルシール挿入用 適合純正品番:XZ1262E(オイルシール)適合エンジン型式4JJ1_2011年~適合車種イスズ_3.5トンRoHS指令(10物質対応)対応
ハブボルトインサーターセット
KOTO(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ハブボルト交換時に! ベアリングによりボルト、ナットの負担軽減! 軽自動車~4tトラックのハブボルトの交換時にスラストベアリング状のインサーターを使用することにより、ボルト、ナットに掛かる荷重を軽減し、ネジ山を傷める事無くキッチリ固定できます。 フロントにも、リヤにも適応します!
燃料ケースレンチ 日野4t用
KOTO¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷日野中型専用の樹脂製燃料ケース脱着工具です。 専用設計なのでケースを傷つけずに作業ができます。 作業場所を考慮して1/2sq(12.7mm)付で工具を選びません。寸法D1(mm)107寸法D2(mm)115寸法D3(mm)125寸法sq.(mm)12.7
イスズ クランクシャフトリアオイルシールリムーバー
JTC¥38,980税込¥42,8781個当日出荷適合車種いすゞ3.5t(4JB1・4JG1・4JG2・4JH1・4JJ1)純正品番5-8840-2360-0RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトリアオイルシールインサーター
JTC¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷純正品番MH063963RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P10 2010年~3L ディーゼルターボ
『トラック整備・補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック用バッテリー
- トラック用ワイパー
- トラック用フロントガラス
- トラック整備工具・用品