絞り込み
ブランド
  • HASCO
  • モノタロウ(3)
  • JTC(185)
  • FPC(33)
  • Mat Jack(29)
  • BAHCO(バーコ)(23)
  • 日平機器(20)
  • KTC(14)
  • KOTO(13)
  • TECH(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • ハゼット(7)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(6)
  • ミトロイ(水戸工機)(5)
  • T&D(ティアンドデイ)(5)
  • ツールプラネット(5)
  • マサダ製作所(4)
  • リキマエダ(4)
  • KUKKO(クッコ)(4)
  • エスコ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキアジャストレンチ HASCO

    ブレーキアジャストレンチ

    HASCO
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    スエンレス製で丈夫! 日野大型車用。エキスパンダー式ブレーキの調整レンチ。
  • ホイールセッティングガイド HASCO

    ホイールセッティングガイド

    HASCO(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    インローだけで合わせられない、ホイールボルトのセンタリングが簡単に行えます。ホイールの着脱時にネジ山を傷めず、安全な作業が可能です。
    用途大型車の10穴/8穴ISOホイール用に。トラスコ品番471-6477セット内容フロント用2本、リア右ねじ用2本質量(g)690
  • ハスコー エアーブレーキチューブリムーバー HASCO

    ハスコー エアーブレーキチューブリムーバー

    HASCO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    狭い場所でも片手で作業できるコンパクトタイプです。 ステンレスプレートを貼り付けて耐久性が優れています。 内径側段付き加工で、ビニールテープの巻かれたチューブにも対応可能です。 トラックに使用されているエアブレーキチューブをワンタッチ式コネクターから取り外す工具です。
    トラスコ品番464-5448質量(g)68適合チューブΦ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm、Φ15mm、Φ16mm
  • ブレーキシュースプリングプーラー HASCO

    ブレーキシュースプリングプーラー

    HASCO
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    日野4t車に最適! つば付きブレーキライニング用。ブレーキシュースプリング脱着工具。
  • タップ式ノズルチューブツール HASCO

    タップ式ノズルチューブツール

    HASCO
    139,800税込153,780
    1セット
    5日以内出荷
    ノズルチューブの抜き取りと装着カシメが、エンジンヘッドを降ろさずに車上で交換出来ます。
  • フロントハブ抜き台2 HASCO

    フロントハブ抜き台2

    HASCO
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    ハイエース200系、キャラバンE25系、FF車用。油圧プレス上でのフロントハブ抜き作業に使用します
    用途フロントハブ抜き作業に使用範囲(Φ)95、1015、120
  • フロントホイールベアリングインナーレースプーラー HASCO

    フロントホイールベアリングインナーレースプーラー

    HASCO
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    インパクトレンチで、一気に抜き取りが出来る!
    使用方法1、ペアリングのレース部を、ドライバーなどで外し、ローラーもすべて外します。2、当て金をセット、凹み部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。3、本体パイプを乗せ(センターボルトを抜ける寸前までゆるめておきます。またネジ部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。)4、チャックを、ベアリンギンナーレースの上側凸部と、本体パイプ凸部には合わせてかぶせます。5、カバーを内径の大きい方からかぶせ、チャックをロックします。6、インパクトトレンチを出来るだけ低圧から作動させ作業を行います。固着がひどく抜けない時は、センターボルトの頭部をハンマーショックをあたえてください。
  • 燃料フィルターレンチ HASCO

    燃料フィルターレンチ

    HASCO
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製の燃料フィルターカバーの破損を回避!
    適合UD中型車(メイン)用角ドライブ(mm)22hex適合エンジン型式GH5、GH7年式11年車~
  • キングピンブッシュツール HASCO

    キングピンブッシュツール

    HASCO
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    国産車2t~大型車のキングピンプッシュ脱着用アタッチメントセットです。 キングピンプッシュを、市販の大ハンマーorチッピングツールを等を使用して脱着することができるサポートツールです。
    適合国産2t~大型車全般使用方法キングピンプッシュの内径に合うアタッチメントを選んでください。ハンマーで作業する場合は長いセンターシャフトで作業してください。エアーヂゼルorピッチングハンマー等で作業する場合は、短いセンターシャフトで作業してください。アタッチメント外径が、キングピンプッシュの外径より小さい物を必ず選んでください。適合内径(Φmm)(アタッチメント)33、34、39、40、44、45、50、52、55
  • エアードライヤーレンチ HASCO

    エアードライヤーレンチ

    HASCO
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    いすゞ、UD、ベンツに最適。 エアードライヤーフィルター対応。 幅広のバンドで、エアードライヤーフィルターを潰さず、確実にゆるめor締め付けが出来ます!
    仕様(六角部)17H使用方法1、工具本体の刻印部を確認して、オイルフィルターにセットしてください。2、六角部にメガネトレンチなどをセットして、ゆるめor締め付けを作業を行ってください。3、締め付け時はメーカー指定値を厳守してください。適合外径(Φmm)120~140バンド幅(mm)76
  • チューブノズルツールふそう用 HASCO

    チューブノズルツールふそう用

    HASCO
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    ノズルチューブの抜き取りと装着カシメが、エンジンヘッドを降ろさずに車上でも可能です。 作業時間を大幅に短縮できます。
    適合エンジン型式6D2、8DC純正品番31201-68209、ME030855、31201-64600
  • スズキ用テンショナーレンチ HASCO

    スズキ用テンショナーレンチ

    HASCO
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    Sエネチャージ車のオートテンショナーを圧縮および開放します。 ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換作業時の必須工具です。
    適合スズキ軽自動車Sエネチャージ車専用全長(mm)427
  • アンカーピン 抜取り機 HASCO

    アンカーピン 抜取り機

    HASCO
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    大型トラックのアンカーピンを、スライドハンマーで手早く抜き取り。
    適合M12×P1.25、M14×P1.5、M16×P1.5
  • チューブノズルツール HASCO

    チューブノズルツール

    HASCO
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    大型車のディーゼルエンジン用ノズルチューブ(ノズルスリーブ)交換専用ツールです。 ノズルチューブの抜き取りと装着カシメが、エンジンヘッドを下さずに車上でも可能です。
    タイプチャック式
  • ハブボルトインサーター HASCO

    ハブボルトインサーター

    HASCO
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    大型車のハブボルト打ち込みサポートツール。 M20およびM24のJIS規格ホイール用ハブボルト専用です。 ボルトの頭部ではなく、ツバ部を叩けます。
  • エアーブレーキチューブリムーバー HASCO

    エアーブレーキチューブリムーバー

    HASCO
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。 丈夫なステンレスタイプです。
    用途日本車標準の6サイズトラスコ品番471-6388セット内容6×8、10×12、15×16全長(mm)262質量(g)440
  • フロントハブツールセット HASCO

    フロントハブツールセット

    HASCO
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番814-5113

トラック整備・補修部品』には他にこんなカテゴリがあります

トラック整備工具・用品