絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- JTC(185)
- FPC(33)
- Mat Jack(29)
- BAHCO(バーコ)(23)
- 日平機器(20)
- HASCO(17)
- KTC(14)
- KOTO(13)
- TECH(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ハゼット(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- T&D(ティアンドデイ)(5)
- ツールプラネット(5)
- マサダ製作所(4)
- リキマエダ(4)
- KUKKO(クッコ)(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

トランスミッションクラッチアクスルナッソケット
JTC¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷用途10速A/T用仕様クラッチメインシャフトナット用差込角(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
エアーブレーキチューブリムーバー
HASCO¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。 丈夫なステンレスタイプです。用途日本車標準の6サイズトラスコ品番471-6388セット内容6×8、10×12、15×16全長(mm)262質量(g)440
エアーハイドロリックトラックジャッキ(高床タイプ)
長崎ジャッキ¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷高床車輌対応のハイタイプ。(最低位も高くなりますのでご注意ください。) Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧力自動降下方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。全長(mm)500質量(kg)47全幅(mm)325揚程(mm)150全高(mm)1400能力(t)35フレーム高さ(mm)145作動空気圧(kg・cm2)8~10コンプレッサー(kW)3.7(5)
ジャンボボディープーラー
日平機器¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷事故車の応急フェンダー復元作業に。 ボードにセットされ、使い易さが更にアップ。全長(mm)900質量(kg)17(ハンマー/5)ねじ径シャフト/PF3/4(M26)×W14ケース寸法(mm)1020×400×110
ライニングクリアランスゲージ
日平機器¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷ブレーキドラム取付け後の調整作業が大幅に時間短縮! あの面倒なペダル踏み作業が軽減します! 強力マグネットでアクスル・ホーシングにしっかり装着。 フロントもリアもグルッと回して正確な読み取り! ライニング交換時の当り出し作業にもご使用になれます。
クイックリベッターセット
日平機器¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。 シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。 ショック装置付です。ケース寸法(mm)310×180×60質量(kg/セット)4.6適合車種中型・大型トラック・バス
エアークイックリベッターセット
日平機器¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷ポータブルタイプですから場所をとりません。 連続作業でも疲れません。 一人で能率的に作業ができます。 トラック・バスのライニング張替えが、数分でできます。寸法(mm)エアーハンマー/340×62、リベッター/225×190×185全長(mm)ポンチ/190ケース寸法(mm)430×210×154質量(kg/セット)6.8
ピットマンアームプーラー
日平機器¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷中型トラック・バス用のピットマンアームの抜取り作業に使う専用プーラーです。質量(kg)1.8深さ(mm)95ボルトセンターボルト/M20×P1.5×160能力(mm)爪開き/30~110爪長さ(mm)150
レンチエース
日平機器¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷アジャスタブルホーシングナットレンチです。 薄型、強力で各種大型車に使用できます。 6角・8角歯形グリップ付のセットです。 スピンドルフロントナットにも使用できます。ねじ径TM16×P3ケース寸法(mm)360×205×85能力(mm)(6角)45~133、(8角)40~143質量(kg/セット)9.7
ホイールエースプーラー
日平機器¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷ホイールのリムに爪(2本又は3本)をかけて抜取ります。デッドアクスルシャフト用アタッチメントも揃えております。 ショック装置付き。 フロントホイール・リヤーホイール兼用。 衝撃をあたえてホイールを取り外せます。セット内容本体ASSY×1、センターボルト×1、ハンドル×1、アダプター×1、爪×3、爪止蝶ボルト×3、ブラケット×3、ブラケット止蝶ボルト×3質量(kg)14ケース寸法(mm)325×235×120適合車種中型・大型トラック・バス
リヤーショックハブプーラー
日平機器¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷6TON以上の大型トラック・バスに10本はボルト車用が増え、6本~10本ハブボルト車の抜取作業が楽になりました。 ショック装置付き。 ホーシングの当り面が平面にセットできます。 デッドアクスルも抜取れます。ねじ径TM28×P5×300使用範囲(mm)PCD/138~196ケース寸法(mm)340×250×90質量(kg/セット)6.7適合車種中・大型車トラック・バス
19.0sqスーパースリムインナーナットソケット
FPC¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から8日以内出荷口径に8角(二重4角)を採用、ナットと合わせやすく作業がはかどります。用途ホイールナットの取り外し、取付け。質量(g)330差込角(mm)19.0全長L(mm)67ピンタイプ6-P1Oリング6-O1
エアー式トラックジャッキ(低床・エアリターン・2段式)
マサダ製作所¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。トラスコ品番851-9960ストローク(mm)100(二段式)全長(mm)600質量(kg)44全幅(mm)315最高高さ(mm)受金:243能力(t)20最低高さ(mm)受金:143作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約280フレーム高さ(mm)170補助ネジ(mm)-コンプレッサー(kW)3.7
エアー式トラックジャッキ(低床・エアリターン)
マサダ製作所¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。トラスコ品番851-9964ストローク(mm)130全長(mm)600質量(kg)43全幅(mm)315揚程(mm)80最高高さ(mm)300能力(t)35最低高さ(mm)170作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約205フレーム高さ(mm)170補助ネジ(mm)50コンプレッサー(kW)3.7
エアー式トラックジャッキ(スプリングターン)
マサダ製作所¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0コンプレッサー(kW)3.7
リジッドラック 15t 4本足
リキマエダ¥149,800~税込¥164,780~1セット(2台)3日以内出荷自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。用途2~10tトラック(標準ボディ)仕様9段調整能力(t)15(2台使用時)ピッチ(cm)33(1段目25)
25.4sqスーパースリムソケットセット
FPC¥17,980税込¥19,7781セット8日以内出荷ソケットの外径を極限まで細くしました。 ホイールに接触せず安心な作業が出来ます。セット内容8WG-32、35、38、41 4PCセット 紙ケース入り質量(g)2840差込角(sq.)25.4(1/1")
25.4sqスーパースリムインナーナットソケット
FPC¥3,598税込¥3,9581個当日出荷口径に8角(二重4角)を採用、ナットと合わせやすく作業がはかどります。寸法D2(mm)48差込角(sq.)25.4(1/1")
25.4sqスーパースリムソケット
FPC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷ソケットの外径を極限まで細くしました。ホイールに接触せず安心な作業が出来ます。全長L(mm)85寸法D2(mm)48差込角(sq.)25.4(1/1")
油圧ジャッキ(BH23015C,BH2402010,BH23015)用アダプターセット45mm & 75mm
BAHCO(バーコ)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷トラスコ品番383-8216
ジャッキ(BH230,BH23015,BH23015C,BH2402010,BH2604020)用V型サドル110mm
BAHCO(バーコ)¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷トラスコ品番383-1894
『トラック整備・補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック用バッテリー
- トラック用ワイパー
- トラック用フロントガラス
- トラック整備工具・用品