絞り込み
ブランド
「バルブ」から絞り込む

ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3
Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属充填圧力(Mpa)上限1.1適合タイヤバルブ英/米/仏
ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1
Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適アズワン品番64-9599-29適合タイヤバルブ英・米・仏
ゲージ付フロアポンプ
GIYO(34件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷160PSIまで空気が入れられます。見やすい位置のメーター。英・米・仏バルブ対応。材質鉄全長(mm)660ホース長さ(mm)約920最大圧力(kPa)約1100空気圧160PSI
ゲージ付フロアポンプ
GIYO(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷スチールボディー。ゲージ付。米・仏式バルブに対応するクレバーバルブを採用。英式は付属のクリップを使用すれば対応できます。全長(mm)620色シルバーホース長さ(mm)約920最大圧力(kPa)約1100空気圧160PSI適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
ゲージ付プラスチック製フロアポンプ(ロングホース)
Panaracer(パナレーサー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。付属品英式バルブクリップ仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ材質樹脂色黒ホース長さ(mm)1000アズワン品番64-9555-42充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)適合タイヤバルブ英・米・仏
ゲージ付アルミフロアポンプ
GIYO(25件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。用途自転車のタイヤ空気入れ材質アルミ合金/樹脂色シルバー高さ(mm)620質量(g)1000表面処理アルマイトホース長さ(mm)800最大圧力(kPa)約1100適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプ
Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷ワンタッチポンプが英・仏対応口金になっています。 高圧でもポンピングが軽いシリンダー採用し、ますます使いやすくなりました。 米式アダプター・ゲージ付付属品米式バルブアダプター仕様ゲージ付き エアリリースボタン付き色シルバー材質(本体)シリンダ/アルミ、ハンドル/エラストマーアズワン品番64-9555-08充填圧力(Mpa)最大1.1(英式0.5)適合タイヤバルブ英・米・仏
ダイヤポンプ(アキュームレーター&圧力計付)
フルプラ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から6日以内出荷軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。 高性能圧力計付き。用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 競技用自転車に。仕様アダプター6種類材質ガラス繊維強化ポリプロピレン高さ(mm)640質量(g)680ホース長さ(cm)70最大圧力(kPa)約1200適合タイヤバルブ米式
ワンタッチフロアポンプ ゲージ付 ブラック
Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷ワンタッチフロアポンプゲージ付仕様ワンタッチフロアポンプ、英・仏ワンタッチ口金、米式アダプター・ゲージ付色ブラックアズワン品番64-9555-34充填圧力(Mpa)上限1.1
アルミフロアポンプ ゲージ付 米仏式バルブ対応
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷シンプル操作の口金と美しいデザインを採用したハイクラスフロアポンプ。シンプルな操作で着脱ができるイージーエアヘッド採用。見やすい大型空気圧ゲージ採用。ボディはアルマイト加工。高圧160psi (約11気圧)まで充填可能。材質アルミ製(シリンダー部)色ガンメタ&ブラック質量(g)1330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×150×690対応仏式、米式バルブ
PROFIL MAX FP60 Z Turn
Zefal¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷使い込むほどに手に馴染む木製ハンドル、ベースには強化複合繊維を使い、ポンプ時の振動と高温化を吸収し、高い剛性で安定感があります。ゲージには見やすい、拡大レンズを採用。130年間自転車用ポンプを作り続けてきたノウハウを結集したフランス製ポンプ。Z-TURN SYSTEM を採用したモデル。仕様12 気圧材質ボディー:アナダイズ アルミ全長(mm)670色BKホース寸法(mm)1100
フロアポンプ TGF-5525STD
FOGLIA¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷見やすい大型2.5インチゲージ付属品トンボ口金仕様2.5インチゲージ最大圧力(kPa)1100供給空気圧(bar[psi])160適合タイヤバルブ英、米、仏式
ちびフットポンプSG樹脂製ゲージ付 英・米式バルブ対応
CAPTAIN STAG¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属材質シリンダー・タンク・ピストンロッド・ベース:PA、ステップ:鉄(電着塗装)、ホース:合成ゴム、米式口金:ナイロン、英式口金:鉄(黒塗加工)、レジャー用アダプター:PP、ボール用アダプター:(ニッケルめっき)色ブラック質量(g)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×75×242(最大値、ホース除く)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×75×155空気圧(kPa[psi])注入可能:約700(102、7kgf/cm2)
フットポンプSG鉄製ゲージ付 英・米式バルブ対応
CAPTAIN STAG¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属材質本体(フレーム):鉄(紛体塗装)、本体(シリンダー):鉄(紛体塗装)、ピストンロッド:鉄(亜鉛めっき)、シリンダーキャップ:鉄(亜鉛めっき)、ホース:合成ゴム(布:PP)色ブラック質量(g)約1015寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×297×225(最大値、ホース除く)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×250×74空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116、8kgf/cm2)
フットポンプ ブラック
松洋¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷フートポンプSH-FG ブラック英・米式対応 ボール。浮き輪アダプター付色ブラックアズワン品番64-9599-32適合タイヤバルブ英・米
アルミゲージ付ポンプ
松洋¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷各種アダプター付き。アダプターを替えることで多目的に使用できます。表示【ゲージ】8000kPaまでアズワン品番64-9555-32適合タイヤバルブ英式、米式、仏式、ボール、浮き袋・アルミシリンダー
ゲージ付フロアポンプ
Panaracer(パナレーサー)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷仏式バルブと米式バルブに対応したオートヘッドを採用 英式、米式、仏式のすべてのバルブに対応 (※英式バルブに使用する際は、付属の英式バルブクリップを装着。) 見やすい空気圧ゲージで、安心安全の空気圧管理 使いやすいロングホース仕様付属品英式バルブクリップ色イエローアズワン品番64-9555-43使用空気圧(kPa)英式500(5kgf/cm2)、米式・仏式700(7kgf/cm2)
『手動式空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります
- フロアポンプ
- 圧力計付フロアポンプ
- 小型・携帯式空気入れ
































![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82379109-260717-02.jpg)