ディスクローターとは、自動車のディスクブレーキの構成部品です。タイヤを外した時に見える、円盤型の部品がディスクローターで、ブレーキディスクとも呼ばれます。ブレーキをかける時にブレーキパッドがディスクローターの両面を挟み、摩擦による制動力で減速、停止する構造。種類は大きく分けて、2枚のディスクを重ね合わせた様な形状で放熱性を良くしてあるベンチレーションタイプと、一枚形ディスクのソリッドタイプです。パッドとの摩擦で表面の擦り減りが大きいなど摩耗の状態によって交換が必要となります。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合メーカーから絞り込む
ディスクロータ(トヨタ) 昭和自動車ディスクロータ(トヨタ)昭和自動車(32件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
ディスクロータ(スズキ) 昭和自動車ディスクロータ(スズキ)昭和自動車(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
ブレーキローター(KDタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキローター(KDタイプ)DIXCEL(ディクセル)(3件のレビュー)
4,880税込5,368
1セット(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
ブレーキパッドが馴染みやすい表面研摩加工!
用途ローター研摩よりお財布に優しい!新品交換でリフレッシュ!仕様部分防錆処理済み
ディスクロータ(ダイハツ) 昭和自動車ディスクロータ(ダイハツ)昭和自動車(23件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン(72件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
ディスクロータ(ニッサン) 昭和自動車ディスクロータ(ニッサン)昭和自動車(15件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
ディスクロータ(ホンダ) 昭和自動車ディスクロータ(ホンダ)昭和自動車(12件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
ディスクロータ(ミツビシ) 昭和自動車ディスクロータ(ミツビシ)昭和自動車(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
ディスクロータ(マツダ) 昭和自動車ディスクロータ(マツダ)昭和自動車(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
ディスクロータ 制研化学工業ディスクロータ制研化学工業(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
ディスクロータ(スバル) 昭和自動車ディスクロータ(スバル)昭和自動車(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン(1件のレビュー)
3,290税込3,619
1枚
4日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。 装着後も外観を損なうことなく使用できます。
ブレーキディスクローター軽自動車用 制研化学工業ブレーキディスクローター軽自動車用制研化学工業(14件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から5日以内出荷
特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
ディスクローター TOKICO(トキコ)ディスクローターTOKICO(トキコ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。 装着後も外観を損なうことなく使用できます。 ※防錆ペイントは錆を完全に防ぐものではありません。
ブレーキディスクローター軽自動車用 制研化学工業ブレーキディスクローター軽自動車用制研化学工業(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1枚
当日出荷
特殊防錆加工:特殊コーティング採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工:交換直後から高い制動力を発揮します! 軽自動車から普通自動車まで幅広いラインナップ!!
厚さ(mm)11.2質量(kg)2.64高さ(mm)41.1穴数4取付場所フロントボア径(Φmm)55外径(mm)210.8純正品番43512-B2060, 43512-B2100,43512B2130 ,43512B2140,43512-97203,43512-97203-000,43512-97204,43512-97204-000 ,43512-97206,43512-97206-000,43512-97207,43512-97207-000 ,43512-B2120主要車種ステラ、プレオ、ルクラ、エッセ、オプティ、ソニカ、タント、タントエグゼ、ネイキッド、マックス、ミラ、ミラトコット、ミライース、ミラココア、ミラジーノ、ムーブ、ムーブコンテ、ムーブラテ、 ピクシスエポック、ピクシススペースディスクタイプソリッド寸法PCD(Φmm)100他社参考品番(TOKICO)TY015K
軽自動車用ディスクローター 昭和自動車軽自動車用ディスクローター昭和自動車(46件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
軽自動車用の廉価ディスクローター。 ハット部分の塗装実施。研磨するより交換するのにぴったりな商品。
用途軽自動車用
ブレーキディスクローター BOSCH(ボッシュ)ブレーキディスクローターBOSCH(ボッシュ)(54件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
7,650税込8,415
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ブレーキディスクローター; リア BOSCH(ボッシュ)ブレーキディスクローター; リアBOSCH(ボッシュ)
2,898税込3,188
1枚
3日以内出荷
ベンチレーテッドタイプとソリッドタイプの2タイプをご用意しております。ボッシュのディスクは高い 熱伝導性 を持つ素材で作られており、ブレーキ使用時に発生する熱を効率的に逃がすことで、過熱による 変形・クラック(亀裂)発生を抑制 します。これにより ブレーキフェード(制動力低下)を防ぎ、性能を安定化 させます。高品質な鋳鉄やカーボン含有鋳鉄、合金などで製造され、耐久性・耐磨耗性が高く設計されているため、長期間にわたって安定したブレーキ性能を発揮します。また、均一な素材構造で 歪みや摩耗ムラを抑制 することで、寿命と安全性を向上させています。一般的なディスクに加えて、 ベンチレーテッド(通気)ディスク や コンパウンド(複合材料)ディスク の設計も採用しており、 高速走行/連続ブレーキでも熱を素早く逃がす設計、 熱による歪みや騒音を低減、 走行安定性の向上しております。多くのボッシュディスクは 表面コーティング(例:Alutherm・ジオメットなど) が施されており、 防錆性の向上、 表面の腐食防止、 パーツ寿命の延長を実現しています。ボッシュでは精密加工による各ディスクの 厚さ公差・面振れ(Run-Out) を厳しく管理しており、 ブレーキ時の 振動やジャダー(ガタ付き/振れ感)を低減、 騒音の軽減、 よりスムーズな制動フィールを実現しています。ボッシュ独自技術として iDisc と呼ばれる技術を採用した一部のブレーキディスクがあります。 非腐食性のタングステンカーバイド被膜を採用、 従来のディスク比で 約90%低いブレーキダスト排出、 連続制動でも安定したパフォーマンス、 腐食に強く、電気自動車などでも高い制動性を維持しやすいという特徴があり、一般的な鋳鉄ディスクを超える 環境性能・耐久性能 を持ちます。メーカーの適合検索よりメーカーお車情報による車種別適合検索がおこなえます。
用途自動車用、ブレーキディスクローター厚さ(μm)偏差:12.7キーH9振れ(μm)50(横)
ブレーキディスクローター; フロント BOSCH(ボッシュ)ブレーキディスクローター; フロントBOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
ベンチレーテッドタイプとソリッドタイプの2タイプをご用意しております。ボッシュのディスクは高い 熱伝導性 を持つ素材で作られており、ブレーキ使用時に発生する熱を効率的に逃がすことで、過熱による 変形・クラック(亀裂)発生を抑制 します。これにより ブレーキフェード(制動力低下)を防ぎ、性能を安定化 させます。高品質な鋳鉄やカーボン含有鋳鉄、合金などで製造され、耐久性・耐磨耗性が高く設計されているため、長期間にわたって安定したブレーキ性能を発揮します。また、均一な素材構造で 歪みや摩耗ムラを抑制 することで、寿命と安全性を向上させています。一般的なディスクに加えて、 ベンチレーテッド(通気)ディスク や コンパウンド(複合材料)ディスク の設計も採用しており、 高速走行/連続ブレーキでも熱を素早く逃がす設計、 熱による歪みや騒音を低減、 走行安定性の向上しております。多くのボッシュディスクは 表面コーティング(例:Alutherm・ジオメットなど) が施されており、 防錆性の向上、 表面の腐食防止、 パーツ寿命の延長を実現しています。ボッシュでは精密加工による各ディスクの 厚さ公差・面振れ(Run-Out) を厳しく管理しており、 ブレーキ時の 振動やジャダー(ガタ付き/振れ感)を低減、 騒音の軽減、 よりスムーズな制動フィールを実現しています。ボッシュ独自技術として iDisc と呼ばれる技術を採用した一部のブレーキディスクがあります。 非腐食性のタングステンカーバイド被膜を採用、 従来のディスク比で 約90%低いブレーキダスト排出、 連続制動でも安定したパフォーマンス、 腐食に強く、電気自動車などでも高い制動性を維持しやすいという特徴があり、一般的な鋳鉄ディスクを超える 環境性能・耐久性能 を持ちます。メーカーの適合検索よりメーカーお車情報による車種別適合検索がおこなえます。
用途自動車用、ブレーキディスクローター厚さ(μm)偏差:12.7キーH9振れ(μm)50(横)
ディスクローター TOKICO(トキコ)ディスクローターTOKICO(トキコ)
4,398税込4,838
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン
4,998税込5,498
1枚
7日以内出荷
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
主な適合純正品番43512-87521質量(kg)2.9タイプソリッド寸法H(mm)12寸法A(mm)207寸法F(mm)4寸法D(Φmm)70寸法E(mm)88寸法B(mm)40.5寸法C(mm)114メーカーダイハツ寸法G(mm)M10×1.25主な適合車種ハイゼット摩耗限界(mm)11
自動車用ブレーキローター RAICAM自動車用ブレーキローターRAICAM
10,980税込12,078
1セット(2枚)
翌々日出荷
ディスクロータ 制研化学工業ディスクロータ制研化学工業
5,298税込5,828
1枚
翌々日出荷
特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現!クロス研磨加工交換直後から高い制動力を発揮します!
主な適合純正品番42431-37091厚さ(mm)30質量(kg)9.7外径(Φmm)281メーカートヨタ、ヒノボア径(Φmm)140他社参考品番(カシヤマ)E2100ディスクタイプベンチレーテッド他社参考品番(SDR)SDR1574
ブレーキディスクローター マウンテンブレーキディスクローターマウンテン
12,168税込13,385
1セット(2枚)
3日以内出荷
輸入車用ブレーキディスク BOSCH(ボッシュ)輸入車用ブレーキディスクBOSCH(ボッシュ)
3,698税込4,068
1枚
3日以内出荷から11日以内出荷
ブレーキ粉塵の発生量を抑制。ブレーキ性能も長く維持。 ブレーキパッド、ブレーキパッドセンサーとの同時交換をおすすめします。
輸入車用ブレーキディスク BOSCH(ボッシュ)輸入車用ブレーキディスクBOSCH(ボッシュ)
5,798税込6,378
1枚
3日以内出荷
ブレーキ粉塵の発生量を抑制。ブレーキ性能も長く維持。ブレーキパッド、ブレーキパッドセンサーとの同時交換をおすすめします。
用途輸入車用
ディスクロータ(イスズ) 昭和自動車ディスクロータ(イスズ)昭和自動車
7,398税込8,138
1枚
翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
ブレーキディスクローター PITWORK(日産)ブレーキディスクローターPITWORK(日産)
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
ディスクローター DJ(ドライブジョイ)ディスクローターDJ(ドライブジョイ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン
5,598税込6,158
1枚
6日以内出荷
主な適合純正品番55311-60B11質量(kg)2.6タイプソリッド寸法H(mm)10寸法A(mm)215寸法F(mm)4寸法D(Φmm)86寸法E(mm)102寸法B(mm)33寸法C(mm)120メーカースズキ寸法G(mm)M10×1.25他社参考品番(BOSCH)-主な適合車種アルト摩耗限界(mm)8
ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン
4,998税込5,498
1枚
6日以内出荷
主な適合純正品番MB587244質量(kg)2.8タイプソリッド寸法H(mm)11寸法A(mm)210寸法F(mm)4寸法D(Φmm)65寸法E(mm)100寸法B(mm)43.8寸法C(mm)138メーカーミツビシ寸法G(mm)12.5他社参考品番(BOSCH)BD9630主な適合車種ミニカ摩耗限界(mm)9.4
ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン
7,898税込8,688
1枚
9日以内出荷
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
タイプベンチレーションメーカーマツダパーツNo.B530-33-25XE他社参考品番(BOSCH)BD9545主な適合車種ファミリア
ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン
12,980税込14,278
1枚
7日以内出荷
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
主な適合純正品番GTYF-26-251C質量(kg)3.9タイプソリッドメーカーマツダ他社参考品番(BOSCH)BD9614主な適合車種プレマシー
輸入車用ブレーキディスクローター BOSCH(ボッシュ)輸入車用ブレーキディスクローターBOSCH(ボッシュ)
5,398税込5,938
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
ローターが摩耗・損傷すると、ブレーキの放熱効果が低下し、ベーパーロックを引き起こす可能性があり、大変危険です。 定期的な点検が必要です。(おすすめ交換時期:60,000Kmごと) ブレーキパッド、ブレーキディスクローター、ブレーキパッドセンサーは同時交換をおすすめします。
車用ディスクローター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら