絞り込み
適合メーカー
- BMW(2)
- いすゞ(7)
- その他(2)
- アウディ(2)
- アバルト(2)
- アルファロメオ(2)
- クライスラー(2)
- シトロエン(2)
- ジープ(2)
- スズキ(SUZUKI)(11)
- スバル(11)
- スマート(2)
- ダイハツ(10)
- トヨタ(14)
- フィアット(2)
- フォルクスワーゲン(2)
- ホンダ(HONDA)(12)
- マツダ(12)
- 三菱(12)
- 日産(14)
- 適合メーカーをもっと見る
ブランド
エコロジープロダクト
ディスクローターとは、自動車のディスクブレーキの構成部品です。タイヤを外した時に見える、円盤型の部品がディスクローターで、ブレーキディスクとも呼ばれます。ブレーキをかける時にブレーキパッドがディスクローターの両面を挟み、摩擦による制動力で減速、停止する構造。種類は大きく分けて、2枚のディスクを重ね合わせた様な形状で放熱性を良くしてあるベンチレーションタイプと、一枚形ディスクのソリッドタイプです。パッドとの摩擦で表面の擦り減りが大きいなど摩耗の状態によって交換が必要となります。
「適合メーカー」から絞り込む
いすゞ(7)
スズキ(SUZUKI)(11)
スバル(11)
ダイハツ(10)
トヨタ(14)
フォルクスワーゲン(2)
ホンダ(HONDA)(12)
マツダ(12)
三菱(12)
日産(14)
適合メーカーをもっと見る

ブレーキローター
日立Astemoアフターマーケットジャパン(72件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から9日以内出荷ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
ブレーキローター(KDタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(4件のレビュー)¥4,880~税込¥5,368~1セット(2枚)4日以内出荷から5日以内出荷ブレーキパッドが馴染みやすい表面研摩加工!用途ローター研摩よりお財布に優しい!新品交換でリフレッシュ!仕様部分防錆処理済み
ブレーキディスクローター軽自動車用
制研化学工業(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081枚当日出荷特殊防錆加工:特殊コーティング採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工:交換直後から高い制動力を発揮します! 軽自動車から普通自動車まで幅広いラインナップ!!厚さ(mm)11.2質量(kg)2.64高さ(mm)41.1穴数4取付場所フロントボア径(Φmm)55外径(mm)210.8純正品番43512-B2060, 43512-B2100,43512B2130 ,43512B2140,43512-97203,43512-97203-000,43512-97204,43512-97204-000 ,43512-97206,43512-97206-000,43512-97207,43512-97207-000 ,43512-B2120主要車種ステラ、プレオ、ルクラ、エッセ、オプティ、ソニカ、タント、タントエグゼ、ネイキッド、マックス、ミラ、ミラトコット、ミライース、ミラココア、ミラジーノ、ムーブ、ムーブコンテ、ムーブラテ、 ピクシスエポック、ピクシススペースディスクタイプソリッド寸法PCD(Φmm)100他社参考品番(TOKICO)TY015K
ブレーキディスクローター軽自動車用
制研化学工業(14件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷から5日以内出荷特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
軽自動車用ディスクローター
昭和自動車(46件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷から3日以内出荷軽自動車用の廉価ディスクローター。 ハット部分の塗装実施。研磨するより交換するのにぴったりな商品。用途軽自動車用
ブレーキディスクローター
BOSCH(ボッシュ)(54件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚3日以内出荷から7日以内出荷ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
ブレーキディスク
brembo¥7,650~税込¥8,415~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ディスクロータ
制研化学工業¥5,298税込¥5,8281枚翌々日出荷特殊防錆加工 。特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現!。クロス研磨加工。交換直後から高い制動力を発揮します!主な適合純正品番42431-37091厚さ(mm)30質量(kg)9.7外径(Φmm)281メーカートヨタ、ヒノボア径(Φmm)140他社参考品番(カシヤマ)E2100ディスクタイプベンチレーテッド他社参考品番(SDR)SDR1574
ブレーキディスクローター; リア
BOSCH(ボッシュ)¥2,898~税込¥3,188~1枚3日以内出荷ベンチレーテッドタイプとソリッドタイプの2タイプをご用意しております。ボッシュのディスクは高い 熱伝導性 を持つ素材で作られており、ブレーキ使用時に発生する熱を効率的に逃がすことで、過熱による 変形・クラック(亀裂)発生を抑制 します。これにより ブレーキフェード(制動力低下)を防ぎ、性能を安定化 させます。高品質な鋳鉄やカーボン含有鋳鉄、合金などで製造され、耐久性・耐磨耗性が高く設計されているため、長期間にわたって安定したブレーキ性能を発揮します。また、均一な素材構造で 歪みや摩耗ムラを抑制 することで、寿命と安全性を向上させています。一般的なディスクに加えて、 ベンチレーテッド(通気)ディスク や コンパウンド(複合材料)ディスク の設計も採用しており、。 高速走行/連続ブレーキでも熱を素早く逃がす設計、 熱による歪みや騒音を低減、 走行安定性の向上しております。多くのボッシュディスクは 表面コーティング(例:Alutherm・ジオメットなど) が施されており、 防錆性の向上、 表面の腐食防止、 パーツ寿命の延長を実現しています。ボッシュでは精密加工による各ディスクの 厚さ公差・面振れ(Run-Out) を厳しく管理しており、 ブレーキ時の 振動やジャダー(ガタ付き/振れ感)を低減、 騒音の軽減、 よりスムーズな制動フィールを実現しています。ボッシュ独自技術として iDisc と呼ばれる技術を採用した一部のブレーキディスクがあります。 非腐食性のタングステンカーバイド被膜を採用、 従来のディスク比で 約90%低いブレーキダスト排出、 連続制動でも安定したパフォーマンス、 腐食に強く、電気自動車などでも高い制動性を維持しやすいという特徴があり、一般的な鋳鉄ディスクを超える 環境性能・耐久性能 を持ちます。メーカーの適合検索よりメーカーお車情報による車種別適合検索がおこなえます。用途自動車用、ブレーキディスクローター厚さ(μm)偏差:12.7キーH9振れ(μm)50(横)
ブレーキディスクローター; フロント
BOSCH(ボッシュ)¥2,998~税込¥3,298~1枚3日以内出荷ベンチレーテッドタイプとソリッドタイプの2タイプをご用意しております。ボッシュのディスクは高い 熱伝導性 を持つ素材で作られており、ブレーキ使用時に発生する熱を効率的に逃がすことで、過熱による 変形・クラック(亀裂)発生を抑制 します。これにより ブレーキフェード(制動力低下)を防ぎ、性能を安定化 させます。高品質な鋳鉄やカーボン含有鋳鉄、合金などで製造され、耐久性・耐磨耗性が高く設計されているため、長期間にわたって安定したブレーキ性能を発揮します。また、均一な素材構造で 歪みや摩耗ムラを抑制 することで、寿命と安全性を向上させています。一般的なディスクに加えて、 ベンチレーテッド(通気)ディスク や コンパウンド(複合材料)ディスク の設計も採用しており、。 高速走行/連続ブレーキでも熱を素早く逃がす設計、 熱による歪みや騒音を低減、 走行安定性の向上しております。多くのボッシュディスクは 表面コーティング(例:Alutherm・ジオメットなど) が施されており、 防錆性の向上、 表面の腐食防止、 パーツ寿命の延長を実現しています。ボッシュでは精密加工による各ディスクの 厚さ公差・面振れ(Run-Out) を厳しく管理しており、 ブレーキ時の 振動やジャダー(ガタ付き/振れ感)を低減、 騒音の軽減、 よりスムーズな制動フィールを実現しています。ボッシュ独自技術として iDisc と呼ばれる技術を採用した一部のブレーキディスクがあります。 非腐食性のタングステンカーバイド被膜を採用、 従来のディスク比で 約90%低いブレーキダスト排出、 連続制動でも安定したパフォーマンス、 腐食に強く、電気自動車などでも高い制動性を維持しやすいという特徴があり、一般的な鋳鉄ディスクを超える 環境性能・耐久性能 を持ちます。メーカーの適合検索よりメーカーお車情報による車種別適合検索がおこなえます。用途自動車用、ブレーキディスクローター厚さ(μm)偏差:12.7キーH9振れ(μm)50(横)
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRW(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(2枚)4日以内出荷輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキローター
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥4,998税込¥5,4981枚7日以内出荷ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 。摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。主な適合純正品番43512-87521質量(kg)2.9タイプソリッド寸法H(mm)12寸法A(mm)207寸法F(mm)4寸法D(Φmm)70寸法E(mm)88寸法B(mm)40.5寸法C(mm)114メーカーダイハツ寸法G(mm)M10×1.25主な適合車種ハイゼット摩耗限界(mm)11
ブレーキローター
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥5,598税込¥6,1581枚6日以内出荷主な適合純正品番55311-60B11質量(kg)2.6タイプソリッド寸法H(mm)10寸法A(mm)215寸法F(mm)4寸法D(Φmm)86寸法E(mm)102寸法B(mm)33寸法C(mm)120メーカースズキ寸法G(mm)M10×1.25他社参考品番(BOSCH)-主な適合車種アルト摩耗限界(mm)8
ブレーキローター
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥4,998税込¥5,4981枚6日以内出荷主な適合純正品番MB587244質量(kg)2.8タイプソリッド寸法H(mm)11寸法A(mm)210寸法F(mm)4寸法D(Φmm)65寸法E(mm)100寸法B(mm)43.8寸法C(mm)138メーカーミツビシ寸法G(mm)12.5他社参考品番(BOSCH)BD9630主な適合車種ミニカ摩耗限界(mm)9.4
ブレーキローター
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥7,898税込¥8,6881枚9日以内出荷ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。タイプベンチレーションメーカーマツダパーツNo.B530-33-25XE他社参考品番(BOSCH)BD9545主な適合車種ファミリア
ブレーキローター
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥12,980税込¥14,2781枚7日以内出荷ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。主な適合純正品番GTYF-26-251C質量(kg)3.9タイプソリッドメーカーマツダ他社参考品番(BOSCH)BD9614主な適合車種プレマシー
輸入車用ブレーキディスクローター
BOSCH(ボッシュ)¥5,398~税込¥5,938~1枚3日以内出荷から4日以内出荷ローターが摩耗・損傷すると、ブレーキの放熱効果が低下し、ベーパーロックを引き起こす可能性があり、大変危険です。 定期的な点検が必要です。(おすすめ交換時期:60,000Kmごと) ブレーキパッド、ブレーキディスクローター、ブレーキパッドセンサーは同時交換をおすすめします。



























![ホイールベアリングロックナットレンチ REX(レックス)[自動車用品] ホイールベアリングロックナットレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615819-260903-02.jpg)
![クラッチアライメントツールマスターセット REX(レックス)[自動車用品] クラッチアライメントツールマスターセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572647-260903-02.jpg)
![クラッチセンタリングツール REX(レックス)[自動車用品] クラッチセンタリングツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572681-260903-02.jpg)