絞り込み
画素数
  • 200万~300万未満(1)
  • 500万~1000万未満(2)
記録メディア
  • microSDHCカード(1)
  • microSDカード(2)
モニターサイズ
  • 2.4
  • 1.3(1)
  • 2(4)
  • 2.23(2)
  • 4.3(1)
  • 10(3)
  • 10.66(3)
  • 12(3)
  • その他(2)
ブランド
  • コムテック(2)
  • ユピテル(1)
  • エンプレイス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.4インチ液晶ディスプレイワンボディードライブレコーダー DIA DORA エンプレイス

    2.4インチ液晶ディスプレイワンボディードライブレコーダー DIA DORA

    エンプレイス(3件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    当日出荷
    Gセンサー搭載。 8GBmicroSDHC付属。 視野角(対角130°水平100°垂直80°)WDR対応。
    用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書色ブラック質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×63×33センサー3軸Gセンサー記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応消費電流(mA)最大500(5V)インターフェース2.4インチ液晶ディスプレイヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A入力電源DC12V/24V記録ファイル形式動画/MOV(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)、静止画/JPG(3M、2M、1.2M、VGA)録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録動作温度(℃)-10~60画面サイズ2.4インチ画素数200万画素デジタルズーム1倍~4倍(静止画のみ)フレームレート30fps音声マイク、スピーカー内蔵カメラ仕様200万画素 FullHD WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載対角130°/水平100°/垂直80°FHD 1920×1080HD 1280×720
  • 前後2カメラドライブレコーダー ユピテル

    前後2カメラドライブレコーダー

    ユピテル
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    駐車監視機能標準装備の前後2カメラドライブレコーダー。高速録画を実現。軌道から録画開始まで最速2秒を可能としており、出発直後のトラブルも撮り逃さない。駐車監視はオプション不要かつACC-ON/OFF連動の為記録モードの切替操作不要で、便利で安心。また、接近検知マイクロ波センサー搭載で高度な駐車監視を実現。不審な動きを検知した時のみ起動・記録する為バッテリーへの負担も軽減致します。フロント・リアカメラともにSTARVIS(TM)搭載で夜間も鮮明に記録。スモークガラスにも対応しております。断片化が起きない独自のファイルシステムを採用し、SDカードのフォーマットは不要です。
    付属品ACC電源直結コード〈約4m〉 / フロントカメラ用ブラケット / リアカメラケーブル〈約9 m〉 / microSDカード〈32GB〉 / 取扱説明書・保証書質量(g)フロント:約120、リア:約26消費電力(W)最大:7.2、省電力時:0.096本体寸法(mm)【フロント】74×54×29【リア】54×25(直径)電源電圧(V)DC12記録方式常時録画(通常録画/タイムラプス)、イベント記録(Gセンサー記録/ワンタッチ記録)、駐車監視(タイムラプス/動体検知/Gセンサー記録)保証期間3年(消耗品は除く)撮像素子200万画素CMOS画面サイズ2.4インチF値フロント:2.2、リア:2.0フレームレート29.1(コマ/秒) 、(タイムラプス:1)画角【最大記録】フロント:対角162°(水平138×垂直78)、リア:対角155°(水平128×垂直63)動作温度範囲(℃)-10~60
  • 360°+リアカメラSTARVIS搭載ドライブレコーダー コムテック

    360°+リアカメラSTARVIS搭載ドライブレコーダー

    コムテック
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    有効画素数800万。360°カメラ+リヤカメラで全方位と後方を逃さず記録 垂直視野角も230°の広視野角 。HDRで夜間も綺麗 microSDカードメンテナンスフリー 後続車接近お知らせ機能 駐車監視機能(オプション)。3つの安心録画機能(常時録画、衝撃録画、マニュアル録画)。GPS機能 バックアップ機能 全国のLED信号機に対応 SDカードチェック機能(撮り逃し防止) 地デジやナビに影響しにくいノイズ対策済み
    付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)取付本体(フロントカメラ):フロントガラス、リヤカメラ:リヤガラス/リヤトレイサイズ(録画)フロント: 8M(2880×2880)5M(2240×2240)3M(1856×1856)リヤ:FullHD 1920×1080質量(g)《フロントカメラ》140.5《リヤカメラ》29.3本体寸法(mm)《フロントカメラ》83.8(W)×83(H)×37.7(D)、取付ステー装着時:83.8(W)×98.1(H)×49(D)《リヤカメラ》38(W)×30(H)×27.3(D)、取付ステー装着時:38(W)×48.7(H)×27.3(D)(突起部を除く)センサー(夜間・暗所撮影対応)フロント: STARVIS(TM)技術搭載、リヤ:STARVIS(TM)技術搭載対応Gセンサー:○ ON/OFF可能(0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)、HDR・WDR機能:○、LED信号機対応/ノイズ対策:○/○、SDカードメンテナンスフリー:○、SDカード寿命告知機能:○、カメラ輝度調整:○ フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能、タイムラプス録画機能:○、ナイトビジョン機能:○、液晶の明るさ調整:○ 3段階に調整可能、録画中の液晶表示:○ 常時点灯/速度連動/OFF ※表示パターンは[時計表示/1画面/2分割]から選択可能、(記録映像再生方法)本体液晶:○ 専用ビューワソフト:○ メーカーHPよりダウンロード ※Windows(R)10/11専用(タブレットPC除く)電源電圧(V)DC12記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)有効画素数フロントカメラ:最大800万画素、リヤカメラ:最大200万画素機能リヤカメラ上下反転:○、リヤカメラ鏡像:○※保存は正像で固定、運転支援:後続車接近お知らせ機能:○※後続車の接近を検出しお知らせしますドライブサポート機能:○※急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします車速アラーム機能:○※設定車速を超えた場合にお知らせします構成録画ファイル:1ファイル30秒単位記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨消費電流(mA)(最大)通常時:450mA以下/スーパーキャパシタ充電時:800mA以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶総画素数フロントカメラ:1200万画素、リヤカメラ:200万画素保証期間3年※消耗部品および付属品は除く保護機能SDカードチェック機能:○、緊急録画停止機能:○、バックアップ機能:○モード駐車監視:オプション 駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要撮像素子フロントカメラ:1/2.3型CMOSセンサー STARVIS(TM)技術搭載、リヤカメラ:1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS(TM)技術搭載記録ファイル形式映像:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)音声録音○適合車種12V車画質高画質/低画質F値フロントカメラ:F2.2、リヤカメラ:F1.8記録時間16GB:約40分~90分32GB:約85分~約185分 ※初期設定:約85分64GB:約175分~約370分128GB:約355分~約745分フレームレート27.5fps/17.5fps画角フロントカメラ:レンズ 水平360° 垂直230°、リヤカメラ:レンズ画角 水平138° 垂直70° 対角168°動作温度範囲(℃)-10~60録画方式駐車監視:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画GPS○
  • ドライブレコーダーZDR-750D コムテック

    ドライブレコーダーZDR-750D

    コムテック
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌日出荷
    フロントカメラ、リヤカメラともに。STARVIS技術搭載でノイズの少ない。鮮明で美しい映像を撮影できます。駐車監視機能:駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画 運転支援機能:割り込みお知らせ機能、後続車接近お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能 フロントカメラ4k対応 前後STARVIS技術搭載 64GB micro SDカード付属
    付属品直接配線コード(約4m/1Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、エレクトロタップ、取扱説明書(保証書付き)、microSDカード(64GB/Class10) ※あらかじめ本体に装着済み質量(g)フロントカメラ:137.6 リヤカメラ:29.3電圧(V)電源:DC12有効画素数F:最大830万画素 R:最大200万画素消費電流(mA)通常時:(最大)450mA以下/スーパーキャパシタ充電時:800mA以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶本体サイズ(mm)F:92.4(W)×58.4(H)×31.4(D) R:38(W)×30(H)×27.3(D)(突起部除く)保証期間3記録時間目安:約160~約430 ※初期設定:約230(付属:64GBの場合)フレームレート27.5/17.6(fps)画角(レンズ)F:水平124°垂直65°(対角151° R:水平138°垂直70°(対角168°録画方式Fカメラ:4k(3840x2160)/WQHD(2560X1440)/FullHD(1920x1080) Rカメラ:FullHD(1920x1080)固定

『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります

ドライブレコーダー(12V車用)