絞り込み
ブランド
  • WATEX(ワーテックス)(1)
  • amex(1)
  • IROAD(1)
画素数
  • 200万~300万未満(1)
記録メディア
  • microSDカード(3)
モニターサイズ
  • 3.5
  • 1.44(2)
  • 1.5(5)
  • 2(5)
  • 2.2(1)
  • 2.4(5)
  • 2.45(2)
  • 2.7(23)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 3.18(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 10.2(1)
  • 10.66(1)
  • 10.88(1)
  • 11(3)
  • 11.26(1)
  • 11.88(1)
  • その他(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
ドライブレコーダー amexドライブレコーダーamex
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
通常走行時の録画モードです。エンジン始動で自動的に録画を開始します。衝撃録画走行中に衝撃を検知するとブザー音が流れ録画LEDが点滅しながら衝撃時の前後映像を衝撃録画として記録します。駐車録画標準機能として駐車中の映像をタイムラプス撮影で記録します。タイムラプス撮影により長時間の映像を短縮して再生できます。モーション録画駐車録画中にカメラ視野の映像変化を検知すると、モーション録画となりタイムラプス映像より滑らかな詳細映像が記録できます。マニュアル録画常時録画中に専用スイッチを押すと、任意のタイミングで映像を上書保存されない別フォルダに保護します。
用途ドライブレコーダーその他【専用ビューア】(PC:WindowsOSO)}+)付属品microSD 64GB質量(g)約100(ブラケット含む)切替方式【Gセンサー】10段階使用温度範囲(℃)-20~70電圧(V)DC12/24対応電源電源配線の構造黄→常時電源/赤→ACC電源/黒→車両アース対応LED式信号機、地デジノイズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×61×33機能【ナイトビジョン】ON/OFF可能消費電流(mA)(最大)約330(モニター点灯+録画中の消費電流)ディスプレイ3.5インチ IPS液晶/タッチパネル保証期間製品ご購入より3年間(消耗品は除く)記録ファイル形式独自形式(JDR)→MP4 (H.265) に変更可能音声記録内蔵マイク(ON/OFF可能)画素数【撮影】1920×1080 FullHD【走行時】CMOS 200万画素 (SONY STARVIS)対応メモリーカードmicroSDカード Class10以上(32~512GB)記録モード常時/衝撃/駐車/モーション/マニュアルフレームレート2fps/10fps/20fps/29.5fps(初期値)画角対角140°(水平118°、垂直65°)GPSGPSアンテナ(外付けモジュール)
前後2カメラドライブレコーダー(ADAS付き) WATEX(ワーテックス)前後2カメラドライブレコーダー(ADAS付き)WATEX(ワーテックス)
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
前後FHDソニー製スタービスADAS付きドラレコ・駐車録画標準搭載・3年保証・SDフォーマットフリー・あおり運転対策に後方車接近お知らせ・ナイトビジョン・WDR
仕様液晶明るさ:3段階設定質量(g)メインカメラ:約118、リアカメラ:約25形式AVI(H.264 / PCM)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインカメラ:106×65×30、リアカメラ:53.3× 36× 26.5記録媒体microSD (32GB~128GB) class10以上液晶パネル3.5インチLCDタッチパネル解像度メインカメラ:FHD1920×1080 (SONY IMX307 STARVIS )、リアカメラ:FHD 1920×1080 (SONY IMX307 STARVIS )、液晶解像度:480×320映像記録常時録画、イベント録画、駐車録画、(モーション録画+衝撃録画)再生可能ファイル形式常時録画:1分、イベント/モーション録画:20秒(前5秒、後15秒)フレームレートメインカメラ:29fps固定、リアカメラ:29fps固定画角メインカメラ:水平約114°、垂直約67、対角約 138°、リアカメラ:水平約116°、垂直約90°、対角約 1460
IROAD ドライブレコーダー N10 IROADIROAD ドライブレコーダー N10IROAD
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
前後共-2K FHDの記録解像度。駐車監視モードでタイムラプス録画にも対応。タッチパネルモニターで簡単設定可能なドライブレコーダー。外部GPSアンテナ同梱、9mの後方カメラ接続ケーブルで大型車への取り付けも安心。
用途駐車監視モード標準装備 3.5インチ タッチパネルモニター付ドライブレコーダーセンサーフロント:2.0Mega Pixel イメージセンサー、リア:2.0Mega Pixel イメージセンサー機能常時録画/イベント録画/駐車録画/先進運転支援システム/バッテリー電圧保護システム/GPS(日時/位置情報)/Gセンサー/音声録音/ビデオコーデック(H264)/専用ビューア/フォーマットフリー/データ自動修復/DC12V専用解像度フロント:FHD(1920×1080P 30FPS)、リア:FHD(1920×1080P 30FPS)保証期間3年動作温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSDカード(MLC class10以上)32GB~256GB画角フロント:140°、リア:140°モニターサイズ3.5インチ

ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります

ドライブレコーダー(12/24V車用)