絞り込み
取付方式
  • 一体型(2)
画素数
  • 200万~300万未満(2)
記録メディア
  • microSDカード(3)
モニターサイズ
  • 2(1)
  • 2.7(2)
ブランド
  • JVC
  • モノタロウ(1)
  • セルスター(25)
  • FIRSTCOM(14)
  • ブロードウォッチ(8)
  • PORMIDO(7)
  • エンプレイス(5)
  • NEXTEC(5)
  • アセントワールド(4)
  • 大橋産業(BAL)(3)
  • DENSO(デンソー)(3)
  • エフ・アール・シー(3)
  • IROAD(3)
  • TRANSCEND(トランセンド)(2)
  • カーメイト(2)
  • Pioneer(パイオニア)(2)
  • amex(2)
  • 慶洋エンジニアリング(2)
  • carrozzeria(2)
  • VUEROID(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
一体型(2)
  • ドライブレコーダー 1カメ JVC

    ドライブレコーダー 1カメ

    JVC
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    日本製ならではの高品質と3年保証を備えた前方特化型ドライブレコーダーで、初めてのユーザーから信頼性を重視するユーザーまで幅広く支持されるモデルです。業界トップクラスの光学技術による「Hi-CLEAR TUNE」とHDR機能を搭載。これにより昼夜問わず、トンネル出入り口など明暗差の大きい場面でも白とび・黒つぶれの少ない鮮明な映像を記録できます。207万画素のフルHD録画と対角144°の広視野角レンズにより、車のナンバーや周囲の状況を広範囲で捉えられます。F1.8レンズの採用で夜間でも高い視認性を確保。2.7型の高画質液晶も備え、録画内容の確認がスムーズです。衝撃や動体を検知して録画する駐車監視機能(最長24時間・別売CA?DR100必要)、エンジン ON で自動録画の常時録画、衝撃時に保存するイベント録画、手動録画など標準機能が充実。加えて、SDカードメンテナンスフリーの独自記録方式と、耐久性に優れた3D NAND型32GB microSDカードが付属し、長期間安心して使えます。
    付属品取付ブラケット、シガープラグコード、microSDカード(32GB)仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)/GLONASS質量(g)101(カード含む)取付方式一体型感度【Gセンサー】イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)、駐車録画:3段階電源電圧(V)DC14.4/28.8(8.5~30)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×56×37(突起物除く)消費電流(mA)【録画時】220(最大:800)、Input=12V液晶パネル2.7V型フルカラーTFT液晶解像度Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)静止画対応規格JPEG準拠(1920×1080)F値F1.8画素数207万画素記録メディアmicroSDカード(16GB~128GB対応)アプリケーションパフォーマンスクラスA1以上待機電流駐車監視中(常時監視モード):160mAフレームレート27.5fps(標準)/13.7fps(長時間1)/1fps(長時間2)画角【最大記録】水平:約121°/垂直:約64°/対角:約144°動作温度範囲(℃)ー10~+60ビデオフォーマットH.264(MP4)イメージセンサー1/2.7型フルカラーCMOS録画方式常時録画/イベント記録/手動録画/駐車録画(※駐車録画は別売りの「CA-DR100」が必要)再生形式本体、もしくは専用ビューアーソフト対応(メーカーホームページよりダウンロード)※KENWOOD ROUTE WATCHER II for Windows/macOSHDR対応対応(常時ON)
  • 1カメラ ドライブレコーダー JVC

    1カメラ ドライブレコーダー

    JVC
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    シンプルさ・信頼性・高画質を重視した1カメラタイプの特定販路向けドライブレコーダーです。基本性能に徹しているため使いやすく、初めてのドラレコ導入や業務車両にも適したモデルです。フルHD(207万画素)録画と対角135°の広視野角レンズを搭載し、ナンバープレートも鮮明に記録できる高画質性能。広い撮影範囲を確保するため、事故の瞬間や割り込み、飛び出しなどの状況把握にも優れます。シンプルモデルでありながら、3年保証付き。長期間の使用でも安心。付属の3D NAND型32GB microSDカードは高耐久タイプで、ケンウッド独自の記録方式によりフォーマット不要(メンテナンスフリー)を実現し、業務車や長時間使用におすすめです。駐車録画機能はございません。
    付属品取付ブラケット、USB TypeC-シガープラグケーブル、microSDカード(32GB)質量(g)68(カード含む)取付方式一体型感度[Gセンサー]イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×55×42(突起物除く)電源電圧(V)DC5.0(12/24車両用シガープラグコード付属)液晶パネル2.0V型フルカラーTFT液晶解像度Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)F値F2.0画素数207万画素(動画)記録メディアmicroSDカード(16GB~128GB対応)UHSスピードクラスU3またはビデオスピードクラスV30以上消費電流録画時:最大410mA/5Vフレームレート27.5fps(標準)画角水平:約111°/垂直:約58°/対角:約135°動作温度範囲(℃)ー10~+60イメージセンサー1/2.8型フルカラーCMOS
  • 前後2カメラドライブレコーダー JVC

    前後2カメラドライブレコーダー

    JVC
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    前後2カメラに対応した日本製・3年保証付きの高信頼ドライブレコーダーで、昼夜問わず鮮明な映像を記録できる点が最大の魅力です。前後カメラにはソニー製高感度CMOS STARVIS(TM) を搭載し、暗所や夜間でもノイズの少ない明るい映像を実現。さらに、ケンウッド独自のHi-CLEAR TUNE により、白とび・黒つぶれを抑えた高画質化が施されています。レンズは前後とも対角149°の広視野角で、左右の広い範囲をカバー。F1.9の明るいレンズとHDR機能により、トンネル出入口や逆光シーンでも安定した映像を記録できます。リアカメラにはスモークガラスに合わせて調整できる7段階の明るさ調整機能も搭載されており、後方の視認性が大きく向上しています。また後方急接近警告により、あおり運転など危険な接近を検知すると警告&自動録画を実行。駐車監視(別売CA?DR100使用時)は最長24時間の動体・衝撃検知録画に対応し、停車中の当て逃げやイタズラ対策にも有効です。 。ストレージには高耐久の3D NAND型32GB microSDカードを付属し、独自の記録方式でSDカードメンテナンスフリーを実現。フォーマット不要で長期間安定した運用が可能です。
    付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)、シガープラグコード(約3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m)仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)/GLONASS質量(g)メインカメラ:104、リアカメラ:28感度【Gセンサー】イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)、駐車録画:3段階電源電圧(V)DC14.4/28.8(8.5~30)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインカメラ:86×56×37、リアカメラ:60×25×29(突起物除く)消費電流(mA)【録画時】330(最大:900)液晶パネル2.7V型フルカラーTFT液晶解像度Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)静止画対応規格JPEG準拠(1920×1080)F値F1.9記録メディアmicroSDカード (16GB~128GB対応)アプリケーションパフォーマンスクラス A1 以上待機電流駐車監視中(常時監視モード):280mAフレームレート27.5fps(標準) / 13.7fps(長時間1) / 1fps(長時間2)画角【最大記録】水平:約122°/垂直:約63°/対角:約149°動作温度範囲(℃)ー10~+60ビデオフォーマットH.264(MP4)イメージセンサー1/2.7型 フルカラーCMOS録画方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画(※駐車録画は別売りの「CA-DR100」が必要)再生形式本体、もしくは専用ビューアーソフト対応(メーカーホームページよりダウンロード)※KENWOOD ROUTE WATCHER II for Windows/macOSHDR対応対応(常時ON)

ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります

ドライブレコーダー(12/24V車用)