絞り込み
ブランド
- Fluke Forest(フルークフォレスト)
- セルスター(38)
- コムテック(35)
- データシステム(27)
- 東洋マーク製作所(10)
- エフ・アール・シー(9)
- 槌屋ヤック(6)
- カーメイト(5)
- JVC(5)
- PAPAGO(4)
- SEIWA(セイワ)(3)
- ブロードウォッチ(3)
- オンスクエア(3)
- ミツバサンコーワ(2)
- ENDY(2)
- Pioneer(パイオニア)(2)
- GARMIN(2)
- MTO(2)
- ドリームプロダクト(2)
- ブランドをもっと見る
「記録メディア」から絞り込む

ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー シガーソケットタイプ
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷【ドライブレコーダー用バックアップ電源】。・シガーソケットで電力供給しているドライブレコーダーはエンジンを切ってしまうと電源が切れてしまいます。このバックアップ電源を使えば、コンビニ、スーパー、ショッピングモールなどエンジン停止中の数時間をドライブレコーダーで監視!。・走行中に内臓バッテリーを充電して、エンジンを切ると充電したバッテリーで車を動かします。・バックアップ電源はいわゆるUPS(無停電電源装置)です。モバイルバッテリーのような単純な充電器ではありません。車両の電源が不安定でドライブレコーダーが誤作動することを予防します。また、電源が切れたとしても一瞬たりとも電力を絶やすことなく安定して電力を供給します。シガーソケットで簡単接続。2台連結接続OK。灼熱の高温下でも問題なく運用できる対策済み。PSEマーク認証済。無停電電源寸法(mm)128×82×39質量(g)228バッテリーリチウムイオン電池充電時間約2時間~2時間30分動作時間約5時間バッテリー容量(mAh)2600(7.4V)
ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー 24時間タイプ
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷【ドライブレコーダー用バックアップ電源】。・バッテリー上がりを気にせず駐車監視!。・ちょっとした買い物やコンビニ駐車の短時間バックアップから、ひと晩駐車の長時間まで対応した大容量タイプのバックアップ電源。・バックアップ電源の仕組み:走行中に内臓バッテリーを充電し、エンジンが切られるとその電力をドラレコに途切れることなく供給します。・バックアップする/しないの選択可能:駐車する場所によっては駐車監視が必要ない場合があります。この時はスイッチ操作でバックアップのオン、オフができるので充電したバッテリーの節約にもなります。・USB電源タイプのドラレコにも:昨今増えているのがUSB端子5Vを電源とするドライブレコーダーです。この機種はシガーソケット部で12Vを5Vに変換してドライブレコーダーに供給しています。減電圧7Vの落差は電力的に大きく効率や電源品質を下げる場合があります。本製品は安心して供給できる5V2Aの端子を装備しています。12V供給で安定しない場合はUSB端子が有効です。・無停電電源装置:分かりやすく名称をバックアップ電源としておりますが、本製品の仕組みはUPS(無停電電源装置)です。入力電源が切れても全く瞬停をさせることなく、スムーズにバッテリー駆動に切り替わります。また、入力電圧が不安定な場合でも安定した12Vを出力します。駐車監視接続が簡単に。12V車/24V車にも対応。灼熱の高温下でも問題なく運用できる対策済み。PSEマーク認証済。2台連結接続OK寸法(mm)183×102×45質量(g)812バッテリーリチウムイオン電池充電時間80%まで約2時間~2時間半/延長100%まで充電約5時間動作時間300~500mAのドラレコで約24時間バッテリー容量(mAh)10400(11.1V)
バックアップ電源用直結ケーブル
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷DRBシリーズオプションパーツ。シガーソケットを使わず、内装工事にてヒューズボックス等から電源を供給します。 。配線をスッキリさせることができます。【注意】接続時の極性に注意してください。赤ケーブル:ACCへ / 黒ケーブル:車体アースへ。ドライブレコーダー用バックアップ電源 DRB-24A に最適。※UPS本体は別売です。適合DRB-24A
ドライブレコーダー用バックアップ電源 専用ACアダプター
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー(DRB-24B,DRB-05B)を、家庭用コンセント100Vで充電できるACアダプターです。充電を車両ではなく屋内で行う専用ACアダプターです。
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品










![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)