絞り込み
ブランド
- Fluke Forest(フルークフォレスト)
- モノタロウ(100)
- NAKANO(6,710)
- JTC(1,822)
- ホンダ(1,813)
- メディアカバーマーケット(1,653)
- PROST's(986)
- RG(レーシングギア)(835)
- スバルアクセサリー(832)
- 工進(800)
- エスアンドエスサイクル(626)
- トヨタ(568)
- カーメイト(519)
- ボンフォーム(492)
- SPI(487)
- 槌屋ヤック(463)
- KTC(443)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](438)
- カーク産業(384)
- アイエルモータースポーツ(383)
- PIAA(371)
- ブランドをもっと見る
特価

ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー シガーソケットタイプ
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷【ドライブレコーダー用バックアップ電源】。・シガーソケットで電力供給しているドライブレコーダーはエンジンを切ってしまうと電源が切れてしまいます。このバックアップ電源を使えば、コンビニ、スーパー、ショッピングモールなどエンジン停止中の数時間をドライブレコーダーで監視!。・走行中に内臓バッテリーを充電して、エンジンを切ると充電したバッテリーで車を動かします。・バックアップ電源はいわゆるUPS(無停電電源装置)です。モバイルバッテリーのような単純な充電器ではありません。車両の電源が不安定でドライブレコーダーが誤作動することを予防します。また、電源が切れたとしても一瞬たりとも電力を絶やすことなく安定して電力を供給します。シガーソケットで簡単接続。2台連結接続OK。灼熱の高温下でも問題なく運用できる対策済み。PSEマーク認証済。無停電電源寸法(mm)128×82×39質量(g)228バッテリーリチウムイオン電池充電時間約2時間~2時間30分動作時間約5時間バッテリー容量(mAh)2600(7.4V)
ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー 24時間タイプ
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷【ドライブレコーダー用バックアップ電源】。・バッテリー上がりを気にせず駐車監視!。・ちょっとした買い物やコンビニ駐車の短時間バックアップから、ひと晩駐車の長時間まで対応した大容量タイプのバックアップ電源。・バックアップ電源の仕組み:走行中に内臓バッテリーを充電し、エンジンが切られるとその電力をドラレコに途切れることなく供給します。・バックアップする/しないの選択可能:駐車する場所によっては駐車監視が必要ない場合があります。この時はスイッチ操作でバックアップのオン、オフができるので充電したバッテリーの節約にもなります。・USB電源タイプのドラレコにも:昨今増えているのがUSB端子5Vを電源とするドライブレコーダーです。この機種はシガーソケット部で12Vを5Vに変換してドライブレコーダーに供給しています。減電圧7Vの落差は電力的に大きく効率や電源品質を下げる場合があります。本製品は安心して供給できる5V2Aの端子を装備しています。12V供給で安定しない場合はUSB端子が有効です。・無停電電源装置:分かりやすく名称をバックアップ電源としておりますが、本製品の仕組みはUPS(無停電電源装置)です。入力電源が切れても全く瞬停をさせることなく、スムーズにバッテリー駆動に切り替わります。また、入力電圧が不安定な場合でも安定した12Vを出力します。駐車監視接続が簡単に。12V車/24V車にも対応。灼熱の高温下でも問題なく運用できる対策済み。PSEマーク認証済。2台連結接続OK寸法(mm)183×102×45質量(g)812バッテリーリチウムイオン電池充電時間80%まで約2時間~2時間半/延長100%まで充電約5時間動作時間300~500mAのドラレコで約24時間バッテリー容量(mAh)10400(11.1V)
ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷これなら付けられる。3点固定。吹き出し口に装着する車両スマホホルダー。様々な形状の吹き出し口に幅広く対応すべく、フックでフィンを引っ掛けて引っ張って3か所で固定します。落下の可能性がある吸盤タイプや粘着テープで糊付けタイプに懸念があり諦めていたスマホホルダーに新方式の固定方法を提案します。特徴。・吹き出し口に設置する脱着が簡単なダイヤル締め付け3点止め。・高速充電の効率をアップさせるペルチェ冷却機能で充電コイルとスマホを冷却。・ボールジョインで角度自由。冷却機能は高速充電が行われた時のみ稼動します。通常速度充電時は冷却しません。排熱は静音ファンで外部へ放出。本製品の騒音値は30dbです。便利な無線充電&マグネット吸着。スマホにケーブルを接続しない無線充電。iPhoneはMagSafe対応でマグネット吸着。無線充電でもQi2対応で最大15Wの高速充電が実現します。強力なマグネット吸着で走行時の振動で落ちることがありません。本製品はモバイルバッテリーではありません。バッテリーは内蔵されていませんのでスマホホルダーと電源はTYPE-C接続による給電が必要です。ケースをご利用の場合はMagSafe対応もしくはマグネット吸着対応のケースをご利用ください。様々な車両に対応する新方式。車両に接触する部分はラバーパットで傷を防止しながらフックで引っ張って固定します。3点とめのうち2点は開閉式の足を採用して対応の幅を増やします。吹き出し口のフィンに裏側から引っ掛けて固定します。・厚さ約3.5mm以下のフラップに引っ掛けられます。・様々なフラップ、形状に対応します。・様々な形状に吹き出し口に対応します。高級車を演出するアンビエントライト。電源接続時は多彩なカラーで回転後、グリーンに点灯して起動をお知らせします。スマホ充電が開始されるとスマホの背後でカラフルにLEDが回転します。充電が完了するとブルーLEDが点灯して完了をお知らせします。使用時の注意事項。1. スマホケースをご利用の場合、MagSafeおよび無線充電は対応したケースをご利用下さい。 非対応の場合、充電ができないや落下の問題があります。2. 本製品はバッテリーは内蔵されておりません。 別途、電源アダプターが必要です。 また、急速充電はType-CのPD対応充電器をご用意ください。3. 必ず30W以上のシガーソケットをご使用ください。 30W未満のシガーソケットを使用すると、冷却や充電が正常に動作しない場合があります。4. 充電中にアプリを起動したり、動画を視聴すると充電速度が低下します。5. 付属のCtoCケーブルの使用を推奨します。 紛失または故障時は、30W以上対応のケーブルをご購入のうえご使用ください。6. MagSafe非対応スマートフォンの場合、機器の特性上、充電効率が低下したり発熱が発生することがあります。材質PC、強化ガラス寸法(mm)65.5×22.7質量(g)95.5出力(W)5、7.5、10、15(最大)出力充電出力:一般ワイヤレス5W / iPhone 15W / Android 10W~15W対応機種QC2.0以上に対応するスマートフォン入力端子C to Cケーブル (1m)入力電圧5V/3A、9V/3A、12V/2.5A (QC3.0/PD対応)
カーシャンプーボール
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷【ボディもガラスもホイールもこれ一つ。コーティングも傷めず、しっかりした泡であらゆる汚れを洗浄!】。バケツで洗車の場合。20リットル以下のバケツにシャンプーボール1個を入れ、水を少量注いで30秒待つ。水圧をかけてバケツいっぱいに泡が出来上がれば準備完了。高圧洗浄機で洗車の場合。高圧洗浄機を持っている場合はスプレーガンに500mLの水にシャンプーボールを1個入れて吹きかけます。シャンプーボールのPHは中性です。コーティング車にも使用できます。酸性、アルカリ性などの強い溶剤ではないのでコーティング、WAXだけでなくボディへも優しく、万が一洗剤の流し残しが発生してもシミになることがありません。1台1個で濃度が濃くなってもボディへの優しさは変わりません。パッケージはチャック付きでそのまま保管袋になります。質量(g)約217.5対応濃淡両方対応(全色対応)主成分界面活性剤、強起泡剤危険物の類別非危険物入数(個)約15
バックアップ電源用直結ケーブル
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷DRBシリーズオプションパーツ。シガーソケットを使わず、内装工事にてヒューズボックス等から電源を供給します。 。配線をスッキリさせることができます。【注意】接続時の極性に注意してください。赤ケーブル:ACCへ / 黒ケーブル:車体アースへ。ドライブレコーダー用バックアップ電源 DRB-24A に最適。※UPS本体は別売です。適合DRB-24A
マーベラスコート 水が転がる ガラス系コーティング
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷【水滴がコロコロ転がるガラス系コーティング】。フロントガラスや無塗装樹脂パーツまで使用可能。樹脂を劣化させないので内装まで使用可能。ガラス系コーティングでも高耐久。ガラス系コーティング剤は耐久性がないと言われます。マーベラスコートはシロキサン系素材でガラス分子構造で撥水、光沢を行います。さらに耐久性を伸ばすためにコーティング表面を硬化させ、シロキサン系の弱点を克服しました。高濃縮 高効果。マーベラスコート剤の特長は濃縮率が高い液剤です。タオルに付着した少量のコーティング液でボディを擦っただけでも撥水効果が得られます。洗車傷を隠して光沢を出す。マーベラスコートはボディ表目に浸透しやすく表面を平滑化させます。光を均一に跳ね返すため、洗車時の小傷は目立たなくなり、鏡のような光沢が発生します。※表面上の塗装傷であって傷がすべて消えるわけではありません。無機質のコーティング表面は花粉、黄砂に強い。花粉や黄砂、泥汚れはボディに付着するとそのまま定着してしまいます。無機質系のコーティング剤は花粉、黄砂、汚れを付着させません。ツルツルコーティングで水を寄せ付けない。ガラス系コーティングの特長である水を転がすように撥水する性質はボディに水を残すことを最小限にします。樹脂を侵さないコーティング。ガラス系コーティングに強い溶剤は配合していません。そのため、無塗装バンパーなので樹脂はもちろん、内装品にもご利用いただけます。内装を綺麗に保ち、手垢を防止します。車の全体に使えて、さらに車だけでなく綺麗にしておきたい家財にも使用できます。蹴られて跡が残る内張にも最適。ドアの内張、サイドステップなど。フロントガラス ノーワイパーコーティング。撥水効果はフロントガラスにも有効。特殊溶剤によって白化を防ぎ、フロントガラスに施工しても透明感そのままで撥水効果を発揮します。オーバーコートにも対応。マーベラスコートは界面活性剤が含まれます。水を弾くコーティング車の上からでも施工が可能です。専門店で行う長期加工のコーティングを守るという発想でオーバーコートをすることも可能です。[使用方法] 。施工後、コーティング剤を定着させるため6時間は雨水にさらされない状態で実施してください。1)車全体を洗車します。【洗車にはカーシャンプーボールをお勧めします。品番:FF-CS15】。2)ボディの水分をふき取ります。(濡れたままでも使用可能ですが、コーティング耐久が短くなります)。3)マーベラスコートを吹き付けてタオルで伸ばすようにならします。さらに乾拭きで塗りムラをなくし、光沢を出します。4)【重要】6時間以上放置。コーティングが硬化するまで約6時間は水がつかない状態をキープしてください。フロントガラスへの施工。ボディと同様にマーベラスコートを塗り込みシミがある場合は水拭きしてください。シャンプー後、コーティング材が残ったクロスで軽く撫でるようにボディを乾拭きします。容量(mL)270寸法(cm)5×6.5×21.2主成分シロキサン系化合物、ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、精製水など危険物の類別非危険物
ドライブレコーダー用バックアップ電源 専用ACアダプター
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー(DRB-24B,DRB-05B)を、家庭用コンセント100Vで充電できるACアダプターです。充電を車両ではなく屋内で行う専用ACアダプターです。