絞り込み
記録メディア
ブランド
- モノタロウ(1)
- セルスター(38)
- コムテック(34)
- データシステム(27)
- 東洋マーク製作所(10)
- エフ・アール・シー(9)
- 槌屋ヤック(6)
- カーメイト(5)
- JVC(5)
- SEIWA(セイワ)(4)
- PAPAGO(4)
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(4)
- ブロードウォッチ(3)
- オンスクエア(3)
- ミツバサンコーワ(2)
- ENDY(2)
- Pioneer(パイオニア)(2)
- GARMIN(2)
- MTO(2)
- ドリームプロダクト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「記録メディア」から絞り込む

リアVIEWカメラ
データシステム¥10,980税込¥12,0781箱当日出荷水平画角140°の広角レンズによりワイドな視野角を実現したリアカメラです。歪みの少ない映像で広範囲の死角を確認でき、より安全にバックすることができます。また、マルチステーにより取付の自由度も大幅に向上。より目立たずスマートに取付できます。独自のノウハウを活かし国産メーカー各社ディーラーオプションナビや市販ナビへ直接接続できるリアカメラ入力ハーネス(別売り)もございます。付属品カメラ本体(ケーブル長3m)、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6m)、ガイドライン表示切替コネクター、正像/鏡像切替コネクター、フィッテイングプレート、タッピングスクリュー×2、防水ラバー、コードクリップ×4、エレクトロタップ×2、両面テープ、脱脂クリーナ-、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)仕様(映像信号)NTSC材質【ボディ】ABS質量(g)約25(カメラ本体+ステー部)※ケーブル除く寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×21×34(W/H:ステー部除く/D:ステー部含む)電源電圧(V)DC6~15有効画素数約32万画素機能【ガイドライン】表示/非表示切替可消費電流(mA)約60解像度(水平)450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCOMSヒューズ1A動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応画角【水平】140°【垂直】105°出力タイプ正像/鏡像
ロック式ソケットケーブル
ENDY¥999税込¥1,0991個当日出荷シリコーンゴム式ロック機構で振動に強い/抜けない/水・ほこりが入らない/引っ張り力60%アップ(他社製品比) ドライブレコーダーなどの電源裏取りに最適ですコード長さ(m)1
オンサプライ(OnSUPPLY) OS-415 ステッカー 安全運転中 / ドライブレコーダー撮影中
オンスクエア¥1,098税込¥1,2081セット4日以内出荷車両等の窓ガラスなどの目立つ所に貼るだけで煽り運転の抑止・防犯効果アップ!車間距離の維持、嫌がらせ・追突事故を抑止に効果を発揮!後続車から見やすく、わかりやすいデザインで視認性抜群!5枚セットなので側面の両側、後面に合わせて便利に使い分けられます!不審者・車両盗難や車上荒らしなどの防犯対策に!あなたの車を狙う不審者の車上荒らしや車両盗難の意欲を減退させます!用途嫌がらせ・煽り運転の抑止・警告に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!材質塩ビシート寸法(mm)1)140×74(1枚)、2)93×93(2枚)、3)50×25(2枚)、計5枚表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)使用場所屋外/屋内
ドライブレコーダーオプション HX-GP200
エフ・アール・シー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷オプションのGPSユニット接続で、機能拡張。(NX-DR200S、NX-DR201、NX-DRGIGA用)
ドライブレコーダーシール
ヒサゴ(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚当日出荷から4日以内出荷丈夫で剥がれにくい白色塩化ビニル素材なので、しっかり貼れてはがれにくい強力タイプです。 上からラミネート加工をしているので耐水性・耐光性に優れています。 貼りつけ後は、-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。用途無理な幅寄せなどの危険運転への抑制に材質白塩ビ80
GPSユニット
セルスター¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷録画した映像にGPS情報や走行速度などの情報を付加することができます。ビューアーソフトで各種情報を表示できます。コード長さ(m)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
相互通信用コード 3.6m
セルスター¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷セルスター製のレーダー探知機「相互通信対応機種」とケーブル一本で、電源やGPS情報がとれ、レーダー画面でドライブレコーダーの操作や走行映像の確認ができます。適合12V車専用コード長さ(m)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブレコーダーDRV-D40W用操作防止カバー
JVC¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷リース・レンタカー向けオプションカバー「操作防止対応本体カバー」。取り外しが難しい特殊ネジと専用レンチが付属。オプション品の本体カバー使用で、本体のボタン操作、電源ケーブルやSDカードの抜き取りを防止することができます。対応【モデル】DRV-D40W/DRV-E40W
純正交換型ミラータイプドラレコ(車内リアカメラ)
PORMIDO¥51,980税込¥57,1781台7日以内出荷高輝度液晶: 1200cd/m2の明るさを実現し、昼夜問わず鮮明な映像を提供。自動輝度調整: 車内の明るさに応じて液晶の輝度を自動で調整、視認性を向上。純正風デザイン: 取付ステーで純正ミラーを丸ごと交換、車種専用設計で、美しい仕上がり。配線は1本のみでスッキリ装着。11インチタッチパネル: 軽自動車から普通車に最適な大画面液晶。バイザー使用も可能。高画質録画: フロントカメラ2K(1440P)リアカメラ(1080P)高解像度、鮮明に映像を記録する。暗視機能: 前後ともにSTARVIS搭載+HDR/WDR機能搭載、ソニー製CMOSセンサーや、大口経F1.8レンズを採用で、夜間の白飛びや暗所つぶれを減らす。リアカメラズーム機能: 安全性を高めるため、後方カメラの映像を調整可能。駐車監視機能: 72時間駐車監視、衝撃検知やタイムラプス録画対応。多機能録画: 常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車監視録画、音声記録対応。64GB microSDカード付属【Class10以上の8~128GBのmicroSDカードに対応】。高耐久性: 耐寒・耐熱、耐衝撃、防爆設計で信頼性抜群。便利機能: バック連動機能、上下反転・正像鏡像切替、GPS機能、スモークフィルム対応機能(透過率5%以上対応、スモークを貼った場合、録画映像が少し暗くなることがあります)。
No5800用駐車衝撃監視接続コード
大橋産業(BAL)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ドライブレコーダー本体の電源を直接車両から取る際に使用します。No.5800 360°録画ドライブレコーダーミラーBALUCE360専用商品
Elut/コムテック ドライブレコーダー用駐車監視対応電源ハーネス
Elut¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷適合するドライブレコーダーに接続することで、車両キースイッチOFF後も電源供給を行い、駐車中の録画が行えます。ギボシはスリーブ付きでオスメスに分岐しており、便利です。ケーブル長(m)4保証期間1年間
車種別サイドカメラキット(角度調整機能付き)
データシステム¥20,980税込¥23,0781台6日以内出荷車種別に専用設計したカメラカバーだから純正風にスマートな取り付けが可能。左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートします。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計です。データシステム社製「車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)」は、「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されております。 。但し、装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。用途ジムニー(JB64W)、ジムニーシエラ(JB74W)。リフトアップされた車両に対応。カメラ角度を調整して最適な範囲を映せます。仕様【出力映像】正像/鏡像(ガイドライン表示なし)カバーカメラ:艶消し黒塗装ウレタン製電源DC9~15V信号形式映像:NTSC有効画素数約32万解像度水平:約500TV本(角度調節カメラ:約450TV本)防塵防水性能IP67準拠ヒューズ1A動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応消費電流約40mA画角水平100°、垂直80°(角度調節カメラ:水平110°、垂直80°)
ブラインドサイドカメラ(カメラ角度調整タイプ)
データシステム¥18,980税込¥20,8781箱5日以内出荷ブラインドサイドカメラ(ドルフィン・アイ)「BSCシリーズ」は、ドアミラーでは見えにくい左後方を幅広くカバーし、並走する車も楽々確認することができます。スタイリッシュなデザインを採用し、ほとんどの車種に目立たずスマートに装着することが可能です。付属品ブラインドサイドカメラカバー、サイドカメラ、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、コードクリップ×6、エレクトロタップ×2、脱脂クリーナー、ブチルゴム、結束バンド×5、ブラインドサイドカメラカバー固定用両面テープ×2、防水ラバー、取付説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC材質ウレタン色艶消し黒塗装電源(V)DC9~15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】131×31×44有効画素数約32万画素消費電流(mA)40解像度(水平)約450TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ1A動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応画角水平画角110/垂直画角80出力タイプ正像/鏡像映像
ウェラブルレコーダー 身に付けるドライブレコーダー
ミツバサンコーワ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷誰でも簡単に撮影が可能 「身に付ける」ドライブレコーダー。サッと首に掛けるだけ2ボタンで簡単操作。FITT360PBαは誰でも簡単に撮影できるウェアラブルレコーダー。本体にある2つのボタンで全ての操作が可能です。ネックガイドで安定した着用感。本体を首に固定できるネックガイドが付属します。ベルクロネックガイドを装着すればあらゆる動きでも首から抜けない、安定した撮影が可能です。専用アプリですぐに確認 より快適に。ITT360PBα専用アプリを使えばリモートコントロール、バッテリー残量の確認、ストレージ管理、録画データの再生など多様な機能を利用できます。。付属品。本体 ベーシックネックガイド(S/M/L) ベルクロネックガイド 取扱説明書 USB Type-C ケーブル USB Type-C 変換アダプター仕様(充電)USB Type-C、Bluetoothイヤーセット対応(Androidのみ)接続(無線)Bluetooth 5.0/無線接続距離 約10mバッテリー使用時間約3時間/充電時間約2時間/待機時間約14時間スピーカーマイクスピーカー画質(最大)3840×1280 30fps/コーデックMP4(H.264,AAC)内蔵マイクDMIC内蔵マイク/音声録画容量(GB)【保存】内蔵メモリ : 64/外付けメモリ (最大)128対応防水IPX4
ドライブレコーダー HDR362GW
コムテック¥48,980税込¥53,8781台当日出荷360°カメラで全方位を記録。さらにリヤカメラで後方をしっかり記録。 ナイトビジョン機能搭載。ビューワソフトでモザイク処理が可能。夜間の後方も鮮明に記録。付属品シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー、 フロントカメラ取付ステ―固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステ―固定用両面テープ、microSDカード、(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属電源電圧(V)12/24車記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶撮像素子F:1/2.5型CMOSセンサー、R:1/2.8型CMOSセンサーPURECEL Plus-S技術搭載記録画像サイズ1856×1856(前後左右360°を記録)/FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)記録時間【付属SD】約85分~約125分 ※初期設定:約85分フレームレートF:27.5fps、R:28fps画角F:水平360°垂直240°、R:水平130°垂直68°(対角158°)動作温度範囲(℃)-10~60
ドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-24
コムテック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に適合機種ZDR-016/注文コード 57040787、ZDR-025、ZDR-026/注文コード43124577、ZDR-035/注文コード71229026
GPSアンテナ
PAPAGO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷GPS衛星信号の受信により、速度や緯度経度、 日時などの情報を記録します。 動画再生用ソフトで再生すれば、Googleマップと連動した走行ルートを表示します。仕様測位精度(速度):0.1m/秒、転送速度:9600bps、測位性能(最大速度):515m/秒(1000knots)、測位性能(加速度):4G以下、ホットスタート:平均2秒、ウォームブート:32秒以下、コールドブート:35秒以下、GPS出力データ:GGA, GSA, GSV, RMC,VTGケーブル長(m)1.9本体寸法(mm)縦50×幅39×高さ18チャンネル数65対応機種GoSafe 372、GoSafe 381、GoSafe 200、 GoSafe S30、GoSafe S30pro、GoSafe 268、GoSafe 388mini、GoSafe D11、GoSafe 372V2、GoSafe M790S1、GoSafe 372V3保存温度(℃)-40~100高度(m)最大:18000コネクタ3.5mm プラグ作動温度(℃)-40~85受信感度-165dBm
ハローキティ ドライブレコーダーステッカー
SEIWA(セイワ)¥859税込¥9451個6日以内出荷ドライブレコーダー装着をお知らせするハローキティのメッセージステッカーです。 裏表両面印刷でガラス内外、どちらでも貼付け可能。繰り返し貼り直し可能。用途自動車ガラス用ステッカー質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×100×0.2
ドラレコステッカー
セルスター¥599税込¥6591個3日以内出荷セルスター製ドライブレコーダー専用オプション。 ホワイトカラーのポップなデザインで、車外へドライブレコーダーの設置をアピールします。色ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)128×70
ドラレコステッカー
セルスター¥599税込¥6591個3日以内出荷セルスター製ドライブレコーダー専用オプション。 ブラックカラーのポップなデザインで、車外へドライブレコーダーの設置をアピールします。色ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)128×70
ドライブレコーダースイングサイン スヌーピー
明邦¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷『スヌーピーがゆらゆら揺れてドライブレコーダー録画中を可愛くアピール♪』用途ドライブレコーダー録画中であることを周囲に知らせ、 あおり運転や危険運転車を抑止、注意喚起を促せます。吸盤で窓の内側から簡単に取り付けができます。材質本体:ポリカーボネート/板バネ:ステンレス/吸盤:塩化ビニル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×20×145個装OPP袋
ドライブレコーダー用車載電源ケーブル
JVC(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷対応機種DRV-MR745,DRV-MR740,DRV-MP740,DRV-W650/650,DRV-W630/630,DRV-610,DRV-340,DRV-240,DRV-325,DRV-320,DRV-230,KNA-DR350,KNA-DR300
ヒューズ電源増設ソケットドライブレコーダー用2連
カーメイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ドライブレコーダーの配線作業に最適 ヒューズ電源増設ソケット 低背ヒューズ、ミニ平型ヒューズ/平型ヒューズすべてのヒューズに対応 スッキリ配線 プラグ抜け防止リング内蔵 選べる2通りの取付方法 12V車/24V車に対応付属品低背、ミニ平、平形、両面テープ、結束バンド、検電用端子色ブラック質量(g)80電圧(V)12車/24車に対応寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×76×37出力容量ソケット:7Aヒューズ容量(A)車輌側:15
ドライブレコーダーステッカー
日本緑十字社(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1組(2枚)当日出荷クルマのトラブルを未然に抑えるステッカー ドライブレコーダー装着車であることをアピールし、車上荒らしや後続車の危険を心理的に抑制。仕様強粘着・再剥離材質エンビスッテカー表面処理UVカットフィルム取付け方法シール/ステッカー
ドライブレコーダーオプション DC-4B5VL-R
エフ・アール・シー¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷4メートルの5V出力 裏取電源配線です。USBコネクタ形状がL型の右向き 5V出力 裏取電源配線 12/24兼用
ドラレコステッカー クリア2枚入り
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥599税込¥6591セット(2枚)当日出荷ドライブレコーダー装着車であることをアピールし、車上荒らしや後続車の危険運転を心理的に抑制する。 駐車モード非搭載ドライブレコーダーにもおススメ。仕様透明シート色イエロー・クリアタイプ外貼りステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)105×約25
『ドライブレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライブレコーダー(12V車用)
- ドライブレコーダー(12/24V車用)
- ドライブレコーダー関連品
カー用品 の新着商品
液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
液晶保護フィルム DreamMaker 11.5インチ ディスプレイオーディオ DPLAY-1036 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998











































![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)