絞り込み
種別
  • カーボンパテ(2)
  • 中間パテ(2)
  • 厚付けパテ(2)
  • 板金用パテ(1)
  • 細字パテ(2)
  • イエロー(1)
  • ブラウン(2)
硬化剤比率
  • 100:2~3
  • 1:1(4)
  • 2:1(1)
  • 100:2(4)
  • 100:10(1)
  • 100:20(3)
  • その他(11)
研磨可能時間(分)
  • 10未満(2)
  • 20~30未満(1)
番手
  • 60(2)
  • 80(2)
  • 120(2)
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)(3)
ニッぺ(日本ペイント)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パテはボディのへこみやキズを修理する際に使うペースト状の素材です。鈑金ハンマーなどで形状を整えた後、パテを用いて微妙な凹凸を埋めることができます。使用前はペースト状ですが、硬化剤と混ぜて使うため、固まりやすい性質があります。比較的大きなヘコミであれば、軽量パテを塗った後、厚付けパテを重ねサンドペーパーで研磨します。その後、コンパウンドでさらに研磨することで元の形状に近い形やツヤを出すことができます。ひっかき傷程度の浅いものであれば、薄付きのパテを使って修復します。

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
カーボンパテ(2)
中間パテ(2)
厚付けパテ(2)
板金用パテ(1)
細字パテ(2)
naxポリパテ アクティ(耐熱型) ニッぺ(日本ペイント)naxポリパテ アクティ(耐熱型)ニッぺ(日本ペイント)
9,698税込10,668
1缶(4kg)
4日以内出荷
パテ付け作業性に優れ、フェザーエッジが作りやすい。 乾燥性、研磨性が良く、巣穴が出にくい。 耐水性に優れています。 Naxポリパテ アクティ(耐熱型)は焼き付け塗装の下地に適しています。(耐熱限界120℃) 耐熱型には標準タイプと速乾タイプの2種類があります。 硬化剤はnaxポリパテハードナー(エロー)Rをお使いください。
用途《適用素材》鋼板、《用途》板金用/焼付け塗装の下地用適合naxポリパテハードナー(エロー)危険等級膜厚(mm)3以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーセット ニッぺ(日本ペイント)naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーセットニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1セット(2kg×80g)
7日以内出荷
プライマーレスで高い密着性! 特化則対象外の環境配慮型! 豊富なラインナップでさらに使いやすく! 専用うすめ液もラインナップ 作業性向上! セッティングタイムなしで強制乾燥が可能 縮まない! 低収縮型で超高張力鋼板にも対応 便利な硬化剤セット販売! Naxパテクルツハードナー80gとのセット販売です。
用途自動車用鋼板 自動車用アルミ板 新品電着パーツ(国産限定)仕様【硬化剤】naxパテクルツハードナー、naxポリパテハードナー(エロー)、naxパテハードナーブラウン、セッティング不要硬化剤混合後:薄ブラウン色(パテクルツハードナー使用時)荷姿2kg丸缶+ハードナー化粧箱の2個口硬化剤(g)naxパテクルツハードナー:80研磨可能時間(分)強制乾燥:60℃×5以上希釈剤naxパテ ガンマエコ 専用うすめ液(400mL)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2080g希釈率(%)最大3硬化剤比率パテベース 100:硬化剤 2~3関連資料naxパテガンマエコ_カタログ(1.84MB)
naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1缶(2kg)
7日以内出荷
プライマーレスで高い密着性! 特化則対象外の環境配慮型! 豊富なラインナップでさらに使いやすく! 専用うすめ液もラインナップ 作業性向上! セッティングタイムなしで強制乾燥が可能 縮まない! 低収縮型で超高張力鋼板にも対応
用途自動車用鋼板 自動車用アルミ板 新品電着パーツ(国産限定)仕様【硬化剤】naxパテクルツハードナー、naxポリパテハードナー(エロー)、naxパテハードナーブラウン、セッティング不要硬化剤混合後:薄ブラウン色(パテクルツハードナー使用時)荷姿2kg丸缶研磨可能時間(分)強制乾燥:60℃×5以上希釈剤naxパテ ガンマエコ 専用うすめ液(400mL)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg希釈率(%)最大3硬化剤比率パテベース 100:硬化剤 2~3関連資料naxパテガンマエコ_カタログ(1.84MB)
自動車用パテ