絞り込み
番手
60・80・120・#20・P120
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 自動車用パテ

パテはボディのへこみやキズを修理する際に使うペースト状の素材です。鈑金ハンマーなどで形状を整えた後、パテを用いて微妙な凹凸を埋めることができます。使用前はペースト状ですが、硬化剤と混ぜて使うため、固まりやすい性質があります。比較的大きなヘコミであれば、軽量パテを塗った後、厚付けパテを重ねサンドペーパーで研磨します。その後、コンパウンドでさらに研磨することで元の形状に近い形やツヤを出すことができます。ひっかき傷程度の浅いものであれば、薄付きのパテを使って修復します。

商品豆知識

167件中 161167
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
NEOX鈑金パテ速乾形 関西ペイントNEOX鈑金パテ速乾形関西ペイント
5,198税込5,718
1缶(3kg)
4日以内出荷
厚盛性、研磨性が良好
適合鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)対応14-917-301 パテ マルチ硬化剤ベース速乾形危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)膜厚20mm以内乾燥時間10℃・硬化剤2%:可使時間5分以内・研ぎ可能時間30分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
NEOX鈑金パテ遅乾形 関西ペイントNEOX鈑金パテ遅乾形関西ペイント
5,198税込5,718
1缶(3kg)
4日以内出荷
厚盛性、研磨性が良好
適合鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)対応14-917-301 パテ マルチ硬化剤ベース遅乾形危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)膜厚20mm以内乾燥時間20℃・硬化剤2%:可使時間8分以内・研ぎ可能時間30分以上、30℃・硬化剤2%:可使時間5分以内・研ぎ可能時間20分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
銀パテ イサム塗料銀パテイサム塗料
4,998税込5,498
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷
ブラウン危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
JUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS 関西ペイントJUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS関西ペイント
5,598税込6,158
1缶(0.8kg)
3日以内出荷
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
JUST H-SフィラーA(エース) 関西ペイントJUST H-SフィラーA(エース)関西ペイント
9,498税込10,448
1缶(4kg)
3日以内出荷
この塗料は、PRTR対象外(PRTRフリー品)です。トルエン、キシレンを含みません。 ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。) 劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。 顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。 ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
SUウレタンプラサフA(エース) 硬化剤 関西ペイントSUウレタンプラサフA(エース) 硬化剤関西ペイント
2,998税込3,298
1缶(0.8kg)
5日以内出荷
各種素材への付着性、耐久性に優れている。 プラサフでの塗りツヤがあり、下地の凹凸が判り易い。 ノンサンドで上塗りが出来る。 旧塗膜のチヂミ、ワレ、目ビラキが防止できる。 上塗り塗料の吸い込みが少なく仕上がりが良い。
粘度11~13秒(I.H.S 20℃)膜厚(μm)40~60指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)20分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間上塗可能30分以上/60℃、8時間以上/20℃硬化剤比率ベース:100、硬化剤:20、シンナー:30~50可使時間(時間)1以内(20℃)危険物の性状非水溶性
SUウレタンプラサフA(エース) 関西ペイントSUウレタンプラサフA(エース)関西ペイント
6,998税込7,698
1缶(4kg)
5日以内出荷
各種素材への付着性、耐久性に優れている。 プラサフでの塗りツヤがあり、下地の凹凸が判り易い。 ノンサンドで上塗りが出来る。 旧塗膜のチヂミ、ワレ、目ビラキが防止できる。 上塗り塗料の吸い込みが少なく仕上がりが良い。
粘度11~13秒(I.H.S 20℃)膜厚(μm)40~60研磨可能時間(分)研磨可能(20℃)8時間以上指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)20分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類上塗塗装可能時間上塗可能30分以上/60℃、8時間以上/20℃硬化剤比率ベース:100、硬化剤:20、シンナー:30~50可使時間(時間)1以内(20℃)
自動車用パテ