フェンダーツールセット小柳機工¥189,800税込¥208,780
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別非危険物
ガラスリムーバーキットTELWIN¥169,800税込¥186,780
1セット
4日以内出荷
セット内容ガラスリムーバ×8、L字ロッド×1、専用ケース危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スマートインダクター5000TELWIN¥419,800税込¥461,780
1台
4日以内出荷
鈑金作業全般で活躍する「スーパーマルチプレーヤー」。マルチに使える標準アタッチメント。母材との距離や機械側の出力調整で、広い範囲で活躍します。(ガラス外し・バンパー・樹脂補修・モール・シール・サンバイザー・エンブレム外し・アンダーコート・防振材の除去等)。幅の狭いヒートマップで、細長い範囲を加熱します。(ガラス外しなど)。広い範囲をソフトに加熱します。(モール・シール・サンバイザー・エンブレム外し等)。コイルを巻きつけ、中心部を強力に加熱します。(固着ボルトのリリース等)。わずか数秒で赤熱点まで温度上昇させる加熱スピード。周囲に直接的な熱を加えず、金属(鉄)のみを加熱します。出力調整や、出力オート機能で、温度管理も容易です。はだか火を使わないので、火災などのリスクを軽減します。ガスなど不要、装置も小型軽量で手軽に使用できます。
質量(kg)10.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×260×225入力電圧(V)単相200-240(50/60Hz)保護等級IP21危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電力(W)2.4
板金工具セットハゼット¥359,800税込¥395,780
1セット
30日以内出荷
板金作業用工具セットです。メタルケース入りです。
用途自動車等板金作業に。トラスコ品番868-9013危険物の類別非危険物
ボディープーラーメカニカルキット日平機器¥429,800税込¥472,780
1個
5日以内出荷
板金作業に欠かせないボード付キットです。
HBP-110「ベッカー」セット、HBP-220標準セット、HBP-330のヘビーセットの組合せです。
板金工具の管理に最適です。
セット内容ボディープーラー(HBP-110)1セットボディープーラー(HBP-220)1セットヘビーデューティーボディープーラー(HBP-330)1セット寸法(mm)ボード/770×80×930質量(kg/セット)32危険物の類別非危険物
IHソリューションベースセットTELWIN¥679,800税込¥747,780
1セット
4日以内出荷
セット内容SI-5000、ガラスリムーバキット(IH-110)、樹脂補修キット(IH-120)、専用ワゴン(YSW-2)、ガラスリムーバ収納パネル(YSW-2P)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
『自動車用鈑金』には他にこんなカテゴリがあります
鈑金・塗装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。