絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 浅香工業(8)
  • アルス(7)
  • 岡恒(4)
  • 千吉(4)
  • sita(サイタ)(3)
  • カマキ(2)
  • ドウカン(2)
  • 越路(2)
  • 若獅子(2)
  • E-Value(1)
  • エスコ(1)
  • 近正(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • サボテン(1)
  • 千吉 金(1)
  • GREEN FINGER(1)
  • 小林製鋏(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • 永吉(1)
切断対象
  • 庭木(9)
  • 果樹(8)
  • 枝・小枝(3)
  • 盆栽(1)
使用目的
  • ガーデニング(3)
  • 切り花・摘花(2)
  • 剪定(13)
  • 園芸・家庭菜園(3)
  • 果実などの採取・収穫(9)
  • 枝刈り(5)
  • 生花・華道(2)
  • 芽切り(1)
全長(mm)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(11)
  • 200~220未満(23)
  • 220~240未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 3000~4000未満(4)
切断能力(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(7)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(5)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 30(1)
刃長(mm)
  • 55
  • 30(12)
  • 35(40)
  • 40(26)
  • 42(12)
  • 45(39)
  • 48(35)
  • 50(51)
  • 60(70)
  • 65(24)
  • 70(29)
  • 80(15)
  • 130(11)
  • 150(44)
  • 160(14)
  • 165(30)
  • 170(11)
  • 180(36)
  • 195(23)
  • 210(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はさみ 芽切り用 モノタロウはさみ 芽切り用モノタロウ(128件のレビュー)
409税込450
1丁
当日出荷
手軽につかえる芽切り用のハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。全長(mm)約190刃長(mm)約55切断能力(mm)(生木)6材質(刃部)ステンレス、(柄部)スチール PVCカバー質量(g)約110使用目的園芸鋏、農作業硬度HRC50±2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット式剪定鋏 千吉ラチェット式剪定鋏千吉(41件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業全長(mm)200刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)20材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)300使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹
伸縮式高枝切鋏(鋸付き) E-Value伸縮式高枝切鋏(鋸付き)E-Value(11件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
翌日出荷
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏刃長(mm)55(のこぎり 300)全長(m)1.8~3m(5段階調節)切断能力(mm)(生木)10仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ使用目的高枝切
植木鋏A型 岡恒植木鋏A型岡恒(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。 角ボルト、Oddieナット使用。 太い枝切りに最適です。
全長(mm)210刃長(mm)55質量(g)250
パワーR剪定鋏 千吉パワーR剪定鋏千吉(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。力が伝わりやすく作業性抜群の大型タイプです。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルです。枝を強力に切断するストレート刃です。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業全長(mm)210刃長(mm)55切断能力(mm)20材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー質量(g)170使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹
フッ素コーティング植木はさみ sita(サイタ)フッ素コーティング植木はさみsita(サイタ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 女性でも楽々! かる~い切れ味! サビにくく汚れが付きにくいフッ素コーティング刃 長時間使っても疲れにくいスプリング構造 衝撃吸収・手に優しい樹脂付グリップ 作業しやすい指かけ部付き
全長(mm)190材質刃部:SK-5(フッ素コーティング)、グリップ:PP・TPR樹脂質量(g)約120有効切断能力(mm)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:220×120×20刃先(mm)55
楽切剪定鋏 サボテン楽切剪定鋏サボテン(14件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
1/2の力で太枝を切断!!刃がスライドしながら喰い込みます。刃物の自然な動きを再現!!刃を押し付けずに"引きながら"切りますので、力を逃さずスムーズな切断を実現します。楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。
全長(mm)205刃長(mm)約55切断能力(mm)25最大切断能力(mm)25(生木)ハンドル色オレンジ
ミニラチェット太枝切鋏 千吉ミニラチェット太枝切鋏千吉(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。気軽に使える小型軽量タイプの太枝切鋏です。
用途庭木の剪定作業用全長(mm)410刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約30材質刃部:刃物鋼、柄部:ナイロングラスファイバー質量(g)510使用目的剪定作業切断対象庭木
大久保鋏 千吉 金大久保鋏千吉 金(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
全長(mm)180刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼幅(mm)110高さ(mm)190質量(g)240奥行(mm)20
植木鋏 アルス植木鋏アルス(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
切れ味抜群の刃で繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。
用途植木の手入れ全長(mm)210刃長(mm)55トラスコ品番396-5929材質高炭素刃物鋼質量(g)210材質(グリップ)アルミダイカストグリップ使用目的手入れ切断対象植木RoHS指令(10物質対応)対応
宝長久寛文作 大久保鋏鋼付 浅香工業宝長久寛文作 大久保鋏鋼付浅香工業
2,598税込2,858
1丁
予約販売
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途園芸・農作業に全長(mm)180刃渡り(mm)55切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)245使用目的園芸、農作業
芽切鋏ロング 近正芽切鋏ロング近正
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
奥まった所へ届くロング刃タイプです。
用途果実の摘果に。果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。トラスコ品番409-4875材質刃:高級炭素刃物工具鋼、グリップ:鋼板製、プラスチックコーティング全長(mm)195刃長(mm)55
摘果エクストラロングタイプ アルス摘果エクストラロングタイプアルス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
用途摘果や収穫など全長(mm)200刃長(mm)55仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)125使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
植木鋏A型サック無 箱入 岡恒植木鋏A型サック無 箱入岡恒
5,398税込5,938
1個
当日出荷
庭木の剪定や植木・盆栽のお手入れに適します。
全長(mm)210刃長(mm)55質量(kg)0.25
菜園鋏 ステンレス アルス菜園鋏 ステンレスアルス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。 錆に強いステンレス鋼を使用。
用途摘果や収穫など全長(mm)200刃長(mm)55仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)130使用目的収穫、摘果材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
宝長久 池の坊鋏 浅香工業宝長久 池の坊鋏浅香工業
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途生花、華道用全長(mm)165刃渡り(mm)55切断能力(mm)(生木)8以下材質スチール/(刃先)炭素鋼質量(g)160使用目的生花、華道
宝長久 古流鋏 浅香工業宝長久 古流鋏浅香工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途生花、華道用全長(mm)165刃渡り(mm)55切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)炭素鋼質量(g)180使用目的生花、華道
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140 浅香工業金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140浅香工業(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途収穫、摘花、芽切り作業に全長(mm)195刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約8トラスコ品番868-2237材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂質量(g)148使用目的収穫、摘花、芽切り作業
梨芯切鋏 越路梨芯切鋏越路(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
皮が薄く、痛みやすい梨の収穫に特化した形状
用途果樹用全長(mm)155刃長(mm)55材質炭素鋼切断対象果樹替えバネA-102
ステンB型剪定鋏鋼付200mm 浅香工業ステンB型剪定鋏鋼付200mm浅香工業
4,998税込5,498
1丁
3日以内出荷
用途生木、果樹等の剪定作業に適します材質スチール全長(mm)200質量(g)300刃長(mm)55切断能力(mm)15(※生木に限る)使用目的剪定切断対象生木、果樹等
軽量伸縮式高枝切鋏 sita(サイタ)軽量伸縮式高枝切鋏sita(サイタ)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
用途剪定・整枝・収穫作業に切断対象枝・小枝使用目的剪定・整枝・収穫作業最大切断径(Φmm)約8まで全長(m)約1.8~3.0刃長(mm)55質量(g)約840(鋸刃なし)材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
盆栽鋏 BP 岡恒盆栽鋏 BP岡恒
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
盆栽用万能鋏です。
全長(mm)220刃長(mm)55質量(kg)0.175
植木鋏C-Ⅱ 箱 岡恒植木鋏C-Ⅱ 箱岡恒
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
庭木の剪定や植木・盆栽のお手入れに適します。
全長(mm)210刃長(mm)55質量(kg)0.24
菜園鋏 アルス菜園鋏アルス
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。
用途摘果や収穫など全長(mm)200刃長(mm)55仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)130使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
摘果エクストラロングタイプ ステンレス アルス摘果エクストラロングタイプ ステンレスアルス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
用途摘果や収穫など全長(mm)200刃長(mm)55仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)125使用目的収穫、摘果材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
柿芯切鋏 越路柿芯切鋏越路(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
枝と実が近い柿の収獲に特化した形状、アールが小さく使い易い
用途果樹用全長(mm)155刃長(mm)55材質炭素鋼切断対象果樹替えバネA-102
宝長久寛文作 B型剪定鋏鋼付 浅香工業宝長久寛文作 B型剪定鋏鋼付浅香工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
3日以内出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます。
用途生木、果樹の剪定作業に全長(mm)200刃渡り(mm)55切断能力(mm)(生木)約15材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)230使用目的剪定作業切断対象果樹、生木
強力剪定伸縮高枝切鋏2段 千吉強力剪定伸縮高枝切鋏2段千吉(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
予約販売
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。
用途高枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ切断能力(mm)(生木)15使用目的高枝切
剪定鋏 WIZ'A剪定鋏WIZ'A
1,800税込1,980
1個
翌々日出荷
用途生木の剪定、不要な枝の除去、樹形を整える、収穫などの際に仕様開閉ストッパー付きタイプラチェット式切断能力(mm)20
打物シノギ芽切鋏 小林製鋏打物シノギ芽切鋏小林製鋏
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
軽い切れ味で手が疲れにくい芽切鋏です。見た目もアンティーク感がありオシャレ。
用途ガーデニングの作業などに。全長(mm)204質量(g)197刃長(mm)55使用目的ガーデニング
剪定鋏  左利き 金止 ドウカン剪定鋏 左利き 金止ドウカン
12,980税込14,278
1丁
翌々日出荷
左利きの方にうれしい使い心地。
使用目的剪定グリーン購入法適合
剪定鋏  金止 SF型 ドウカン剪定鋏 金止 SF型ドウカン
6,798税込7,478
1丁
翌々日出荷
バネ返りの良さは長時間作業を楽にします。
使用目的剪定グリーン購入法適合
剪定鋏 左用 永吉剪定鋏 左用永吉(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
造園・盆栽・ガーデニングや果樹などの剪定作業に!切り口が滑らかで樹木を傷めません。切れ味の良い専用鋼材使用。
用途左利き用の剪定鋏。全長(mm)200質量(g)185切断能力(mm)(生木)12使用目的剪定切断対象生木材質(刃)刃物用特殊鋼材質(ハンドル)スチール・PVC材質(バネ)スチール刃渡り(mm)55
アルミハンドル剪定鋏クロム バイパス200 カマキアルミハンドル剪定鋏クロム バイパス200カマキ
2,498税込2,748
1丁
3日以内出荷
アルミハンドル 軽くて丈夫。
用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)200質量(g)209刃長(mm)55使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
FG 強力剪定鋏 8インチ 浅香工業FG 強力剪定鋏 8インチ浅香工業
2,798税込3,078
1丁
3日以内出荷
切断径15mm以下。(ただし生木に限る)ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすい強力タイプ。打ち合いクッションが切断時のショックを吸収するので、手が疲れにくいです。
用途庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に。材質頭部/炭素鋼、柄/アルミ・PVC全長(mm)205質量(g)300使用目的庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に切断対象刃渡り(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
アンビル刃軽量伸縮式高枝切鋏 sita(サイタ)アンビル刃軽量伸縮式高枝切鋏sita(サイタ)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。 押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ。
用途剪定・整枝・収穫作業に切断対象枝・小枝使用目的剪定・整枝・収穫作業最大切断径(Φmm)約15まで全長(m)約1.8~3.0刃長(mm)55質量(g)約940(鋸刃なし)材質刃部:SK-5(フッ素加工)、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト
剪定鋏 TAKAGI(高儀)剪定鋏TAKAGI(高儀)
2,398税込2,638
1丁
翌々日出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木・果樹の剪定に切断対象庭木・果樹の剪定に使用目的剪定切断能力(Φmm)13刃長(mm)約55材質(刃)SK-85全長(mm)200
180mm はさみ・植木 エスコ180mm はさみ・植木エスコ
3,240税込3,564
1本
翌日出荷
材質SK材(鋼付)全長(mm)180質量(g)105刃長(mm)55アズワン品番64-7867-53
菜園鋏 ステンレス ガード付 アルス菜園鋏 ステンレス ガード付アルス
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。 また、グリップガードが付いている為、手に持ったままで果実採収が可能で、効率がアップします。
用途摘果や収穫など全長(mm)200刃長(mm)55仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)135使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
摘果エキストラロングタイプ ガード付 アルス摘果エキストラロングタイプ ガード付アルス(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
プロも愛用!摘果鋏エクストラロング、ガード付タイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 グリップガードが付いている為、手に持ったままで果実採収が可能で、効率がアップします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
用途摘果や収穫など全長(mm)200刃長(mm)55仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)130使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応

農具』には他にこんなカテゴリがあります