絞り込み
切断対象
- 庭木(9)
- 果樹(8)
- 枝・小枝(3)
- 盆栽(1)
使用目的
- ガーデニング(3)
- 切り花・摘花(2)
- 剪定(14)
- 園芸・家庭菜園(3)
- 果実などの採取・収穫(9)
- 枝刈り(5)
- 生花・華道(2)
- 芽切り(1)
切断能力(Φmm)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(7)
- 10(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(6)
- 20(5)
- 25(1)
- 30(1)
刃長(mm)
- 55
- 30(13)
- 35(37)
- 40(28)
- 42(12)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(57)
- 60(66)
- 65(23)
- 70(28)
- 75(13)
- 80(14)
- 130(12)
- 150(44)
- 160(15)
- 165(34)
- 180(35)
- 195(23)
- 210(15)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 80~90未満(1)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(12)
- 200~220未満(24)
- 220~240未満(1)
- 400~450未満(1)
- 3000~4000未満(4)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 浅香工業(8)
- アルス(7)
- 岡恒(4)
- 千吉(4)
- sita(サイタ)(3)
- カマキ(2)
- ドウカン(2)
- 越路(2)
- 若獅子(2)
- E-Value(1)
- エスコ(1)
- 近正(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- サボテン(1)
- 千吉 金(1)
- GREEN FINGER(1)
- 小林製鋏(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- 永吉(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・浅香工業・アルス・岡恒・千吉・sita(サイタ)・カマキ・ドウカン・越路・若獅子・E-Value・エスコ・近正・BIGMAN(ビッグマン)・サボテン・千吉 金・GREEN FINGER・小林製鋏・TAKAGI(高儀)・永吉・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

はさみ 芽切り用
(143件のレビュー)¥409税込¥4501丁当日出荷手軽につかえる芽切り用のハサミです。用途お庭での園芸鋏に。農作業に。全長(mm)約190刃長(mm)約55切断能力(mm)(生木)6材質(刃部)ステンレス、(柄部)スチール PVCカバー質量(g)約110使用目的園芸鋏、農作業硬度HRC50±2
ラチェット式剪定鋏
千吉(42件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。用途果樹の剪定、庭木の整枝作業全長(mm)200刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)20材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)300使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹
強力剪定伸縮高枝切鋏2段
千吉(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。用途高枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ切断能力(mm)(生木)15使用目的高枝切
パワーR剪定鋏
千吉(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。力が伝わりやすく作業性抜群の大型タイプです。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルです。枝を強力に切断するストレート刃です。用途果樹の剪定、庭木の整枝作業全長(mm)210刃長(mm)55切断能力(mm)20材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー質量(g)170使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹
伸縮式高枝切鋏(鋸付き)
E-Value(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本翌日出荷剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。用途高枝切鋏刃長(mm)55(のこぎり 300)全長(m)1.8~3m(5段階調節)切断能力(mm)(生木)10仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ使用目的高枝切
楽切剪定鋏
サボテン(14件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷1/2の力で太枝を切断!!。刃がスライドしながら喰い込みます。刃物の自然な動きを再現!!刃を押し付けずに"引きながら"切りますので、力を逃さずスムーズな切断を実現します。楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。全長(mm)205刃長(mm)約55切断能力(mm)25最大切断能力(mm)25(生木)ハンドル色オレンジ
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140
浅香工業(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付用途収穫、摘花、芽切り作業に全長(mm)195刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約8トラスコ品番868-2237材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂質量(g)148使用目的収穫、摘花、芽切り作業
フッ素コーティング植木はさみ
sita(サイタ)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 女性でも楽々! かる~い切れ味! サビにくく汚れが付きにくいフッ素コーティング刃 長時間使っても疲れにくいスプリング構造 衝撃吸収・手に優しい樹脂付グリップ 作業しやすい指かけ部付き全長(mm)190材質刃部:SK-5(フッ素コーティング)、グリップ:PP・TPR樹脂質量(g)約120有効切断能力(mm)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:220×120×20刃先(mm)55
宝長久 池の坊鋏
浅香工業¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。用途生花、華道用全長(mm)165刃渡り(mm)55切断能力(mm)(生木)8以下材質スチール/(刃先)炭素鋼質量(g)160使用目的生花、華道
芽切鋏ロング
近正¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷奥まった所へ届くロング刃タイプです。用途果実の摘果に。果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。トラスコ品番409-4875材質刃:高級炭素刃物工具鋼、グリップ:鋼板製、プラスチックコーティング全長(mm)195刃長(mm)55
摘果エクストラロングタイプ ステンレス
アルス¥1,898税込¥2,0881個当日出荷プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。用途摘果や収穫など全長(mm)200刃長(mm)55仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)125使用目的収穫、摘果材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
摘果エクストラロングタイプ
アルス(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。用途摘果や収穫など全長(mm)200刃長(mm)55仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)125使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ミニラチェット太枝切鋏
千吉(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。気軽に使える小型軽量タイプの太枝切鋏です。用途庭木の剪定作業用全長(mm)410刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約30材質刃部:刃物鋼、柄部:ナイロングラスファイバー質量(g)510使用目的剪定作業切断対象庭木
パワーアップ剪定鋏 SGS-25
KAKURI¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷太い枝もらくらくカットできるラチェット機能付です。生木Φ20mmまで切断可能です。用途草木の剪定に。トラスコ品番817-9296セット内容収納ケース材質刃物用炭素鋼、アルミ、ポリエステル長さ(mm)80幅(mm)200高さ(mm)20刃長(mm)55切断能力(mm)20使用目的剪定
宝長久寛文作 大久保鋏鋼付
浅香工業¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます用途園芸・農作業に全長(mm)180刃渡り(mm)55切断能力(mm)(生木)約8材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)245使用目的園芸、農作業
DX ラチェット剪定鋏 GF-D200AR
GREEN FINGER(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷4段ラチェット式 切断が楽なアンビルタイプ刃長(mm)55切断能力(mm)直径20mmの枝寸法(mm)200材質(柄部)アルミ合金、PVC材質(刃)刃物鋼 SK-5、フッ素樹脂加工(PTFE)
ガーデン鋏 FG-AH100
FG¥1,898税込¥2,0881丁翌々日出荷手にフィットする形状で握った時のパワーロスを軽減。用途の幅が広がるワイヤーカット付。便利な手元ロック式、動きがスムーズな虫バネ式。切断目安:15mm(生木に限る)。庭木、果樹等の剪定。樹木の整枝。用途庭木・果樹等の剪定、樹木の整枝。材質刃部:SK-5 (表面処理:ハードクロムメッキ)/握り部:アルミ+TPR全長(mm)200質量(g)190刃長(mm)55切断能力(mm)~15
軽量伸縮式高枝切鋏
sita(サイタ)¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。用途剪定・整枝・収穫作業に切断対象枝・小枝使用目的剪定・整枝・収穫作業最大切断径(Φmm)約8まで全長(m)約1.8~3.0刃長(mm)55質量(g)約840(鋸刃なし)材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
大久保鋏 全鋼 180mm
若獅子¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷枝切り、草花切りなどの庭木のお手入れに、農作業にも幅広くご使用下さい。盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花など幅広い用途でご使用頂ける万能タイプです。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。用途生木や切り花の切断の際に仕様全鋼全長(mm)180刃長(mm)55切断能力(mm)8以下刃部硬度HRC56使用目的枝切り・草花切りなどの庭木のお手入れ、盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花などアズワン品番64-3670-06
打物シノギ芽切鋏
小林製鋏¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷軽い切れ味で手が疲れにくい芽切鋏です。見た目もアンティーク感がありオシャレ。用途ガーデニングの作業などに。全長(mm)204質量(g)197刃長(mm)55使用目的ガーデニング
ステンB型剪定鋏鋼付200mm
浅香工業¥4,998税込¥5,4981丁翌々日出荷用途生木、果樹等の剪定作業に適します材質スチール全長(mm)200質量(g)300刃長(mm)55切断能力(mm)15(※生木に限る)使用目的剪定切断対象生木、果樹等
アルミハンドル剪定鋏クロム バイパス200
カマキ¥2,798税込¥3,0781丁翌々日出荷アルミハンドル 軽くて丈夫。用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)200質量(g)209刃長(mm)55使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
FG 強力剪定鋏 8インチ
浅香工業¥2,898税込¥3,1881丁翌々日出荷切断径15mm以下。(ただし生木に限る)。ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすい強力タイプ。打ち合いクッションが切断時のショックを吸収するので、手が疲れにくいです。用途庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に。材質頭部/炭素鋼、柄/アルミ・PVC全長(mm)205質量(g)300使用目的庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に切断対象枝刃渡り(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
アンビル刃軽量伸縮式高枝切鋏
sita(サイタ)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。 押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ。用途剪定・整枝・収穫作業に切断対象枝・小枝使用目的剪定・整枝・収穫作業最大切断径(Φmm)約15まで全長(m)約1.8~3.0刃長(mm)55質量(g)約940(鋸刃なし)材質刃部:SK-5(フッ素加工)、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト
剪定鋏
TAKAGI(高儀)¥2,598税込¥2,8581丁翌日出荷切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃用途庭木・果樹の剪定に切断対象庭木・果樹の剪定に使用目的剪定切断能力(Φmm)13刃長(mm)約55材質(刃)SK-85全長(mm)200




















![園芸ハサミ菜園用 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69927238-260108-02.jpg)