絞り込み
全長(mm)
  • 3000~4000未満(4)
切断能力(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(2)
使用目的
  • 剪定(2)
  • 果実などの採取・収穫(2)
  • 枝刈り(2)
切断対象
  • 枝・小枝(2)
刃長(mm)
  • 55
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 48(12)
  • 50(5)
  • 52(2)
  • 60(9)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 110(1)
  • 117(1)
  • 123(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 260(1)
  • 270(1)
  • 300(6)
  • 370(1)
ブランド
  • sita(サイタ)(2)
  • E-Value(1)
  • 千吉(1)
sita(サイタ)・E-Value・千吉
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
3000~4000未満(4)
  • 強力剪定伸縮高枝切鋏2段 千吉

    強力剪定伸縮高枝切鋏2段

    千吉(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。
    用途高枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ切断能力(mm)(生木)15使用目的高枝切
  • 伸縮式高枝切鋏(鋸付き) E-Value

    伸縮式高枝切鋏(鋸付き)

    E-Value(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷
    剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
    用途高枝切鋏仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ刃長(mm)55(のこぎり 300)全長(m)1.8~3m(5段階調節)切断能力(mm)(生木)10使用目的高枝切
  • アンビル刃軽量伸縮式高枝切鋏 sita(サイタ)

    アンビル刃軽量伸縮式高枝切鋏

    sita(サイタ)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。 押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ。
    用途剪定・整枝・収穫作業に材質刃部:SK-5(フッ素加工)、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト質量(g)約940(鋸刃なし)刃長(mm)55全長(m)約1.8~3.0使用目的剪定・整枝・収穫作業切断対象枝・小枝最大切断径(Φmm)約15まで
  • 軽量伸縮式高枝切鋏 sita(サイタ)

    軽量伸縮式高枝切鋏

    sita(サイタ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
    用途剪定・整枝・収穫作業に材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー質量(g)約840(鋸刃なし)刃長(mm)55全長(m)約1.8~3.0使用目的剪定・整枝・収穫作業切断対象枝・小枝最大切断径(Φmm)約8まで
高枝特集
おすすめ人気ランキング
高枝鋏