絞り込み
切断能力(Φmm)
- 6(1)
- 8(2)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(4)
- 20(5)
- 25(1)
切断対象
- 庭木(7)
- 果樹(6)
- 枝・小枝(1)
- 盆栽(1)
使用目的
- ガーデニング(1)
- 切り花・摘花(2)
- 剪定(11)
- 園芸・家庭菜園(1)
- 果実などの採取・収穫(1)
- 枝刈り(3)
- 芽切り(1)
全長(mm)
- 80~90未満(1)
- 180~200未満(6)
- 200~220未満(11)
刃長(mm)
- 55
- 10(1)
- 20(3)
- 35(5)
- 40(15)
- 42(4)
- 45(17)
- 47(6)
- 48(9)
- 50(25)
- 52(6)
- 54(3)
- 58(2)
- 60(32)
- 65(9)
- 70(8)
- 72(2)
- 80(5)
- 84(2)
- 120(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- 浅香工業(5)
- 千吉(2)
- ドウカン(2)
- 若獅子(2)
- 近正(1)
- サボテン(1)
- GREEN FINGER(1)
- カマキ(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- 永吉(1)
- WIZ'A(1)
- KAKURI(1)
- FG(1)
浅香工業・千吉・ドウカン・若獅子・近正・サボテン・GREEN FINGER・カマキ・TAKAGI(高儀)・永吉・WIZ'A・KAKURI・FG
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
6(1)
8(2)
12(1)
13(1)
15(4)
20(5)
25(1)

ラチェット式剪定鋏
千吉(42件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。用途果樹の剪定、庭木の整枝作業全長(mm)200刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)20材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)300使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹
パワーR剪定鋏
千吉(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。力が伝わりやすく作業性抜群の大型タイプです。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルです。枝を強力に切断するストレート刃です。用途果樹の剪定、庭木の整枝作業全長(mm)210刃長(mm)55切断能力(mm)20材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー質量(g)170使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹
楽切剪定鋏
サボテン(14件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷1/2の力で太枝を切断!!。刃がスライドしながら喰い込みます。刃物の自然な動きを再現!!刃を押し付けずに"引きながら"切りますので、力を逃さずスムーズな切断を実現します。楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。全長(mm)205刃長(mm)約55切断能力(mm)25最大切断能力(mm)25(生木)ハンドル色オレンジ
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140
浅香工業(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付用途収穫、摘花、芽切り作業に全長(mm)195刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約8トラスコ品番868-2237材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂質量(g)148使用目的収穫、摘花、芽切り作業
芽切鋏ロング
近正¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷奥まった所へ届くロング刃タイプです。用途果実の摘果に。果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。トラスコ品番409-4875材質刃:高級炭素刃物工具鋼、グリップ:鋼板製、プラスチックコーティング全長(mm)195刃長(mm)55
パワーアップ剪定鋏 SGS-25
KAKURI¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷太い枝もらくらくカットできるラチェット機能付です。生木Φ20mmまで切断可能です。用途草木の剪定に。トラスコ品番817-9296セット内容収納ケース材質刃物用炭素鋼、アルミ、ポリエステル長さ(mm)80幅(mm)200高さ(mm)20刃長(mm)55切断能力(mm)20使用目的剪定
DX ラチェット剪定鋏 GF-D200AR
GREEN FINGER(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷4段ラチェット式 切断が楽なアンビルタイプ刃長(mm)55切断能力(mm)直径20mmの枝寸法(mm)200材質(柄部)アルミ合金、PVC材質(刃)刃物鋼 SK-5、フッ素樹脂加工(PTFE)
ガーデン鋏 FG-AH100
FG¥1,898税込¥2,0881丁翌々日出荷手にフィットする形状で握った時のパワーロスを軽減。用途の幅が広がるワイヤーカット付。便利な手元ロック式、動きがスムーズな虫バネ式。切断目安:15mm(生木に限る)。庭木、果樹等の剪定。樹木の整枝。用途庭木・果樹等の剪定、樹木の整枝。材質刃部:SK-5 (表面処理:ハードクロムメッキ)/握り部:アルミ+TPR全長(mm)200質量(g)190刃長(mm)55切断能力(mm)~15
大久保鋏 全鋼 180mm
若獅子¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷枝切り、草花切りなどの庭木のお手入れに、農作業にも幅広くご使用下さい。盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花など幅広い用途でご使用頂ける万能タイプです。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。用途生木や切り花の切断の際に仕様全鋼全長(mm)180刃長(mm)55切断能力(mm)8以下刃部硬度HRC56使用目的枝切り・草花切りなどの庭木のお手入れ、盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花などアズワン品番64-3670-06
ステンB型剪定鋏鋼付200mm
浅香工業¥4,998税込¥5,4981丁翌々日出荷用途生木、果樹等の剪定作業に適します材質スチール全長(mm)200質量(g)300刃長(mm)55切断能力(mm)15(※生木に限る)使用目的剪定切断対象生木、果樹等
アルミハンドル剪定鋏クロム バイパス200
カマキ¥2,798税込¥3,0781丁翌々日出荷アルミハンドル 軽くて丈夫。用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)200質量(g)209刃長(mm)55使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
FG 強力剪定鋏 8インチ
浅香工業¥2,898税込¥3,1881丁翌々日出荷切断径15mm以下。(ただし生木に限る)。ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすい強力タイプ。打ち合いクッションが切断時のショックを吸収するので、手が疲れにくいです。用途庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に。材質頭部/炭素鋼、柄/アルミ・PVC全長(mm)205質量(g)300使用目的庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に切断対象枝刃渡り(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋏
TAKAGI(高儀)¥2,598税込¥2,8581丁翌日出荷切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃用途庭木・果樹の剪定に切断対象庭木・果樹の剪定に使用目的剪定切断能力(Φmm)13刃長(mm)約55材質(刃)SK-85全長(mm)200
宝長久寛文作 B型剪定鋏鋼付
浅香工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁翌々日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます。用途生木、果樹の剪定作業に全長(mm)200刃渡り(mm)55切断能力(mm)(生木)約15材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)230使用目的剪定作業切断対象果樹、生木
宝長久寛文作 A型剪定鋏鋼付
浅香工業¥3,698税込¥4,0681丁翌々日出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます。用途生木、果樹の剪定作業に全長(mm)200刃渡り(mm)55切断能力(mm)(生木)約15材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼質量(g)230使用目的剪定作業切断対象果樹、生木
盆栽鋏 全鋼 180mm
若獅子¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷盆栽や小型の植木などの整枝に使用する鋏です。全体的にスリムで軽量なので、込み入った枝の剪定や、狙いを定めて切断するのに向いてます。全体に細型なので細かい枝のお手入れなど、お手軽にご使用いただけます。用途盆栽等の生木の切断の際に仕様全鋼全長(mm)180刃長(mm)55切断能力(mm)6以下刃部硬度HRC56切断対象盆栽や小型の植木などアズワン品番64-3670-08