絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • モノタロウ(32)
  • NEG(日電理化硝子)(1,385)
  • アズワン(927)
  • 三商(704)
  • TGK(東京硝子器械)(632)
  • 日本理化学器械(NRK)(457)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(401)
  • エスコ(380)
  • SIBATA(柴田科学)(337)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(330)
  • コスモスビード(304)
  • 旭製作所(231)
  • マルエム[理化学・容器](215)
  • climbing(クライミング)(211)
  • ケニス(201)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
  • Thermo Scientific Nalgene(166)
  • サンプラテック(150)
  • 瑞穂化成工業(133)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
413件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メジューム瓶 Thermo Fisher Scientific

    メジューム瓶

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
    材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP透明口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)140
  • ガラスメジューム瓶 Thermo Fisher Scientific

    ガラスメジューム瓶

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ガラスチューブ(直口) Thermo Fisher Scientific

    ガラスチューブ(直口)

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。
    材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
  • 広口PP試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific

    広口PP試薬瓶(中栓なし)

    Thermo Fisher Scientific
    239税込263
    1個(1個)
    翌日出荷
    耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
    材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否
  • 遠心瓶(PPCO) Thermo Fisher Scientific

    遠心瓶(PPCO)

    Thermo Fisher Scientific
    8,898税込9,788
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
    仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
  • スクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    6,198税込6,818
    1箱(100本)
    当日出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    材質PP容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32色(本体)透明(メモリ付)アズワン品番67-2986-98バイアル透明(メモリ付)
  • Nalgene丸型ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene丸型ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
    材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
  • Nalgene強化ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene強化ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
    材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
  • PTFEオークリッジ遠沈管 Thermo Fisher Scientific

    PTFEオークリッジ遠沈管

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1包(2本)
    当日出荷
    冷却/非冷却遠心用 FEP素材のため、酸、塩基、有機溶媒に耐性あり
    使用温度範囲(℃)-100~150
  • フリーズボックス Thermo Fisher Scientific

    フリーズボックス

    Thermo Fisher Scientific
    20,980税込23,078
    1ケース(20個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。
  • 2162チューブコネクター付スクリューキャップ Thermo Fisher Scientific

    2162チューブコネクター付スクリューキャップ

    Thermo Fisher Scientific
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。 バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。 キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。 注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。
    付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付仕様オートクレーブ可能材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE)
  • Nalgene大型透明丸型瓶 Thermo Fisher Scientific

    Nalgene大型透明丸型瓶

    Thermo Fisher Scientific
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
    材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE透明目盛あり口内径(Φmm)66
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入 Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 100個入

    Thermo Fisher Scientific
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    6,898税込7,588
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
    材質(キャップ)ポリプロピレン
  • 2121広口丸型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2121広口丸型瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    大容量のオートクレーブに最適。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
  • ヘマトクリット毛細管 Thermo Fisher Scientific

    ヘマトクリット毛細管

    Thermo Fisher Scientific
    1,998税込2,198
    1箱(200本)
    当日出荷
    小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 ●1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ●ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
    全長(mm)75±0.02内径(Φmm)1.1~1.2肉厚(mm)0.2±0.02
  • セプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    7,998税込8,798
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷
  • スクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
    材質ガラス(ガラスインサート付)容量(mL)0.3
  • スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル(9-425)ラベル付 2mL CHSV9シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    3,598税込3,958
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    材質ガラス容量(mL)2口内径(Φmm)6
  • スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    30,399税込33,439
    1ケース(10セット×100本)
    欠品中
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    仕様●容量:1mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-65
  • 褐色細口瓶 Thermo Fisher Scientific

    褐色細口瓶

    Thermo Fisher Scientific
    5,898税込6,488
    1組(12本)ほか
    4日以内出荷から101日以内出荷
    UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
    材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
  • 円筒型タンク 11100シリーズ Thermo Fisher Scientific

    円筒型タンク 11100シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から24日以内出荷
    肉厚で強度・耐熱性に優れています。専用タンクライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。
    材質本体・フタ/LLDPE厚さ(mm)4.7
  • 2016角型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2016角型瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,998税込4,398
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷から17日以内出荷
    酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。
    仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2105広口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,500税込3,850
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷
    試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。
    仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
  • 遠心沈澱管(丸底)  本体のみ Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(丸底) 本体のみ

    Thermo Fisher Scientific
    7,998税込8,798
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
    材質PC使用範囲0~130℃
  • 遠沈管 Thermo Fisher Scientific

    遠沈管

    Thermo Fisher Scientific
    32,980税込36,278
    1ケース(500本)
    3日以内出荷
    より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
    包装形態バルク入
  • 活栓(カーボーイ、クリアボーイ用) Thermo Fisher Scientific

    活栓(カーボーイ、クリアボーイ用)

    Thermo Fisher Scientific
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    NALGENE製品の標準タイプの活栓。内径16mm(5/8インチ)のチューブが接続可能。付属のアダプタを使用すれば、内径6.3~8mmのチューブに適合。活栓のお取替えに便利です。
    仕様(PP アダプタ)HDPE材質本体/ポリプロピレン、Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター/HDPE(高密度ポリエチレン)
  • 広口円筒容器 Thermo Fisher Scientific

    広口円筒容器

    Thermo Fisher Scientific
    3,598税込3,958
    1組(4個)
    3日以内出荷
    スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
    材質本体/PMP、蓋/PPオートクレーブの可否滅菌可
  • ポリ滴瓶(遮光タイプ) Thermo Fisher Scientific

    ポリ滴瓶(遮光タイプ)

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1組(10個)
    翌日出荷
    紫外線に敏感な物質の保管に適しています。
    材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/PP容量(mL)15胴径×全高(Φmm×mm)24.5×74.5
  • クライオマーカー Thermo Fisher Scientific

    クライオマーカー

    Thermo Fisher Scientific
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • スクリューバイアル 9-425 透明 0.4mL 6ESV9-04シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スクリューバイアル 9-425 透明 0.4mL 6ESV9-04シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    6,198税込6,818
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    材質PP容量(mL)0.4口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32アズワン品番67-2986-99バイアル透明
  • SureSTARTバイアル 1箱(100本入) Thermo Fisher Scientific

    SureSTARTバイアル 1箱(100本入)

    Thermo Fisher Scientific
    21,980税込24,178
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
    材質本体:ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン容量(μL)300番号(製品番号)6PMCK30LVWキャップブルー スリット無セプタムアズワン品番2-3857-23口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
  • SureSTARTバイアル 1箱(100本入) Thermo Fisher Scientific

    SureSTARTバイアル 1箱(100本入)

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1箱(100本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
    材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
  • MSCERT認証付スクリューバイアルキット 2mL 100組 6PMSCKシリーズ Thermo Fisher Scientific

    MSCERT認証付スクリューバイアルキット 2mL 100組 6PMSCKシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1セット(100組)
    4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。ルーチン質量分析用の認証付き高性能バイアルキットです。LC/MS および GC/MS を使用して低バックグラウンドの検査および認証を実施済みのため、もっとも難しく繊細なアプリケーションに適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)、スリット(圧着型)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-11
  • セプタム付スクリューキャップ(13-425)1.5mm 100個入 Thermo Fisher Scientific

    セプタム付スクリューキャップ(13-425)1.5mm 100個入

    Thermo Fisher Scientific
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、スリット入●厚さ:1.5mm●キャップ:白●セプタムサイズ:13mm●キャップ穴サイズ:8.5mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2988-33
  • スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    3,798税込4,178
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    仕様●容量:1mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-13
  • クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL CHCV11-10シリーズ Thermo Fisher Scientific

    クリンプバイアル(ND11)透明 ラベル付 2mL CHCV11-10シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    2,498税込2,748
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-07
  • セプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    73,599税込80,959
    1ケース(10セット×100個)ほか
    4日以内出荷
  • ヘッドスペースバイアル ND20 ラベル付 ガラスラウンドボトム 6ACVシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ヘッドスペースバイアル ND20 ラベル付 ガラスラウンドボトム 6ACVシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    7,798税込8,578
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
    仕様●容量:20mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●形状:ラウンドボトム●サイズ:23×75.5mm●バイアル口径:20mm●バイアルネック:ベベル●入数:100本入●※パーキンエルマー社ヘッドスペース装置に適合します。●Performance Level 2アズワン品番67-2987-58
  • セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)赤/白 1mm 100個入 6ASC9ST1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)赤/白 1mm 100個入 6ASC9ST1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    5,898税込6,488
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
    仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-26
ガラス・樹脂・金属容器