絞り込み
ブランド
容量(mL)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12,110件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボーイ細口びん アズワンアイボーイ細口びんアズワン(23件のレビュー)
59税込65
1本ほか
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP口形状細口
規格瓶 アズワン規格瓶アズワン(9件のレビュー)
5,742税込6,316
1箱(30本)ほか
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
角缶 TRUSCO角缶TRUSCO(6件のレビュー)
359税込395
1缶
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
正角瓶 瑞穂化成工業正角瓶瑞穂化成工業(12件のレビュー)
118税込130
1個
当日出荷
正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質ポリエチレン(PE)目盛あり仕様目盛付、中栓付耐熱温度(℃)本体:80、中栓:60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)
ディスポカップ ブロー成型 アズワンディスポカップ ブロー成型アズワン
18税込20
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様ブロー成型材質PP(半透明)耐熱温度(℃)約80
ケミカルメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)ケミカルメスシリンダーNIKKO(ニッコーハンセン)(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
用途学校教材材質アクリル樹脂(PMMA)使用温度範囲(℃)20~50
角型容器用 オプション アズワン角型容器用 オプションアズワン(7件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)
ネジ口メディウム瓶2070 アズワンネジ口メディウム瓶2070アズワン(1件のレビュー)
1,139税込1,253
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)ねじ口規格(GL)45
ステンビーカー(すりきりタイプ) クローバー(大屋製作所)ステンビーカー(すりきりタイプ)クローバー(大屋製作所)(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
種類手付ビーカー材質ステンレス(SUS304)目盛あり
穴付きシリコン栓 アズワン穴付きシリコン栓アズワン(14件のレビュー)
228税込251
1個
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
試験管 ナリカ試験管ナリカ(4件のレビュー)
900税込990
1組(10本)ほか
当日出荷
リム付きの試験管。 ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス耐熱温度(℃)500オートクレーブの可否
ポリプロピレンビーカー サンプラテックポリプロピレンビーカーサンプラテック(14件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類ビーカー耐熱温度(℃)120
持手付アルミカップ アズワン持手付アルミカップアズワン
3,158税込3,474特価
1箱(100個)
当日出荷
スチロール容器A型(押蓋式) サンプラテックスチロール容器A型(押蓋式)サンプラテック(7件のレビュー)
63税込69特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン色(本体)透明
PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス)PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き)PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス色(本体)クリア材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)透明(キャップオレンジ付)色(フタ)オレンジ耐熱温度(℃)140JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
広口瓶 中栓付き NVWシリーズ アズワン広口瓶 中栓付き NVWシリーズアズワン
57税込63
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
角缶用フタ TRUSCO角缶用フタTRUSCO(6件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
用途角缶専用フタ仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状材質ブリキ(サテン材)
丸型パッカー 伸和丸型パッカー伸和(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE
クリームダブルキャップ 太陽興業クリームダブルキャップ太陽興業(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。 針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。 メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般乳白
三角フラスコ HARIO三角フラスコHARIO(10件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から翌々日出荷
細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
大型容器 成和化学工業大型容器成和化学工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途偏平な容器は容量もさることながら運搬の際や荷造りの際の利便性が高いのが特徴。薬品や水、石油系の液体を用いる際に最適です。内容物の注入、抽出がしやすい広口になっております。材質ポリエチレンナチュラルタイプ広口目盛なし口数片口ノズルなしコックなし中栓ありRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
TPX手付きビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)TPX手付きビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
角型容器(目盛りなし) アズワン角型容器(目盛りなし)アズワン(13件のレビュー)
614税込675
1個
当日出荷
正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)タイプキャップなし目盛なし口内径(Φmm)28アズワン品番4-5602-01口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345取手あり
ポリプロピレン手付きビーカー アズワンポリプロピレン手付きビーカーアズワン(5件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
種類手付ビーカー材質PP(ポリプロピレン)
ゴム栓 三要ゴム製作所ゴム栓三要ゴム製作所(9件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質天然ゴム
シリコン栓 太陽興業シリコン栓太陽興業(13件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷から10日以内出荷
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用材質シリコン耐熱温度(℃)200
ラボペール オオモリラボペールオオモリ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様後ろ手付
扁平缶グレー色 瑞穂化成工業扁平缶グレー色瑞穂化成工業(9件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)グレー口数片口ノズルなしコックなし取手あり
広口軟こう瓶 瑞穂化成工業広口軟こう瓶瑞穂化成工業(19件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質ポリエチレン(PE)目盛なし仕様パッキン付耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)
フタ バッグインコンテナ用 モノタロウフタ バッグインコンテナ用モノタロウ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
モノタロウのバッグインコンテナに使用可能なフタです。 用途に合わせて穴ありタイプと穴なしタイプを使い分けてください。
用途薬品、液体などの管理に材質ポリピロピレン容量(L)20用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×356×62商品タイプフタ
水缶エアコック プラテック水缶エアコックプラテック(12件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
水缶専用
口径(Φmm)50
メスシリンダー PP TGK(東京硝子器械)メスシリンダー PPTGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
396税込436
1本
当日出荷
目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質筒本体/PP製、台座/PE製
テーパー ハンドタイプペール缶 ジャパンペールテーパー ハンドタイプペール缶ジャパンペール(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)2内径(Φmm)286セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
メートルグラス サンプラテックメートルグラスサンプラテック(18件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
安価なポリプロピレン(PP)と透明度が高いTPX樹脂の2種類です。
LBポリ角瓶 三宝LBポリ角瓶三宝(2件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
材質高密度ポリエチレン
ポリテナー2つ口 サンプラテックポリテナー2つ口サンプラテック(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
2つ口なので注ぐ際に気道を確保でき、内溶液が飛び散る心配がありません。
材質PE(ポリエチレン)口数両口ノズルなしコックなし取手あり
スポイド瓶(角型) マルエム[理化学・容器]スポイド瓶(角型)マルエム[理化学・容器](17件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
ディスポカップ(箱売り) アズワンディスポカップ(箱売り)アズワン(4件のレビュー)
9,405税込10,346
1ケース(100個)ほか
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
SA ステンレス製溶接バケツ TKGSA ステンレス製溶接バケツTKG(11件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
扁平缶用 ツル付キャップ 瑞穂化成工業扁平缶用 ツル付キャップ瑞穂化成工業(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。
用途0207シリーズのタンク識別等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)67外径(Φmm)73耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)パッキンあり
ガラス・樹脂・金属容器