絞り込み
ブランド
  • climbing(クライミング)(11)
  • DURAN(11)
  • Glassco(9)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(105)
  • SCHOTT/DURAN(5)
  • SEKIYA(2)
  • SIBATA(柴田科学)(179)
  • TGK(東京硝子器械)(234)
  • アズワン(34)
  • アルプ(1)
  • ケニス(7)
  • コーニング(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
  • ナリカ(2)
  • フロンケミカル(2)
  • 三商(146)
  • 旭製作所(1)
  • 野中理化器製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
共通摺合せ商品・セパラブル製品とは、ある一定の規格寸法に従って作られた接続部分を持つ実験用のガラス装置のことをいいます。同じ規格であれば互換性を持っているため、組み立てや組み替え作業を行う場合にも接続に問題がありません。また、器具が破損した場合も破損した部分のみの補充ですむという特性があります。共通摺合せ商品・セパラブル製品の種類には、フラスコやカバー、連結管や冷却器、平栓や三方コックなどの種類がみられます。
752件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナスフラスコ アズワン

    ナスフラスコ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥2,624~税込¥2,886~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • 共通摺合平栓 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合平栓

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。透明です。
    材質ほうけい酸ガラス色透明
  • 共通摺合ナス形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ナス形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
  • 共通摺合拡大アダプター アズワン

    共通摺合拡大アダプター

    アズワン
    ¥3,861~税込¥4,247~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • 共通摺合異径縮小アダプター SIBATA(柴田科学)

    共通摺合異径縮小アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形を接続するものを縮小アダプターと呼んでいます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ジョイントクリップ ケニス

    ジョイントクリップ

    ケニス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    化学的にも熱にも強いポリアセタール製で、ガラスを傷つけることなくフィットします。 融点は170℃で、錆びたり変形したりしません。
    材質ポリアセタール入数10
  • Oリング セパラブルフラスコ用 SIBATA(柴田科学)

    Oリング セパラブルフラスコ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(3個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    平面溝付きタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組み合わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。
  • セパラブルフラスコ 丸型 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 丸型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
  • 取付バンド SIBATA(柴田科学)

    取付バンド

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    Oリングをはさんで組み合わせる平面溝付きタイプのセパラブルフラスコを固定するバンドです。
    用途セパラブルフラスコ用クランプ
  • セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 丸形 バンド式

    SIBATA(柴田科学)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
  • セパラブルフラスコ アズワン

    セパラブルフラスコ

    アズワン
    ¥8,465~税込¥9,312~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • 共通ジムロート冷却器 SIBATA(柴田科学)

    共通ジムロート冷却器

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
  • Fine 共通平栓 TGK(東京硝子器械)

    Fine 共通平栓

    TGK(東京硝子器械)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
    スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • 共通摺合平栓 短形 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合平栓 短形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。
  • 共通摺合せ排気管 直管 三商

    共通摺合せ排気管 直管

    三商
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    吸引口外径(Φmm)8
  • SPCセパラブルカバー 85mm SIBATA(柴田科学)

    SPCセパラブルカバー 85mm

    SIBATA(柴田科学)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)105ツバ内径(Φmm)85主管SPC-24ツバ外径(Φmm)115
  • 共通連結管吸引付 TGK(東京硝子器械)

    共通連結管吸引付

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,732~税込¥7,405~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • 共通径違管縮小用 TGK(東京硝子器械)

    共通径違管縮小用

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,831~税込¥7,514~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • 連結管 ト字管 CTシリーズ アズワン

    連結管 ト字管 CTシリーズ

    アズワン
    ¥5,940~税込¥6,534~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • 共通摺合排気管 曲管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合排気管 曲管

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)90寸法b(mm)40吸入口外径(Φmm)8
  • 共通摺合せ径違い管 縮小用 三商

    共通摺合せ径違い管 縮小用

    三商
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 共通摺合連結管 径違い 拡大用 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合連結管 径違い 拡大用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも大きいメス形の連結管を拡大用と呼んでいます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • セパラブルカバー75型 アズワン

    セパラブルカバー75型

    アズワン
    ¥15,246~税込¥16,771~
    1個
    当日出荷
    口内径(Φmm)75フランジ外径(Φmm)110中管摺合24/40
  • 共通摺合径違い連結管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合径違い連結管

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形の連結管を縮小用と呼んでいます。
  • 共通リービッヒ冷却器 SIBATA(柴田科学)

    共通リービッヒ冷却器

    SIBATA(柴田科学)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
  • セパラブルフラスコ 円筒形 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 円筒形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
    仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)115ツバ内径(Φmm)85
  • 共通摺合温度計アダプター SIBATA(柴田科学)

    共通摺合温度計アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
    材質PTFE内径(mm)7.5
  • 共通摺合 空気冷却器 アズワン

    共通摺合 空気冷却器

    アズワン
    ¥5,148~税込¥5,663~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • 共通摺合セパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学)

    共通摺合セパラブルカバー 120mm

    SIBATA(柴田科学)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)122ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120
  • セパラブルフラスコ 溝付 三商

    セパラブルフラスコ 溝付

    三商
    ¥15,880~税込¥17,468~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
  • 共通摺合せ排気管 曲管 三商

    共通摺合せ排気管 曲管

    三商
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    角度(°)約90吸引口外径(Φmm)8
  • SPC四口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC四口丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラスタイプ平底
  • セパラブルカバー120型 アズワン

    セパラブルカバー120型

    アズワン
    ¥23,661~税込¥26,027~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1口内径(Φmm)120
  • 共通共通三口フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通共通三口フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
  • Fine 共通なす形フラスコ TGK(東京硝子器械)

    Fine 共通なす形フラスコ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • 共通摺合温度計用保護管 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合温度計用保護管

    SIBATA(柴田科学)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    同じ共通すり合わせ規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
    寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
  • 共通摺合短首平底フラスコ アズワン

    共通摺合短首平底フラスコ

    アズワン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • 共通短形縮小アダプター TGK(東京硝子器械)

    共通短形縮小アダプター

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
    摺合せの連結部が長くなる欠点を改良・考案して、ウチ・ソトの摺合せ部分をほぼ同位置にして、最小限の短型に工夫しました。
  • Fine 共通二口ナスフラスコ TGK(東京硝子器械)

    Fine 共通二口ナスフラスコ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,207~税込¥10,128~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スペースFine透明共通摺合せガラス器具について側管共通15/25
...
共通摺合せ商品/セパラブル製品