バイオ・食品(菌)関連用品とは、バイオ食品などを開発する食品メーカーや企業の研究で、常に使用されるシャーレやルミテスター、試験紙などの機材のことです。主に滅菌ディスポシャーレは一度の検査で何組も使用され、培養などの菌操作には使い捨てで便利で安心なものです。またルミテスターはどこでも衛生検査ができる測定器で、幅広い汚れを検出でき、食品工場など細かな衛生管理が必要な場所では、より高いレベルで衛生管理を行うことが可能となります。
7,496件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ 動画あり
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み 材質ポリスチレン(PS) 滅菌方法EOG滅菌 耐熱温度(℃)60
1パック(10組)
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス 公差±2mm
1個
535 税込589
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安) 材質PP 全長(mm)39.3 容量(mL)1.5 高さ(mm)(キャップ部)約6 滅菌滅菌済み 上部外径(Φmm)約13 遠心強度12000G 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209 税込230
当日出荷

ルシパックPenがATP+AMPを測定するのに対し、ルシパックA3はATP+ADP+AMPを測定するため、より高感度な測定が可能です。 ADPやAMPは、加熱や発酵、酵素反応等によりATPが変化したものです。ルシパックA3はふき取り検査に適しています。 ルシパックA3・A3 40はルミテスターsmartおよびPD-20・30専用です。
保管環境冷蔵 保存環境2~8℃(凍結しないこと)
1セット(40本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止めリブ付き、EOG滅菌済。
材質ポリスチレン 耐熱温度(℃)70
1組(10個)
280 税込308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子線照射による滅菌タイプのディスポシャーレです。 電子線滅菌は、ガス滅菌のような残留ガスの心配がありません。
材質ポリスチレン(PS) トラスコ品番291-7084 容量(mL)60 質量(g)172 外径×高さH(Φmm×mm)90×15 型番13395 滅菌方法電子線照射滅菌 質量(g/個)17.2
1袋(10枚)
519 税込571
当日出荷

1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ATP測定器ルシパックPen(ルミテスター)(冷蔵) キッコーマンバイオケミファ 動画あり
いつでもどこでも衛生検査。ルシパック Pen は、ポータブル式のルミテスター(ルミテスターPD-20)専用のATPふき取り検査用試薬です。ATP(アデノシン三リン酸:微生物・食品残滓などに存在)だけでなく、AMP(アデノシン一リン酸:ATPが分解されて生じる物質)の測定をすることができるため、より高感度に幅広い汚れを検出できます。例えば食品工場では、食品自体が微生物の栄養源となるため、混入・腐敗を防ぐためには衛生管理が必要になります。食品中のATP、ATP+AMPの濃度を調べることにより、食品残渣を感度良く検出することができ、より高いレベルでの衛生管理が可能になります。
成分(発光試薬)ルシフェリン、ルシフェラーゼ、酢酸マグネシウム、ホスホエノールピルビン酸、ピロリン酸、ピルベートオルトホスフェートジキナーゼ、(抽出試薬)界面活性剤(塩化ベンザルコニウム) 使用方法(1)室温に戻したルミテスターpenの内蔵綿棒で検査対象を拭き取り、その綿棒をホルダーに戻し押し込みます。(2)ルシパックpenを振り下ろす形で試薬を溶かします。(3)ルミテスターの測定室部分に入れてカバーを閉じます。Enterボタンを押して測定開始。10秒ほどで結果が出ます。※対象物が乾燥している時はあらかじめ綿棒を湿らせてご使用ください。 保存方法2~8℃(冷蔵・凍結不可) 保管環境冷蔵
1袋(40本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
材質並ガラス 耐熱温度(℃)100
1個
604 税込664
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン) 遠心強度20000G 滅菌未滅菌 胴径(Φmm)(最大)約10.8 仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
1箱(1000個)
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 接種した試料液は自然に均一に拡散します。 発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。 発育集落の釣菌が可能です。
保存方法室温(1~30℃) 仕様γ線滅菌済(一括包装)
1箱(40枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6 滅菌γ線滅菌済
1箱(100セット)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 動画あり
均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境冷蔵(5℃)/常温 保存方法2~8℃ 種類フィルム培地 輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
1セット(20個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

滅菌未滅菌 材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
仕様ふき取り綿棒5本付パック 感度検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)
1箱(5本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊処理をした試験紙による細菌の簡易試験法で、検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
1箱(25枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解剖やプレパラート製作の際に、各器官の形態を細かく調べたり、試料の一部分を押えたりするのに用います。
仕様針交換式 TGK品番454-50-75-01 材質ステンレス(SUS420-J2) 全長(mm)130 針長(mm)36.9 針径(Φmm)0.9(針中央部) アズワン品番2-013-01
1個
399 税込439
当日出荷

安価なディスポーザブルタイプのコンラージ棒です。 寒天培地上で菌液を均等に塗布するのに適しています。
材質ポリスチレン 全長(mm)129 全幅(mm)39 滅菌ガンマ線照射済
1箱(100本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。 すべり止めリブ付き。 EOG滅菌済み。 底面4分割ポイント付き。
滅菌済み 材質PS(ポリスチレン) 滅菌方法EOG滅菌 サイズ(mm)Φ90×15 アズワン品番1-7484-01 身・フタ厚さ(mm)0.8 径(Φmm)90 高さ(mm)15 仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。 トラスコ品番828-6453 耐熱温度(℃)約70
1箱(500組)
10,500 税込11,550
当日出荷

この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
1箱(25枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
1袋(500個)
3,020 税込3,322
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぺたんと押して微生物チェックします。 特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。 一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
保管環境冷蔵 表面積【培地】10cm2cm2
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。 細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地 保管環境冷蔵(2~10℃)
1箱(20枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安価で高品質なガラスシャーレです。
材質並質ガラス 滅菌 断面タイプ焼口
1枚
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン 保存方法室温暗所 希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
1箱(10本)ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エタノール・イソプロパノール等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
耐熱温度(℃)400 インクトルエン・キシレンフリーインク
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清掃・洗浄作業の効果確認に 残留タンパク質に反応し黄色から緑色に変化する、分かりやすい判定結果です。 綿棒は両端が使用できますので、1本で2ヶ所の検査が可能です。
寸法(mm)310×410×130 保存方法4~25℃(暗所) アズワン品番2-8945-11
1袋(100本)
3,990 税込4,389
当日出荷

リブ付きでしっかりとした作りのガラスシャーレです。
材質並質ガラス
1枚
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
1箱(10枚×3袋)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エタノール・イソプロパノール・アセトン等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
耐熱温度(℃)400 インクトルエン・キシレンフリー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽かつ正確な微生物検査ができます。試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 。長時間保存が可能で、かさばりません。
保存方法15℃以下の冷暗所 保管環境冷蔵
1箱(25枚×4袋)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様顆粒タイプ 種類粉末培地 保存方法常温・防湿
1本(300g)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)200 サイズ(mm)(スパチュラ部)51×7、(厚さ)0.5、(軸径)2.5 アズワン品番2-4791-01
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ループとニードルが一体化したタイプです。
材質PP 全長(mm)195 滅菌ガンマ線照射済
1組(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄後の清浄度を簡単にチェック! 食器や容器に残った脂肪・でんぷん・タンパクなどの汚れや洗浄成分の残留を簡単に検出できます。
セット内容残留脂肪検出液、残留でんぷん検出液、残留タンパク検出液、pH試験紙 種別セット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×35×140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管 材質PP(ポリプロピレン製)
1箱(50本×2袋)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お求めやすい低価格なポリスチレン製滅菌シャーレです。 フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが可能です。
材質ポリスチレン 形状フタ付 滅菌電子線照射済
1組(10枚×10包)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
材質LDPE発泡体 耐熱温度(℃)+80
1セット(1個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)