研究関連用品・実験用必需品 :「顕微鏡照明装置」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
数台で向かい合って観察できる両面使用タイプ 収納に便利な自動巻取り式コード採用 あると便利!サービスコンセント搭載 積み重ねて収納できます
その他ACコンセント2個、電源スイッチ付き 寸法(mm)620×150×150 質量(kg)3.1 電源AC100V、50/60Hz 光源高輝度蛍光灯20W 1個
1個
23,000 税込25,300
4日以内出荷

取っ手付きで持ち運びも楽々! 高輝度&長寿命LED採用 複数台で向かい合って観察できる両面使用タイプ 収納に便利な自動巻取り式コード採用 あると便利!サービスコンセント搭載 積み重ねて収納できます
その他サ ービスコンセント(AC100V)1個、自動巻取り式コード、持ち運び用取っ手 寸法(mm)約605×125×105 電源AC100V 光源高輝度白色LED
1個
24,500 税込26,950
4日以内出荷

プラスチック製コの字型の台に、白色LEDとスイッチおよび電池ボックスが付いたものです。
寸法(mm)85×60×52 電源単3乾電池2本(付属) 輝度4000mcd LED白色LED:3.6V 30mA
1個
3,600 税込3,960
4日以内出荷

使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。 また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。 フラットLED採用でワイドな照射が可能。 高い演色性で太陽光に近い光を実現。 フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。 長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V) 種別シングル 消費電力(W)0.5 光源高輝度白色LED(フラットLED) 寸法(Φ×mm)約100×400 連続点灯時間(時間)10000時間以上
1個
11,000 税込12,100
4日以内出荷

使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。 また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。 フラットLED採用でワイドな照射が可能。 高い演色性で太陽光に近い光を実現。 フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。 長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V) 種別ダブル 寸法(mm)約100×120×350 消費電力(W)1 光源高輝度白色LED(フラットLED) 連続点灯時間(時間)10000時間以上
1個
18,500 税込20,350
4日以内出荷

D21-7131 暗視野風ミニライト ナリカ 動画あり
生物顕微鏡のステージに置くだけで暗視野風に見られる照明装置。 これまでの生物顕微鏡とは違う世界を見ることができ、児童・生徒の興味をかきたてます。
寸法(mm)76×65×13 電源CR2032電池1個(付属)
1個
6,000 税込6,600
4日以内出荷