カテゴリ
絞り込み
ブランド
- VWR
- モノタロウ(26)
- アズワン(3,227)
- Merck(メルクミリポア)(1,150)
- TGK(東京硝子器械)(893)
- 三商(798)
- tantore(771)
- フロンケミカル(678)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(619)
- ケニス(582)
- アラム(363)
- 武藤化学(338)
- 日本理化学器械(NRK)(332)
- シグマアルドリッチ(328)
- エスコ(308)
- ナリカ(299)
- コクゴ(298)
- 林純薬工業(288)
- フロン工業(273)
- ユニバーサル(263)
- アイシス(186)
- ブランドをもっと見る
特価

ダイヤモンドスクライバー
VWR(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷スライド・試験管・ガラス容器等に書く事が可能です。先端チップは安全のため収納できます。材質ハンドル/アルミニウム、先端/ダイヤモンド全長(mm)152アズワン品番3-597-01
リングクランプ 多目的クランプ
VWR¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷頑丈で締め付け調節ができる多目的クランプです。材質柄/SUS304、バンド・ハウジング/SUS300系、ネジ/SUS410系アーム寸法(mm)Φ11×211
ガラス器具処理ボックス
VWR¥9,498~税込¥10,448~1ケース(6個)翌々日出荷破損したガラス製品や残留液体に使用可能なディスポボックスです。ポリエチレン製の袋が付属しています。付属品透明袋(6枚)材質本体/ダンボール、袋/PE
バイオリアクションチューブ コニカル 76211シリーズ
VWR¥12,980~税込¥14,278~1箱(10袋×10本)ほか当日出荷細胞培養と遠心分離を同じチューブで行う事が可能なため、コスト削減可能です。 キャップは疎水性0.22μmメンブレン付きです。 クラス100000のクリーンルームで製造されています。材質キャップ/HDPE、チューブ/PP、メンブレン/PVDF耐冷温度(℃)-80℃
フレキシブル・ラボウェイト ワイヤ型
VWR¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷柔軟性があり、様々な形状の容器に対応します。ウォーターバス内のウェイトとしてだけでなく、容器を安定させるためにも使用できます。材質鉛(ビニールコーティング)長さ(mm)300
検体輸送バッグ
VWR¥17,980税込¥19,7781ケース(500枚)翌々日出荷書類を入れられるポケット付きです。要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています。バイオハザードマーク付きです。不正開封防止(タンパーエビデント)仕様材質LDPE
洗浄瓶ホルダー
VWR¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷ボトル4本が収納でき、小物入れも備えています。付属品壁取り付け用ネジ×2本仕様小物入れ内寸(mm):128×114×72材質ABS樹脂寸法(mm)400×152×146収納本数(本)4本アズワン品番3-847-01穴径(mm)Φ78
ペーパーロート
VWR¥5,198税込¥5,7181袋(25個)当日出荷折り畳み式の為、保管場所をとりません。「背もたれ」があるので片手で注ぐことが可能です。仕様下部径×全長(mm):Φ6.35×178、開口部面積(cm):上部/62、下部/0.642材質クレーコート紙アズワン品番3-804-01
マウスイグルー 本体 K3シリーズ
VWR¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷ポリカーボネート製の半透明のシェルターの為、マウスの様子を容易に確認する事が出来ます。繁殖プログラムにも適しています。底面部がなく、洗浄が容易です。用途オートクレーブ可
小動物イヤーパンチ サムスタイル
VWR(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷小動物の耳に穴をあける耐腐食性のパンチです。ハンドル部分が長めで握りやすいです。用途オートクレーブ可
クランプ
VWR¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から翌々日出荷表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。材質クロムメッキニッケル
生分解性スパチュラ 300本入
VWR¥7,298税込¥8,0281箱(300本)翌々日出荷片方がスパチュラ、もう一方がスプーンになっています。生分解を促進する物質を含んでおり、生分解率は29%です。材質生分解性PP全長(mm)140アズワン品番3-593-11
バイオリアクションチューブ 自立 バルクパック 50mL 10本×10袋入
VWR¥19,980税込¥21,9781箱(10袋×10本)当日出荷細胞培養と遠心分離を同じチューブで行う事が可能なため、コスト削減可能です。 キャップは疎水性0.22μmメンブレン付きです。 クラス100000のクリーンルームで製造されています。仕様(耐遠心強度)6000G、ISO13485 2003、ISO9001:2008準拠材質キャップ/HDPE、チューブ/PP、メンブレン/PVDF形状自立(バルクパック)容量(mL)50耐冷温度(℃)-80℃アズワン品番4-3787-05
プラスチック秤量皿ロート 帯電防止タイプ ASWFシリーズ
VWR¥23,980~税込¥26,378~1箱(50個)ほか当日出荷秤量皿とロートの2つの機能があります。 帯電防止仕様です。仕様帯電防止材質PP
カミソリ刃ディスペンサー ポップアップ式 ディスペンサー 10835-969シリーズ
VWR¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷替え刃がカートリッジ式になっており、安全かつ簡単に交換が可能です。仕様ディスペンサー材質プラスチックアズワン品番4-1644-01
ショウジョウバエ育成ボトル 75813シリーズ
VWR¥35,980税込¥39,5781箱(500個)12日以内出荷ショウジョウバエの培養に適した培養ボトルです。透明で中が観察しやすくなっています。円筒型のデザインよりも培地を多く使用することが出来ます。種別PEアズワン品番3-806-02
吸水シート 56616シリーズ
VWR¥21,980~税込¥24,178~1箱(15袋×10枚)ほか翌々日出荷実験台・ベッド・椅子等に使用するのに適した3層構造の吸水パッドです。高吸水性ポリマー層が液体を最大限に保持し、においの除去をします。
顕微鏡スライドボックス 82024シリーズ
VWR¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷耐久性のあるPP製のヒンジ付きの箱で、フタがしっかりと閉まります。積み重ねて保管しやすいデザインです。スライド識別のためのインデックスシートが付属しています。
ムッフ付き温度計用クランプ
VWR¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷ガラス管や温度計を保持でき、角度・締め付けが調節可能です。仕様固定可能範囲(mm):Φ6~8材質ニッケルメッキ亜鉛全長(mm)159適合パイプ径(Φmm)Φ19アズワン品番3-033-01
温度計用クランプ
VWR¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷全長178mmまでのガラス管や温度計、熱電対等を保持できるクランプです。仕様固定可能範囲(mm):Φ6.4~12.7、保持可能温度計長(mm):最大178材質ニッケルメッキリン青銅本体サイズ(mm)Φ11×210(延長アーム部/127)アズワン品番3-029-01
ビーカー取付け用クランプ
VWR¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ビーカーなどの淵に固定し、ガラス管や温度計を保持するクランプです。仕様最大締付範囲(mm):5~10、適合水槽縁厚み(mm):9、滑り止め耐熱温度(℃):100材質本体/亜鉛ニッケルメッキ、先端部/ビニール・ファイバーガラスカバー全長(mm)89アズワン品番3-028-01