絞り込み
ブランド
- VWR
- モノタロウ(6)
- アズワン(352)
- 三商(180)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- ケニス(96)
- ナリカ(73)
- ヤマナカ(44)
- Simport(40)
- テラオカ(ANEX)(38)
- Thermo Fisher Scientific(37)
- ビーエム機器(33)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(32)
- 三和化研工業(27)
- コクゴ(25)
- 河村電器産業(24)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(23)
- Kartell(カルテル)(22)
- climbing(クライミング)(21)
- マルエム[理化学・容器](19)
- AXYGEN(19)
- ブランドをもっと見る

リングクランプ 多目的クランプ
VWR¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷頑丈で締め付け調節ができる多目的クランプです。材質柄/SUS304、バンド・ハウジング/SUS300系、ネジ/SUS410系アーム寸法(mm)Φ11×211
洗浄瓶ホルダー
VWR¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷ボトル4本が収納でき、小物入れも備えています。付属品壁取り付け用ネジ×2本仕様小物入れ内寸(mm):128×114×72材質ABS樹脂寸法(mm)400×152×146収納本数(本)4本アズワン品番3-847-01穴径(mm)Φ78
クランプ
VWR¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から翌々日出荷表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。材質クロムメッキニッケル
ムッフ付き温度計用クランプ
VWR¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷ガラス管や温度計を保持でき、角度・締め付けが調節可能です。仕様固定可能範囲(mm):Φ6~8材質ニッケルメッキ亜鉛全長(mm)159適合パイプ径(Φmm)Φ19アズワン品番3-033-01
温度計用クランプ
VWR¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷全長178mmまでのガラス管や温度計、熱電対等を保持できるクランプです。仕様固定可能範囲(mm):Φ6.4~12.7、保持可能温度計長(mm):最大178材質ニッケルメッキリン青銅本体サイズ(mm)Φ11×210(延長アーム部/127)アズワン品番3-029-01
ビーカー取付け用クランプ
VWR¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ビーカーなどの淵に固定し、ガラス管や温度計を保持するクランプです。仕様最大締付範囲(mm):5~10、適合水槽縁厚み(mm):9、滑り止め耐熱温度(℃):100材質本体/亜鉛ニッケルメッキ、先端部/ビニール・ファイバーガラスカバー全長(mm)89アズワン品番3-028-01