研究関連用品・実験用必需品 :「ブイ」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド・試験管・ガラス容器等に書く事が可能です。先端チップは安全のため収納できます。
材質ハンドル/アルミニウム、先端/ダイヤモンド 全長(mm)152 アズワン品番3-597-01
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

頑丈で締め付け調節ができる多目的クランプです。
材質柄/SUS304、バンド・ハウジング/SUS300系、ネジ/SUS410系 アーム寸法(mm)Φ11×211
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


破損したガラス製品や残留液体に使用可能なディスポボックスです。ポリエチレン製の袋が付属しています。
付属品透明袋(6枚) 材質本体/ダンボール、袋/PE
1ケース(6個)
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質クロムメッキニッケル
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細胞培養と遠心分離を同じチューブで行う事が可能なため、コスト削減可能です。 キャップは疎水性0.22μmメンブレン付きです。 クラス100000のクリーンルームで製造されています。
材質キャップ/HDPE、チューブ/PP、メンブレン/PVDF 耐冷温度(℃)-80℃
1箱(10袋×10本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボトル4本が収納でき、小物入れも備えています。
仕様小物入れ内寸(mm):128×114×72 付属品壁取り付け用ネジ×2本 材質ABS樹脂 寸法(mm)400×152×146 収納本数(本)4本 アズワン品番3-847-01 穴径(mm)Φ78
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

実験台・ベッド・椅子等に使用するのに適した3層構造の吸水パッドです。高吸水性ポリマー層が液体を最大限に保持し、においの除去をします。
1箱(15袋×10枚)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小動物の耳に穴をあける耐腐食性のパンチです。ハンドル部分が長めで握りやすいです。
用途オートクレーブ可
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側を平らに変形させているため、他器具に据え付けて使用可能です。
用途変形型 材質硼珪酸ガラス
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス管や温度計を保持でき、角度・締め付けが調節可能です。
仕様固定可能範囲(mm):Φ6~8 材質ニッケルメッキ亜鉛 全長(mm)159 適合パイプ径(Φmm)Φ19 アズワン品番3-033-01
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

ビーカーなどの淵に固定し、ガラス管や温度計を保持するクランプです。
仕様最大締付範囲(mm):5~10、適合水槽縁厚み(mm):9、滑り止め耐熱温度(℃):100 材質本体/亜鉛ニッケルメッキ、先端部/ビニール・ファイバーガラスカバー 全長(mm)89 アズワン品番3-028-01
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

片方がスパチュラ、もう一方がスプーンになっています。生分解を促進する物質を含んでおり、生分解率は29%です。
材質生分解性PP 全長(mm)140 アズワン品番3-593-11
1箱(300本)
6,898 税込7,588
翌々日出荷

折り畳み式の為、保管場所をとりません。「背もたれ」があるので片手で注ぐことが可能です。
仕様下部径×全長(mm):Φ6.35×178、開口部面積(cm):上部/62、下部/0.642 材質クレーコート紙 アズワン品番3-804-01
1袋(25個)
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マウスのストレス軽減、繁殖の改善等の用途に利用可能です。
用途オートクレーブ可
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2本のクランプや支柱等を好みの角度に固定できます。
材質クロムメッキニッケル 適合パイプ径(Φmm)19まで アズワン品番5-3007-01
1個
16,200 税込17,820
12日以内出荷

柔軟性があり、様々な形状の容器に対応します。ウォーターバス内のウェイトとしてだけでなく、容器を安定させるためにも使用できます。
材質鉛(ビニールコーティング) 長さ(mm)300
1個
9,743 税込10,717
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショウジョウバエの培養に適した培養ボトルです。透明で中が観察しやすくなっています。円筒型のデザインよりも培地を多く使用することが出来ます。
用途オートクレーブ可 種別PP アズワン品番3-806-01
1箱(500個)
37,980 税込41,778
翌々日出荷

耐久性のあるPP製のヒンジ付きの箱で、フタがしっかりと閉まります。積み重ねて保管しやすいデザインです。スライド識別のためのインデックスシートが付属しています。
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細胞培養と遠心分離を同じチューブで行う事が可能なため、コスト削減可能です。 キャップは疎水性0.22μmメンブレン付きです。 クラス100000のクリーンルームで製造されています。
仕様(耐遠心強度)6000G、ISO13485 2003、ISO9001:2008準拠 材質キャップ/HDPE、チューブ/PP、メンブレン/PVDF 形状自立(バルクパック) 容量(mL)50 耐冷温度(℃)-80℃ アズワン品番4-3787-05
1箱(10袋×10本)
15,980 税込17,578
当日出荷

書類を入れられるポケット付きです。要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています。バイオハザードマーク付きです。不正開封防止(タンパーエビデント)仕様
材質LDPE
1ケース(500枚)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長178mmまでのガラス管や温度計、熱電対等を保持できるクランプです。
仕様固定可能範囲(mm):Φ6.4~12.7、保持可能温度計長(mm):最大178 材質ニッケルメッキリン青銅 本体サイズ(mm)Φ11×210(延長アーム部/127) アズワン品番3-029-01
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ポリカーボネート製の半透明のシェルターの為、マウスの様子を容易に確認する事が出来ます。繁殖プログラムにも適しています。底面部がなく、洗浄が容易です。
用途オートクレーブ可
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度、密度の違いによって生じる対流を目視で確認できる教育用のシリンダーです。
セット内容シリンダー、着色料(4色)、取扱説明書 寸法(mm)Φ35×215 アズワン品番4-2054-01
1個
8,198 税込9,018
12日以内出荷

替え刃がカートリッジ式になっており、安全かつ簡単に交換が可能です。
仕様ディスペンサー 材質プラスチック アズワン品番4-1644-01
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ショウジョウバエの培養に適した培養ボトルです。透明で中が観察しやすくなっています。円筒型のデザインよりも培地を多く使用することが出来ます。
種別PE アズワン品番3-806-02
1箱(500個)
33,980 税込37,378
翌々日出荷