研究関連用品・実験用必需品 :「実験用電源」の検索結果
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
レーザ媒質にHe-Ne混合気体を封入したガスレーザです。ガウス分布に近似した高品質な空間モードのレーザ光が出力されます。スペクトル線幅が狭く可干渉性に優れています。光源であるレーザ管と低消費電力の電源を一体にし、取り回しに優れたコンパクトなレーザです。JIS C6802 クラス2に分類される低出力レーザのため、ガイド光や実験用光源に適しています。
仕様発振波長(nm):632.8、発振出力:0.6mW以上、ビーム径(mm):0.8(1/e2)、横モード:TEM00、広がり角:1.2mred、偏光:ランダム、出力安定度:±5%
質量(kg)1
電源AC100V 10VA
サイズ(mm)53×約69×300
アズワン品番3-681-01
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。