研究関連用品・実験用必需品 :「tpx 樹脂」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質ポリメチルペンテン(PMP)
1袋(10個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。 Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
材質PMP(ポリメチルペンテン樹脂) 耐熱温度(℃)170
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質PMP 最高使用圧力(MPa)0.14 最高使用温度(℃)170 材質(パッキン)シリコン
1袋(6個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。
材質TPXR 耐熱温度(℃)180
1個(1個)
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。足のパイプがねじ込式で取り外し可能です。
材質TPXR 口径(Φmm)210 足長(mm)190 足径(Φmm)24 耐熱温度(℃)180 足下外径(Φmm)22
1個(1個)
3,098 税込3,408
3日以内出荷

サンプラテックTPX(R)チェックバルブ
配管の圧力低下時やラインの切換時に逆流を防ぎます。
仕様耐圧:0.14MPa 材質本体/TPX パッキン/シリコン 耐熱温度(℃)150 入数6
1組(6個)
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体や気体を一方向へしか通さないようにするバルブです。
材質TPX 全長(mm)60 耐熱温度(℃)170 適合チューブ内径(Φmm)3~6
1個
599 税込659
当日出荷

おすすめ人気ランキング