研究関連用品・実験用必需品 :「EPE」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これ一台ですべてのエッペンドルフピペットに対応(ホルダーの向きや別途購入にて) 全てのピペットやマルチペットを手の届く範囲に配置できます。 ピペットやマルチチャンネルピペットを最大6 本まで架けられます。 ピペットホルダーは上下の向きを変えることで、Eppendorf Research、Research Plus、Reference 、Reference 2、Biomaster 等のほぼ全てのマニュアルピペットに対応します。
適合リサーチ/リサーチオウラス/リファレンス/リファレンス2用 タイプ6本架け アズワン品番1-7393-11
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットホルダー2
壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。
適合リサーチ/リサーチオウラス/リファレンス/リファレンス2用 アズワン品番63-8456-34
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Eppendorf Tube 0030 119シリーズ
高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86 ~ 121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)
仕様0.5mL 48本用 2個組 ポリプロピレン製 ポジション番号付き オートクレーブ可能 アズワン品番63-8462-43
1式(2個)
8,498 税込9,348
5日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)シングルチューブスタンド4個
オートクレーブ可能
適合コニカルチューブ25mL または 50mL用 立て数(本)4 アズワン品番63-8462-71
1箱
3,698 税込4,068
翌々日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)充電スタンド2
汚染物質や実験台にこぼれた化学物質から、ピペットを守ります。 Eppendorf Xplorer、Eppendorf Xplorer plus またはMultipetteE3/E3x を常にフル充電の状態に保ちます。
適合電動Multipette用 タイプ1本架け アズワン品番63-8456-32
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)充電スタンド2
汚染物質や実験台にこぼれた化学物質から、ピペットを守ります。 Eppendorf Xplorer、Eppendorf Xplorer plus またはMultipetteE3/E3x を常にフル充電の状態に保ちます。
適合Xplorer/plus用 タイプ1本架け アズワン品番1-7393-13
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Eppendorf Tube 0030 119シリーズ
高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86 ~ 121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)
仕様36本用 クライオチューブ用 2個組 ポリプロピレン製 ポジション番号付き オートクレーブ可能 アズワン品番63-8462-47
1式(2個)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Eppendorf Tube Rack, 1.5/2.0mL 1式 2個入
高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86 ~ 121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)
仕様1.5/2.0mL 36本用 2個組 ポリプロピレン製 ポジション番号付き オートクレーブ可能 アズワン品番63-8462-44
1式(2個)
8,498 税込9,348
当日出荷

白色のEppendorf Microplatesは発光検出において高感度を得るために、シグナルの反射を最大化しています黒と白一色のアッセイプレートはポリプロピレン製なので高い薬品耐性、機械的強度、温度安定性があります全てのプレートは自家蛍光と自家発行が最小限になるように最適化されていますロット別認定PCR clean純度等級からお選びになれます抜群な寸法精度と高いウェルの等質性で完璧なオートメーション安定性
仕様純度グレード:PCR clean 白色ウェル、ボーダーグレー 入数:80枚(5袋×16枚) 材質:ポリプロピレン 384ウェル 操作容量:5-120μL 1ウェルあたりの総容量:140μL 底の形状:Vボトム(コニカル) アズワン品番65-3744-99 危険物の類別非危険物
1枚(80枚)
149,800 税込164,780
5日以内出荷

白色のEppendorfMicroplatesは発光検出において高感度を得るために、シグナルの反射を最大化しています。黒と白一色のアッセイプレートはポリプロピレン製なので高い薬品耐性、機械的強度、温度安定性があります。全てのプレートは自家蛍光と自家発行が最小限になるように最適化されています。ロット別認定PCRclean純度等級からお選びになれます。抜群な寸法精度と高いウェルの等質性で完璧なオートメーション安定性
仕様●純度グレード:PCR clean●白色ウェル、ボーダーグレー●入数:80枚(5袋×16枚)●材質:ポリプロピレン●384ウェル●操作容量:5-120μL●1ウェルあたりの総容量:140μL●底の形状:Vボトム(コニカル) アズワン品番65-3744-99 危険物の類別非危険物
1枚(80枚)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

テストチューブラックには、調整可能な角度とチューブ高さのサポートがあります。インサートの付いたステンレススチール製で、チューブを保持して、ラック内でスピンするのを防ぐのに役立ちます。指で締めるノブは角度をすばやく調整できるようにし、また、作業台へ簡単に運べるようにラックをベースプレートから解放します。
仕様寸法:135×457mm(5.31×18インチ) プレート5枚の単層用 アズワン品番63-8459-83
1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)充電ホルダー2
壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。
適合Xplorer/plus用 アズワン品番63-8456-38
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットホルダー2
壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。
適合電動Multipette用 アズワン品番63-8456-36
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットホルダー2
壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。
適合Xplorer/plus用 アズワン品番63-8456-35
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

1箱(100枚)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)PCR シールホイル
効率的な粘着シーリングにより PCR中の蒸発による損失を予防 残存なしでプレートから除去 PCR中の高温により粘着性が最大になります 貫通が容易 ピペットチップのこびり付き無し(自動システムに最適)
アズワン品番61-0169-30
1箱(100枚)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)ストレージボックス 5×5 4個
適合チューブ(mL)エッペンドルフチューブ 5 本数25本用 青&赤 アズワン品番63-8462-56
1組
6,698 税込7,368
翌々日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットスタンド用アダプター
適合ピペットスタンド用アダプター 1本架 リファレンス 2用
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)チューブ立て
コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。
材質PP 滅菌オートクレーブ可 架数25/50mL×1 耐熱温度(℃)-86~121 入数(個)4
1組(4個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

仕様スマートブロック 50mL用 25mL チューブアダプター(サーモミキサー C、サーモスタット C用) 販売単位:4個 アズワン品番63-8461-46
1式(4個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)試験管ラック M1289シリーズ
テストチューブラックには、調整可能な角度とチューブ高さのサポートがあります。インサートの付いたステンレススチール製で、チューブを保持して、ラック内でスピンするのを防ぐのに役立ちます。指で締めるノブは角度をすばやく調整できるようにし、また、作業台へ簡単に運べるようにラックをベースプレートから解放します。
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)試験管ラック M1289シリーズ
テストチューブラックには、調整可能な角度とチューブ高さのサポートがあります。インサートの付いたステンレススチール製で、チューブを保持して、ラック内でスピンするのを防ぐのに役立ちます。指で締めるノブは角度をすばやく調整できるようにし、また、作業台へ簡単に運べるようにラックをベースプレートから解放します。
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

光透過率を最大にするため最適化 堅いシーリングに最適 最適なパッケージングで便利さが向上
アズワン品番61-0169-78
1箱(100枚)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

適合マルチペットチャージャーシェル 充電スタンド4880シリーズ用
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットスタンド用アダプター
適合Varipette4720用、ピペットスタンド用 アズワン品番61-0170-97
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)チューブ立て
コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。積み重ねが可能です。
材質PP 滅菌オートクレーブ可 耐熱温度(℃)-86~121 入数(個)2
1組(2個)
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様23m×3.8cm(75フィート×1.5インチ)ロール アズワン品番63-8459-97
1巻
81,980 税込90,178
5日以内出荷

テストチューブラックには、調整可能な角度とチューブ高さのサポートがあります。インサートの付いたステンレススチール製で、チューブを保持して、ラック内でスピンするのを防ぐのに役立ちます。指で締めるノブは角度をすばやく調整できるようにし、また、作業台へ簡単に運べるようにラックをベースプレートから解放します。
仕様寸法:90×180×131mm(3.54×7.09×5.16インチ) ディープウェルプレート×3または標準プレート×9を保持 アズワン品番63-8459-82
1個
95,980 税込105,578
11日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)試験管ラック M1289シリーズ
テストチューブラックには、調整可能な角度とチューブ高さのサポートがあります。インサートの付いたステンレススチール製で、チューブを保持して、ラック内でスピンするのを防ぐのに役立ちます。指で締めるノブは角度をすばやく調整できるようにし、また、作業台へ簡単に運べるようにラックをベースプレートから解放します。
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットスタンド(回転式)
各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。
材質ABS 電源(V)100~240(50/60Hz) 架数6 寸法(Φ×mm)180×404 主な適合ピペットEppendorf Xplorer・Xplorer plus アズワン品番1-7393-14
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)電源アダプター
適合回転充電スタンド-2 (6本架け)用 タイプ6本架け アズワン品番63-8456-40
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)ストレージボックス 3×3 2個
凍結保存時の安定性が高く、スムーズな開閉が可能な、ポリプロピレン(PP)製です。 -86℃までの凍結保存。 レーザーラベリングによる各位置のハイコントラストな英数字の刻印により、簡単にサンプル を照合でき、サンプルを取り違えるリスクを低減します オートクレーブ可能(121℃、20 min)。 サンプルチェックを簡単に迅速にするためカバーが透明です。 薄い色のボックスと蓋の5箇所の書き込みエリアによる柔軟で信頼できるラベリング。 異なるフォーマットを柔軟に組み合わせ可能なためフリーザーのスペースを最適に使用できます。
用途-86℃までのフリージング用 高さ(mm)89 材質PP(ポリプロピレン) オートクレーブの可否可能 121℃ 20分 仕様●ラベリング:カバーと英数字コード付き 本数9本用
1箱
3,798 税込4,178
6日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)充電ホルダー2
壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。
適合電動Multipette用 アズワン品番63-8456-39
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットホルダー2
壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。
適合Multipette M4用 アズワン品番63-8456-37
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットスタンド2
汚染物質や実験台にこぼれた化学物質から、ピペットを守ります。 今までにない新しい製品でMultipette M4 を架けられます。 さらに、ホルダーの交換によりResearchPlus やReference 2 にも対応します。
適合Multipette M4用 タイプ1本架け アズワン品番63-8456-33
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1箱(100枚)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)PCR シールフィルム
効率的な粘着シーリングにより PCR中の蒸発による損失を予防 残存なしでプレートから除去 PCR中の高温により粘着性が最大になります 透明フィルムを通じてサンプルを視覚的にモニタリング可能
アズワン品番61-0169-29
1箱(100枚)
25,980 税込28,578
6日以内出荷