FEP/PTFE熱収縮チューブフロン工業当日出荷から17日以内出荷
熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
材質FEP連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
PTFEグラスシート F-7040シリーズフロン工業当日出荷から6日以内出荷
くっつかない、魔法のシート。PTFE 含浸ガラスクロスで、耐熱温度は-100 ℃~ 260 ℃です。非粘着性だから物がくっつかない。低摩擦性ですべりが良い。耐薬品性だから半永久的に使える。
PFA洗浄瓶キャップ F-1014シリーズフロン工業当日出荷から8日以内出荷
洗浄瓶用キャップは、ノズルの先にたまった液が落ちない様にする液もれ防止の為のキャップです。はずした後も紛失する心配はありません。キャップは、PFAを使用していますので耐薬品性にすぐれています。
PTFEチューブ F-8006シリーズフロン工業翌々日出荷から93日以内出荷
PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。
PTFEフランジ F-2626シリーズフロン工業当日出荷から10日以内出荷
PTFE製のフランジです。フランジ径、厚み、ボルト孔径はJIS管フランジ用に準じています。既設のフランジへ取付可能です。チューブとの配管はF-2203などをネジ径・チューブ径を合わせてお選び下さい。
PTFEミゾ付フェルール F-2206シリーズフロン工業¥2,998~税込¥3,298~
1パック(10個)
当日出荷から17日以内出荷
通常のソロバン玉(F-2090)とサイズは全く同じです。ミゾ付フェルールを使用の場合は、グルービングカッターでPFAチューブに溝を入れて使用します。耐圧使用の場合には従来のソロバン玉と入れ替えてご使用下さい。すぐれたシール性チューブ外側の溝とフェルール内側の山がかみ合い、チューブを確実に固定できるため薬品のしみ出し、漏れを防ぎます。
オールPTFEアスピレーターフロン工業(2件のレビュー)当日出荷
フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
枝管外径(Φmm)10仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa材質PTFE
FEP/PTFE熱収縮チューブフロン工業6日以内出荷から24日以内出荷
熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。PTFE 熱収縮チューブは、電気炉にて収縮して下さい。PTFE 熱収縮チューブは、330 ℃以上の高温下で収縮します。
材質PTFE長さ(m)1最高使用温度(℃)200収縮温度330℃以上最低使用温度(℃)-150
FEPチューブジョイント F-2101シリーズフロン工業¥1,598~税込¥1,758~
1パック(10個)
8日以内出荷から21日以内出荷
ガラス管、フッ素樹脂チューブ、プラスチック管等のジョイント用に使用下さい。耐圧0.08MPa 以下になります。収縮は、エアーガンかガスコンロ等でおこないますが、収縮の際あまり強く熱を掛けるとフッ素ガスがでますので注意して下さい。収縮率は25 ~ 35%( 100 ~ 150 ℃にて作業いたします)(長さ50 m/m)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3