フッ素ゴム(FKM)Oリング三商¥11,980~税込¥13,178~
1セット(50個)
当日出荷から6日以内出荷
フッ素ゴム:耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。
ユニチューブ三商5日以内出荷から8日以内出荷
酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
シリコンチューブ三商¥10,980~税込¥12,078~
1個(10m)
当日出荷から7日以内出荷
いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
ローラーポンプ用シリコンチューブ三商5日以内出荷から13日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
ディスポ細胞計算板C-Chip三商¥16,980税込¥18,678
1セット(50枚)
当日出荷から7日以内出荷
カバーグラスが不要。個包装でサンプルのコンタミを防止。1枚で2サンプル測定可能。
薬包紙 硫酸紙三商当日出荷から4日以内出荷
製造工程で硫酸処理を施しており、半透明で高い耐水性・耐脂性があります。
バーシロンチューブ SE-200三商¥23,900~税込¥26,290~
1個(15m)
7日以内出荷から10日以内出荷
タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。
ポリ規格袋 No.14三商¥12,980税込¥14,278
1セット(500個)
5日以内出荷から7日以内出荷
PE製。
フッ素樹脂シート三商5日以内出荷から8日以内出荷
PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
シリコン真空ゴム管三商5日以内出荷から10日以内出荷
シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
サンロン Vチューブ三商¥10,980~税込¥12,078~
1個(10m)
5日以内出荷から13日以内出荷
ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。
PTFEチューブアダプター三商当日出荷から7日以内出荷
下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE製の容器にジョイントし、上部はPTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等に接続できます。
ドラム缶用ロート三商7日以内出荷から14日以内出荷
使用時の安定を保つため二重足になっています。
材質SUS304寸法A(mm)110寸法B(mm)50足長(mm)90足外径(Φmm)50
ピペット収納ケース三商5日以内出荷から7日以内出荷
長尺のメスピペットやホールピペットの保管に最適です。。本体は耐衝撃性の強化プラスチック(PVC)製で、引き出しは透明プラスチック(PS)製です。
ビュワーシート三商当日出荷
磁石にあてると着磁極数や着磁方向が目で確認できるフィルムです。適当な大きさに切って使用することも可能です。
アルミナ角こう鉢SAK-999三商4日以内出荷から7日以内出荷
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%
アルミナ乳鉢SAN三商4日以内出荷から5日以内出荷
アルミナ純度92%耐磨耗性に優れております。
シリコンブレードホース三商5日以内出荷から10日以内出荷
使用温度-30~150℃。最小曲げ半径は外径の約6倍。食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
使用温度範囲(℃)-30~150規格食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)定尺(m)10最低使用温度(℃)-30
メノウ製乳鉢 浅型 乳棒付三商4日以内出荷
メノウ製乳鉢は耐摩耗性に優れ熔融点や耐圧強度が高く、耐酸耐アルカリ性にも優れた特性を有しています。独自の内面研磨を施しています。
FEP熱収縮チューブ三商5日以内出荷から7日以内出荷
ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。
長さ(m)1材質フッ素樹脂(FEP)連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮温度150~175℃収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
ETFEニュートング三商4日以内出荷
調節ネジの位置を変えることで、先端の開きを5段階で変えることができ、25~152mm幅の物をつかむことができます。
手洗台三商6日以内出荷から11日以内出荷
折りタタミ式です。
内径×外径(Φmm)リング:285×315全高(mm)685(使用時)
ラボジャッキ SwissBoy三商当日出荷から6日以内出荷
酸化処理されたアルミニウム製です(スピンドルを除く)。堅牢で安定しており、軽くスムーズな上げ下げができます。高さの微調節も可能です。
ラボジャッキ ノブ式三商5日以内出荷
静止荷重(kg)45最高高さ(mm)490最低高さ(mm)88仕様スラストベアリング仕様寸法(mm)(上板×下板)300角×300角揚程(mm)88~490
テラジャッキ ラチェット式三商7日以内出荷
横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
ステンレス平台三商5日以内出荷
オールステンレス製。天板に4ヶ所の穴があり、用途に合わせて支柱の位置を変更することができます。支柱はしっかりと固定できるダブルナット式。
台座形状平形シャフト径(Φmm)13高さ(mm)600材質SUS304質量(kg)1.5支柱(mm)Φ13×600(ステンレスシャフト)台座寸法(mm)W350×D180×H20
染色バット立て三商5日以内出荷から6日以内出荷
縦型染色バット専用スタンド(15枚用まで使用可)。染色作業中にバットが倒れる心配がありません。収納スペース毎に名札入付き。
材質PVCマス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×102×40
チェーンクランプ三商当日出荷から11日以内出荷
複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3