研究関連用品・実験用必需品 :「ソフト食型」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa 材質受圧素子:SUS316L、圧力ポート:SUS304 出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力 測定範囲(kPa)0.1~101.3 表示分解能0.1kPa 測定精度(%)±0.3FS±1digit 通信出力USB2.0(Micro USB-B) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず) 温度特性±0.1%FS/℃ 圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4) 表示周期100ms
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa 材質受圧素子:シリコン、圧力ポート:BS 出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力 測定範囲(kPa)0.1~101.3 表示分解能0.1kPa 測定精度(%)±0.3FS±1digit 通信出力USB2.0(Micro USB-B) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず) 温度特性±0.1%FS/℃ 圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4) 表示周期100ms
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷