研究関連用品・実験用必需品 :「さーきゅれーたー」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出ポンプにより、外部装置の温度制御が可能です。コントローラーは槽より取り外し可能ですので、槽内の洗浄が容易です。過熱時に運転を停止する過熱防止機能付きです。
仕様自然冷媒を使用しております(ノンフロン)。 質量(kg)25.2 電源AC100V 50/60Hz区r 深さ(mm)150 最大吐出量(L/min)ポンプ能力:15 表示分解能0.01℃ 精度(℃)(温度)±0.03 最大吐出圧力(MPa)ポンプ能力:0.035MPa(350mbar) 温度調節範囲(℃)-30~+150(設定可能温度です) 外寸法(mm)230×400×650 ヒーター容量(W)800 冷媒ノンフロンガス アズワン品番2-1999-22 循環方式(外部)密閉系向循環方式 開口部(mm)バス:130×150 冷却能力(媒体:エタノール):310W(at20℃)/280W(at0℃)/130W(at-20℃) 槽容量(L)3~4
1台
979,800 税込1,077,780
92日以内出荷