研究関連用品・実験用必需品 :「顕微鏡 200倍」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400万画素のカメラを搭載したマイクロスコープです。 撮影、撮影画像の保存、計測、光源の色調整など、品質管理や研究に必要な機能が標準で搭載されています。 ズームダイヤルを回すだけで、簡単に低倍から高倍まで切替できます。 付属のマウスで、撮影や撮影条件の変更などの操作が可能です。 DMSZ7Pにはモニタが付属しているため、電源を入れるだけで使用できます。
出力HDMI microUSB Wi-Fi(カメラ) 電源ACアダプタ 倍率(倍)17~110(10型モニタ使用時) 有効画素数400万画素(カメラ) 作動距離(mm)105 照明白色LEDリング照明(無段階調光機能付) 保存形式静止画:JPG/BMP、動画:MP4(カメラ) 撮像素子1/3型 CMOS(カメラ) フレームレート最大30fps(カメラ) 光学倍率0.7~5× 調光の可否 視野領域幅(mm)0.7×:18.5、4.5×:2.8
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)